カテゴリ

  • メカニカル部品(284)
    • ロボット周辺機器(280)
  • FA担当者のオススメ新商品(165)
  • 制御機器(71)
  • 学童・教育用品(53)
  • 電気材料(27)
  • トラック純正部品(19)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 作業工具(10)
  • 自動車純正部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自転車部品(7)
  • 清掃用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eins」の検索結果

544件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁ロングノーズプライヤー KLEIN TOOLS

    絶縁ロングノーズプライヤー

    KLEIN TOOLS
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。難燃性および耐衝撃性に優れたハンドルを採用しています。IEC60900及びASTM F1505適合品です。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたペンチです。VDE認証取得済みです。長めのハンドルで、奥まった場所にも手が届きやすく、少ない力でしっかり切断できます。
    用途活線周辺でのつかみ作業や切断作業に。材質高周波焼き入れ鋼
  • 絶縁ニッパ 偏芯タイプ KLEIN TOOLS

    絶縁ニッパ 偏芯タイプ

    KLEIN TOOLS
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。難燃性および耐衝撃性に優れたハンドルを採用しています。ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしています。ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。
    用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。全長(mm)209.6材質高周波焼き入れ鋼質量(g)320切断能力(Φmm) 硬線2.5
  • 絶縁ウォーターポンププライヤー KLEIN TOOLS

    絶縁ウォーターポンププライヤー

    KLEIN TOOLS
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部分は三層構造になっています。ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。
    用途ネジの切断に感電リスク下での部材のつかみ作業に。配線材や金具のつかみ作業に。ナットやコネクタの仮保持に全長(mm)260.4トラスコ品番114-2971材質高周波焼き入れ鋼、ハンドル:高誘電性プラスチック質量(g)500最大口開き(mm)44.5
  • 絶縁ケーブルカッター VDE規格 KLEIN TOOLS

    絶縁ケーブルカッター VDE規格

    KLEIN TOOLS
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。IEC60900及びASTM F1505適合品です。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたケーブルカッターです。VDE認証取得済みです。狭い場所でも使いやすく、収納もしやすい設計です。
    用途狭い場所でのケーブル切断用に。全長(mm)244.5トラスコ品番114-2972材質高周波焼き入れ鋼質量(g)500切断能力(mm)アルミ・銅線:AWG 4/0(ACSRではない)、AWG 2/0(軟銅)、メッセンジャワイヤ:100ペア、24AWGバネ
  • 絶縁コンビネーションプライヤー KLEIN TOOLS

    絶縁コンビネーションプライヤー

    KLEIN TOOLS
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。IEC60900及びASTM F1505適合品です。非絶縁のコネクタや端子をしっかり圧着できます。パイプをつかむ部分には滑り止め加工がされており、しっかり力をかけてつかめます。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたコンビネーションプライヤーです。VDE認証取得済みです。耐久性に優れたアメリカ製の鋼材を使っているので、ACSR線やビス、釘、硬いワイヤーも切れます。
    用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断および端子の圧着に。全長(mm)225.4トラスコ品番114-2963材質高周波焼き入れ鋼質量(g)500切断能力(mm)2.2
  • 絶縁ペンチ KLEIN TOOLS

    絶縁ペンチ

    KLEIN TOOLS
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    先端が網目状に加工されており、しっかりとつかむことができます。絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。IEC60900及びASTM F1505適合品です。ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。
    用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。材質高周波焼き入れ鋼切断能力(Φmm) 硬線2.5
  • 絶縁ペンチ KLEIN TOOLS

    絶縁ペンチ

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    翌々日出荷
    ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は二層構造になっています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 オレンジ色のコーティングは難燃性、耐衝撃性に優れています。
    用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断にトラスコ品番195-2150全長(mm)244.5材質/仕上高周波焼き入れ鋼質量(g)600切断能力(Φmm) 硬線2.5
  • 強力型絶縁ペンチ KLEIN TOOLS

    強力型絶縁ペンチ

    KLEIN TOOLS
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    先端が網目状に加工されており、しっかりとつかむことができます。絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。IEC60900及びASTM F1505適合品です。熱処理を他の製品より一回多く行い、刃の強度を高めた強力タイプです。ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。
    用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。全長(mm)244.5トラスコ品番114-2932材質高周波焼き入れ鋼質量(g)600切断能力(Φmm) 硬線2.5
  • 【レンタル】ポール付き360°回転カメラ VISIOPROBE

    【レンタル】ポール付き360°回転カメラ

    VISIOPROBE
    9,298税込10,228
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    遠隔視覚検査に最適!
    仕様【A充電用ACアダプタ】充電サイクル:5~8時間/LED表示:点滅 ≪charge≫→充電中・緑点灯 ≪ready≫→充電完セット内容カメラ、ワッシャー・キャップ、コントロールユニット(ショルダーストラップ付)、撮影ポール、10mフレキシブルケーブル、充電器セット、主電源用ACアダプター、USBメモリ、BNCケーブル、取扱説明書(VISIOPROBE)、取扱説明書(クイックユーザーガイド)、収納ケース備考充電はマイクロプロセッサーにより制御されています。充電は自動で終了します。方式【TV方式/カメラ部】PAL方式寸法(Φmm)【カメラ】45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コントロールユニット】200×295×65接続【モニター】BNC端子記録媒体USBメモリー適合管径(Φmm)50(最短フォーカス距離:5mm)使用電池【充電用ACアダプタ】ニッケル水素充電池用使用環境温度(℃)0~45ACアダプタ(定格入力)AC100~240保存形式【静止画】JPEG、【動画】MP4撮像素子700×525ケーブル径(Φmm)8.5~9.0深度(m)【防水】水深20※水中で動かすと圧がかかりますので、その限りではございません。ご注意くださいポール長(mm)1100~5600サービス分類レンタル
  • Gefran コネクタプラグ Gefran

    Gefran コネクタプラグ

    Gefran
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様動作温度範囲:-30 → +100 ℃
  • 取り付けアクセサリ Inspector Flex赤色フィルタ PMMA SICK

    取り付けアクセサリ Inspector Flex赤色フィルタ PMMA

    SICK
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    「 Sick インスペクタ」は、レンズとフロントウインドウを交換できるタイプの赤い色フィルターです。PMMA注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●アクセサリタイプ:Inspector Flex赤色フィルタ●併用可能製品:PMMA●応用例:光学フィルタ●シリーズ:Inspector●コード番号:223-0985アズワン品番65-7309-09
  • インラインフィルターVFI用 交換用エレメント SCHMALZ(シュマルツ)

    インラインフィルターVFI用 交換用エレメント

    SCHMALZ(シュマルツ)
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    18日以内出荷から27日以内出荷
    軽量・小型タイプの真空フィルター。真空エアおよび正圧エアに対応。真空ホースにもダイレクトに接続可能。
  • ザウトマン240ml(シミとり洗剤) アイン

    ザウトマン240ml(シミとり洗剤)

    アイン(4件のレビュー)
    799税込879
    1個(240mL)
    当日出荷
    米国の大学病院の医療用シミ落し洗剤として開発され、世界で活躍しています。食べこぼし全般・口紅やファンデーション等の化粧品・血液・皮脂汚れ・頑固な油汚れ汚れなど、水性・油性両汚れに対応できます。綿・麻・ポリエステルからデリケートなシルク・ウール迄使えます。天然のヤシ油脂が主成分で、素材・手肌に優しい。(自然に還る生分解性が高く環境に負荷をかけにくい。)漂白剤や蛍光剤・溶剤を含まないので、金属部分や素材にも安心して使えます。国内生産・販売をして、25年以上愛用されています。日経POSセレクションで、平成のシミ取り剤売上でNo,1を獲得しました。
    商品タイプ本体
  • ジャングルジム・SUSパイプΦ12 アインツ

    ジャングルジム・SUSパイプΦ12

    アインツ
    669税込736
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 吸着金具(スモール用) アインツ

    吸着金具(スモール用)

    アインツ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    径(Φmm)19.6接続【取付】12×1.0
  • 吸着パッド・ジャバラ アインツ

    吸着パッド・ジャバラ

    アインツ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAと BfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
    材質シリコン
  • フィルター FILT SCHMALZ(シュマルツ)

    フィルター FILT

    SCHMALZ(シュマルツ)
    7,598税込8,358
    1個
    18日以内出荷
    流量の多いアプリケーションに適した大型真空フィルター
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 当板 アインツ

    当板

    アインツ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    シリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
    幅(mm)50
  • 吸着パット(埋込式) アインツ

    吸着パット(埋込式)

    アインツ
    368税込405
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
    材質シリコン
  • ミニシリンダー・MCD アインツ

    ミニシリンダー・MCD

    アインツ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    幅(mm)48高さ(mm)28
  • クロスコネクター アインツ

    クロスコネクター

    アインツ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超ジュラルミン
  • キャップ・継手 アインツ

    キャップ・継手

    アインツ
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • 吸着角度調整BKT・スモール・下左 アインツ

    吸着角度調整BKT・スモール・下左

    アインツ
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
    トラスコ品番389-4684幅(mm)40高さ(mm)30タイプ下左奥行(mm)30
  • マニホールド(ミニ用) アインツ

    マニホールド(ミニ用)

    アインツ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質アルミ
  • 吸着角度調整BKT・スモール・下右 アインツ

    吸着角度調整BKT・スモール・下右

    アインツ
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
    トラスコ品番389-4686幅(mm)40高さ(mm)30タイプ下右奥行(mm)30
  • 当板 アインツ

    当板

    アインツ
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
  • ミニエアニッパー用替刃 アインツ

    ミニエアニッパー用替刃

    アインツ
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 吸着角度調整BKT・スモール・上側 アインツ

    吸着角度調整BKT・スモール・上側

    アインツ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
    トラスコ品番389-4685幅(mm)40高さ(mm)30タイプ上側奥行(mm)30接続ねじM5×15
  • チャックスペーサー(樹脂製) アインツ

    チャックスペーサー(樹脂製)

    アインツ
    319税込351
    1個
    当日出荷
    高さを調整する際に使用してください。
    材質PP材
  • ミニエアニッパー アインツ

    ミニエアニッパー

    アインツ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応することができます。
  • ランナーチャックEM アインツ

    ランナーチャックEM

    アインツ
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷
    鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可能です。
    高さ(mm)13奥行(mm)98
  • 吸着金具(ミニ用) アインツ

    吸着金具(ミニ用)

    アインツ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
  • マイクロミニシリンダー アインツ

    マイクロミニシリンダー

    アインツ
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷
    幅(mm)27高さ(mm)14
  • ブラケット・T アインツ

    ブラケット・T

    アインツ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超ジュラルミン
  • ジャングルジム・SUSパイプΦ20 アインツ

    ジャングルジム・SUSパイプΦ20

    アインツ
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • アタッチブラケット アインツ

    アタッチブラケット

    アインツ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超ジュラルミン
  • ローテーションブラケット アインツ

    ローテーションブラケット

    アインツ
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超ジュラルミン
  • ジャングルジム・SUSパイプΦ8 アインツ

    ジャングルジム・SUSパイプΦ8

    アインツ
    449税込494
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
...
ロボット周辺機器カテゴリ