カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • 測定用品(3)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「ej-610」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)パーソナルコンパクト電子天びん EJ-BシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
249税込274特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質SKD61寸法T(mm)4(0~0.02)硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
電子てんびんEJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)電子てんびんEJシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
41,800税込45,980
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
見やすいバックライト付大型液晶表示(文字高16mm)。計量皿は、ステンレスSUS304製。2電源方式(ACアダプタ、単3乾電池4個)採用。4台まで積み重ねて収納可能、複数の保管に便利
寸法(mm)190×208×59種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS-232、USB、イーサーネット(すべて別売)電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g
電子天秤 エスコ電子天秤エスコ
40,000税込44,000
1台
翌日出荷から8日以内出荷
g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304
MIRROR COMP R  88210MEJ610 ホンダMIRROR COMP R 88210MEJ610ホンダ
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
MIRROR COMP L  88220MEJ610 ホンダMIRROR COMP L 88220MEJ610ホンダ
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
オーバルミール皿型 小 亀島商店オーバルミール皿型 小亀島商店
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
WASHER O-RING KIT   06116MEJ610 ホンダWASHER O-RING KIT 06116MEJ610ホンダ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
HEAD ASSY,CYLINDE  12010MEJ610 ホンダHEAD ASSY,CYLINDE 12010MEJ610ホンダ
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
ボス クラッチセンター 22122MEJ610 ホンダボス クラッチセンター 22122MEJ610ホンダ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
COLLAR,DISTANCE ホンダCOLLAR,DISTANCEホンダ
889税込978
1個
4日以内出荷
ワッシャー 10MM 90401MEJ610 ホンダワッシャー 10MM 90401MEJ610ホンダ
209税込230
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90401-MEJ-610
【修理】EJパーソナル電子天秤 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)【修理】EJパーソナル電子天秤 修理受付A&D(エー・アンド・デイ)
16,980税込18,678
1台
15日以内出荷
サービス分類修理
アタッチメントアダプタ イマダアタッチメントアダプタイマダ
4,298税込4,728
1台
30日以内出荷
サンプルの固定、掴む位置や角度の微調整をスムーズに行うためのアタッチメントアダプタです。サンプルに合わせて、固定しやすい手順でセットでき、試験の段取りがスムーズに行えます。引張試験専用です。荷重値により3種類から選択できます。
用途JF6-50N/EJ6-1000N/EJ10-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のアタッチメントアダプタです。サンプルに合わせて、固定しやすい手順でセットでき、試験の段取りがスムーズに行えます。