カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「ej-f0100」の検索結果

エアダスター ジョプラスター(R2)
ジョプラックス(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。材質PPS接続口径R(PT)1/4オネジ使用温度(℃)0~130常用使用圧力(MPa)0.7吹出し口Φ1×16穴適合流体エアー適合アダプタAD-Rc1/4
ジョプラ用フラットノズル
SK11¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ジョプラ用のフラットノズルです。切粉除去や清掃、洗浄後の水切り乾燥等に適しています。ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅します。用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質SSP口径(Φmm)吹出:1×16穴接続ねじR1/4オネジ常用使用圧力(MPa)0.7使用環境温度(℃)0~130(0.5Mpa)
ジョプラスター用アダプター
ジョプラックス¥598税込¥6581個5日以内出荷ジョプラスターエアーノズルにオプションを装着するためのアダプターです。【対応オプション】フラット型エアーノズル(EJ-F0100、EJ-F0120)用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質POM規格M8x1.0本体寸法(mm)25×20×20本体質量(g)8