ジョプラスター用アダプター

ジョプラスター用アダプター - ジョプラックスジョプラスター用アダプター - ジョプラックス

ジョプラスターエアーノズルにオプションを装着するためのアダプターです。
【対応オプション】フラット型エアーノズル(EJ-F0100、EJ-F0120)

用途
エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。
材質
POM
規格
M8x1.0
本体寸法(mm)
25×20×20
本体質量(g)
8
内容量
1個
注意
※オプションの取り付けは全て手作業で済みますが、必要に応じてシール加工を行ってください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0380962262069
オープン
¥598
¥658(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする