カテゴリ
- 農業機械(215)
- 自動車純正部品(178)
- バイク純正部品(100)
- 制御機器(54)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 機構部品(39)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
- 自動車補修部品(30)
- パソコン/周辺機器(28)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 科学研究・開発用品(20)
- 作業工具(20)
- 物流用品(19)
- メカニカル部品(18)
- 測定用品(17)
- バイク部品(16)
- 事務用品(16)
- 建材・エクステリア(14)
- 家電(14)
- 電動工具(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 厨房用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- オフィス家具(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 電気材料(8)
- 住設機器(8)
- 切削工具(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 研磨材(7)
- 保管用品(5)
- 作業服(5)
- 学童・教育用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 清掃用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 建築金物(4)
- 鈑金・塗装(3)
- 洗車・清掃(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 測定関連サービス(2)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- BIGM(丸山製作所)(215)
- ENUMA(7)
- KTC(8)
- macros(マクロス)(15)
- MAZDA(マツダ)(57)
- SIEMENS(9)
- SMC(40)
- TOSTEM(LIXIL)(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(82)
- エスコ(62)
- コミネ(30)
- シヤチハタ(7)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
- ニッサン(119)
- ホンダ(15)
- メディアカバーマーケット(29)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(6)
- 日動工業(6)
- ブランドをもっと見る
「ek-1」の検索結果

EK-1キャリングトレイハンドル付
KTC¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷南京錠等による施錠が可能です。(本製品には伴はついていません。) 取外し可能なキャリングトレイを上段にセット。作業現場に必要なものだけを入れて、手軽に持ち 運びできます。 フラットに収納されるビルトインハンドルは、ハンドルを起こしたり、倒したりする必要がなく、スピー ディーに持ち運べます。 コーナーパッドはハードな使用環境でもボディーを守ります。 コーナーパッドは耐衝撃性・耐傷性に優れたラバー製です。質量(kg)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:440×230×230、キャリングトレイ:385×100×45
EK-1A用(12.7 sq.)トレイ(部品)
KTC¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷使用している工具が判別しやすい二層式発泡収納トレイです。 定位置管理で探すムダ、紛失リスク削減、重複購入を防げます。質量(kg)0.45(出荷時)差込角(sq.)12.7
EK-1A用(9.5sq.)トレイ(補給部品)
KTC¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷使用している工具が判別しやすい二層式発泡収納トレイです。 定位置管理で探すムダ、紛失リスク削減、重複購入を防げます。質量(kg)0.45(出荷時)差込角(sq.)9.5
IGRIS リサイクルストック トナー TC-C4EK1 ブラック (OKI)
IGRIS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷商品名:IGRIS リサイクルストック トナー TC-C4EK1 ブラック メーカー:沖電気 印字枚数:約7,000枚対応機種C650dnwRoHS指令(10物質対応)対応![【リサイクル】リサイクルトナー TC-C4EK1 ブラック(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60955800-240227-02.jpg)
【リサイクル】リサイクルトナー TC-C4EK1 ブラック(リターン式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合C650dnw主な適合純正品番TC-C4EK1種別リターン式色ブラック印字枚数約7000枚入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーOKI/沖データサービス分類リサイクル・リビルト
カッター替刃 鋭30°刃
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷カッター用替刃。 精緻な30度黒刃替刃。 A型カッター用鋭角30°替刃です。 刃タイプ:A型刃(0.38mm厚×9mm幅)。用途カッター用替刃適合A型カッター各種トラスコ品番761-7798材質SK120(旧SK2)タイプA型刃(0.38mm厚×9mm幅)刃長(mm)86刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38入数10枚入り
避難用 ロープはしご
ピカコーポレイション(2件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台翌日出荷から59日以内出荷ロープタイプの避難はしご。金具自在金具(EKF-1)(窓の敷居用)踏ざん間隔(mm)330
モータ・リレー SE
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から62日以内出荷質量(g)約170~230使用温度範囲(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)保存温度(℃)-25~65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上保護機能過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min標高(m)2000以下動作テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ耐久性10000回(接点は無通電)(手動復帰形)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V動作値過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)使用湿度範囲(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐振動(耐久)(Hz)10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z方向
クリーンコンパック換気扇 格子タイプ
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から11日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所居間用絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-S1000 (EK1AA) 2021年-
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。※注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。タイプ艶あり適合車種GSX-S1000 (EK1AA) 2021年-
エアー工具専用オイル
BOLL¥2,598税込¥2,8581本(1L)当日出荷高度に精製した基油に各種添加物を合理的に配合したエアー工具専用高級潤滑油です。寸法(mm)H230×W86×D75色透明質量(g)930使用温度範囲(℃)-12.5~+228適合範囲エアー工具引火点(℃)228粘度ISO32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LISO粘度グレード32危険物の性状非水溶性
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から15日以内出荷バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20)
THK¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
塩ビ製改修用ドレン
アイユ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から3日以内出荷材質が軟質塩化ビニル製で柔軟性があり、施工性に優れています。用途塩ビシート防水改修用材質塩化ビニル寸法(mm)角400(板)色グレー板厚(mm)1.7
エンヴィキャンディーカラー
SHOW UP¥9,998税込¥10,9981本(200g)当日出荷から6日以内出荷e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
手研磨ロールヤスリ 中目
3M(スリーエム)¥759税込¥8351個当日出荷用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。 学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。 日曜大工用。粒度#120幅×全長(mm×m)64×1.8
国産軍手エクサーキング1kg
高田商事(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881ダース(12双)当日出荷カウスタイプの綿100%・12本編み・1kgの国産純綿厚地軍手で、手首が長く保護も出来、油作業などの汚れにも最適です。 カウスタイプは特に工場での旋盤・穴あけ・等の作業には、軍手のはめ口にゴムが無いので、脱ぎやすく巻き込まれにくく安心です。 洗濯して再使用も出来ますが、液温40℃以下にて洗濯し、乾燥機のご使用はおやめ下さい。材質綿100% カウス仕上げ色サラシ質量(g)1000入数(双)12全長(cm)約24糸本数(本)12本編み中指長(cm)約7.5手のひらまわり(cm)約21.0生産国日本手の平幅(cm)約10.5
鋼線軸付エンドブラシ
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)30適合材鋼板筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応






軽量ヘルメット 軽神
DICプラスチック(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷圧倒的な軽量化270g 。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】材質ABS樹脂質量(g)270名入れ可
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)
東正車輛¥659税込¥7251個当日出荷から5日以内出荷軽荷重Eシリーズ材質スチール形状固定荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ軽荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
...










![【リサイクル】リサイクルトナー TC-C4EK1 ブラック(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60955800-240227-02.jpg)