「ek-2013」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸

    ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式

    斬丸(46件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
    付属品丸型Φ2.4mm×約2M適合各種2.0~3.0mmナイロンコード材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)形状丸型アズワン品番64-4067-74
  • ナイロンカッタ- 京セラインダストリアルツールズ

    ナイロンカッタ-

    京セラインダストリアルツールズ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    小石の飛散抑制と石垣・植木周りのキワ刈りや柔らかい草の刈込みに適しています
    用途小石の飛散抑制、石垣・植木周りのキワ刈りや柔らかい草の刈込みコード長さ(m)2コード径(Φmm)2.4
  • オートカッタ(2本だし)ホルダー部 京セラインダストリアルツールズ

    オートカッタ(2本だし)ホルダー部

    京セラインダストリアルツールズ
    4,288税込4,717
    1個
    当日出荷
    仕様ナイロンコード(Φ2.4×4m付)適合機種エンジン刈払機
  • ナイロンコードカッター 凄楽 三陽金属(ERBA)

    ナイロンコードカッター 凄楽

    三陽金属(ERBA)(59件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
    付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m高さ(mm)50外径(Φmm)110
  • 草刈機 AK-6000用 安全ローター 京セラインダストリアルツールズ

    草刈機 AK-6000用 安全ローター

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス モノタロウ

    ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス

    モノタロウ(40件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
    用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
  • ナイロンコード 京セラインダストリアルツールズ

    ナイロンコード

    京セラインダストリアルツールズ
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
  • ナイロンカッタ AK-3710用 京セラインダストリアルツールズ

    ナイロンカッタ AK-3710用

    京セラインダストリアルツールズ(19件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    AK-3710用ナイロンカッターです。
    付属品ナイロンコードΦ1.65mm×7m付トラスコ品番379-8810適合機種AK-3710
  • ナイロンコードカッター フルオート コンパクト 斬丸

    ナイロンコードカッター フルオート コンパクト

    斬丸(65件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。
    付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)適合各種1.4~3.0mmナイロンコード材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)形状丸型アズワン品番64-4067-82
  • 刈払機用 叩けば出る ナイロンカッター YAMAZEN(山善)

    刈払機用 叩けば出る ナイロンカッター

    YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    20cc以上のエンジン式刈払機に使用出来る刈払機用ナイロンカッター。回転中に突起部分を地面に叩くと自動的にナイロンが繰り出されるラクラク設計。耐久性の高い日本製原材料ナイロンコード採用。
    用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。質量(kg)0.25取付穴(mm)25.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×170×60
  • モクバ印 ナイロンコード プロ Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 ナイロンコード プロ

    Mokuba(小山刃物製作所)(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
    用途草の刈り取り作業。材質ナイロン太さ(mm)2.4
  • 速巻タップ式 ナイロンコードカッター 斬丸

    速巻タップ式 ナイロンコードカッター

    斬丸(1件のレビュー)
    2,988税込3,287
    1個
    当日出荷
    叩いてコードを伸ばすタップ式(低回転ではコードは出ません)/簡単コード巻き取り(速巻タイプ)/フリー安定板付きで滑らせ刈り可能/日本製ギザ刃トルネードナイロンコード付属(約2M)/ナイロンコードが最大5m巻ける
    用途雑草の草刈用・壁や塀際の草刈用適合【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺2.6mm 対角3.6mm Φ3.6mmまでタイプ叩き繰り出し式
  • ナイロンカッタ ホルダー部 京セラインダストリアルツールズ

    ナイロンカッタ ホルダー部

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    仕様ナイロンコード(Φ2.0×3m付)適合機種AK-3000
  • 刈払機用フルオートナイロンカッター YAMAZEN(山善)

    刈払機用フルオートナイロンカッター

    YAMAZEN(山善)(39件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚ほか
    当日出荷
    コードが短くなると遠心力で自動に出てくるフルオート機構。使用時の風切音12%(高音域)カット。(山善比)障害物の多い場所も安心楽々。20cc刈払機対応。
    用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。材質樹脂、ナイロン
  • ナイロンコード(スパイラル) 京セラインダストリアルツールズ

    ナイロンコード(スパイラル)

    京セラインダストリアルツールズ
    739税込813
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スパイラ形状だから静音!
    用途ナイロンカッタ・オートカッタ用適合機種BK-2300A、AK-6000、BK2300
  • 刈払機 京セラインダストリアルツールズ

    刈払機

    京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます
    用途雑草の刈込み付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)560回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800刈刃外径(Φmm)230
  • 飛散防護カバー 刈払刃用 京セラインダストリアルツールズ

    飛散防護カバー 刈払刃用

    京セラインダストリアルツールズ(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • ナイロンコード 京セラインダストリアルツールズ

    ナイロンコード

    京セラインダストリアルツールズ
    859税込945
    1袋
    当日出荷
    刈払機(草刈機)用あんぜんロータに使用するナイロンコードです。簡単に装着できます。
    用途障害物の多い場所での草刈り。入数(本)30
  • チタニウムナイロンコード角型 セフティー3

    チタニウムナイロンコード角型

    セフティー3(138件のレビュー)
    949税込1,044
    1巻
    当日出荷
    草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
    用途草刈り形状四角型
  • 楽巻きカッター 鮫牙コード YAMAZEN(山善)

    楽巻きカッター 鮫牙コード

    YAMAZEN(山善)(13件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    分解なしでコードが巻き取れるナイロンカッター。回転中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。丸孔式でほとんどの刈払機に取付が可能。
    用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×50
  • 取付キット ENDY

    取付キット

    ENDY
    4,898税込5,388
    1セット
    6日以内出荷
  • ダイロートン 不燃軒天井 DAIKEN(旧:大建工業)

    ダイロートン 不燃軒天井

    DAIKEN(旧:大建工業)
    21,980税込24,178
    1箱(18枚)
    14日以内出荷
    ホールやホテルのエントランスまわり、地下街に最適な不燃の軒天井。
    用途天井材~ダイロートン(施設向け)~不燃軒天井長さ(mm)600幅(mm)300
gx-2012特集