カテゴリ

  • 物流用品(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 電気材料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)

「ek-220」の検索結果

32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EK-220 ライディングヒートグローブセット コミネ

    EK-220 ライディングヒートグローブセット

    コミネ
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット
    7日以内出荷
    指先を包み込む配線と優れた保温性と耐湿性を備えたプリマロフト(R)を採用した、薄型7.4Vバッテリーセット付き電熱グローブ。新開発の薄型バッテリーは従来モデルより約24%薄型化し、装着時のごわつきを軽減し、より快適な操作性を実現。ナックルプロテクターとプラスチックスライダーを装備。立体パターン、高性能透湿防水フィルムHiPORA(R)を採用。リブニットカフ仕様で冷たい風の侵入を防ぎます。
    用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・保温性を局める中綿入り。・プリマロフト:保温力に非常に優れる最新内綿素材。ウインターアイテムに使用。Made in the USA。・スマートティップ:指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能。・コミネ製7.4VLi-Poバッテリーで使用可能。・コミネ製7.4Vシガーソケットからの給電で使用材質【outshell】nylon , polyester, cotton, polyurethane 【liniing】polyester 【insulation】polyester 【membrane】HiPORA(R)色ブラックプロテクターknuckle・palm
  • 液晶保護フィルム Acer EK0 EK220QE3bi 21.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Acer EK0 EK220QE3bi 21.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Acer EK0 EK220QE3bi取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Acer EK0 EK220QE3bi 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Acer EK0 EK220QE3bi 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥6,698税込¥7,368
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Acer EK0 EK220QE3bi取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止対応(180度)
  • 液晶保護フィルム Acer EK0 EK220QE3bi 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Acer EK0 EK220QE3bi 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Acer EK0 EK220QE3bi取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止反射防止対応ブルーライトカット対応
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Acer AlphaLine EK0 EK220QH3bi 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Acer AlphaLine EK0 EK220QH3bi 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥7,198税込¥7,918
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Acer AlphaLine EK0 EK220QH3bi取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 液晶保護フィルム Acer EK0 EK220QE3bi 21.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Acer EK0 EK220QE3bi 21.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Acer EK0 EK220QE3bi取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
  • 200V防雨延長ブレーカ 日動工業

    200V防雨延長ブレーカ

    日動工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
    質量(kg)1.2定格250V 19A定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯電線仕様-芯数4定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内
  • 超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.01
  • 液体研磨材 アルミ用 SK11

    液体研磨材 アルミ用

    SK11
    ¥799税込¥879
    1本(50cc)
    当日出荷
    アルミ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
    用途アルミホイール・窓枠・アタッシュケース等の汚れ落とし・ツヤ出し。仕様アルミ用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水粒度2000~4000容量(mL)50適合材アルミ
  • 200V防雨延長ブレーカ 日動工業

    200V防雨延長ブレーカ

    日動工業
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
    質量(kg)1.2定格250V 19A定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯電線仕様-芯数4定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内特性防雨漏電しゃ断器過負荷電流(A)20
  • クレーン用制御盤 二葉製作所

    クレーン用制御盤

    二葉製作所
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    5日以内出荷
  • 防雨延長ブレーカ(三相200V専用) 日動工業

    防雨延長ブレーカ(三相200V専用)

    日動工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります 付属のフックで取り付けが可能です マグネット(3個付)で貼り付けて使用でき便利です
    特性防雨
  • コンパクト天びん(A&D Equa) A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト天びん(A&D Equa)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    15日以内出荷から16日以内出荷
    ◆小型・計量で持ち運びやすく、すぐに安定するコンパクト天びん。◆0.8秒の高速安定、見やすい反転バックライトLCD、そして豊富な電源・通信手段で、どこでもスムーズな計量を実現。◆ACアダプタ、USB Type-C、乾電池と電源方式を選択可能。◆RS-232C標準装備でプリンタやPCに接続可能。◆別売のオプションインタフェースを使用することで、USB+RS-232C、コンパレータリレー出力+外部入力、Bluetooth(R)+RS-232Cと、拡張が可能。◆音波通信【特許取得済】により、天びんからスマートフォンやタブレットへ音波でデータを送信、専用アプリ「A&D WeiV」で受信が可能。◆コンパレータ(HI/OK/LO表示・ブザー、上下限設定メモリ数20)、風袋引き、表示固定、パスワードロックおよびキー制限など様々な機能などを搭載
    用途教室から研究・製造・検査等の現場まで、幅広い用途に。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター

    車輪(ゴム一体車輪) 425E-R

    ハンマーキャスター(49件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 車輪(ナイロン車輪) 429G-N ハンマーキャスター

    車輪(ナイロン車輪) 429G-N

    ハンマーキャスター(10件のレビュー)
    ¥86税込¥95
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪
  • 車輪(ウレタン車輪) 439E-UR ハンマーキャスター

    車輪(ウレタン車輪) 439E-UR

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX220

    SMC(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体空気
  • コンセント 日動工業

    コンセント

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車輪(ナイロン車輪) 429E-N ハンマーキャスター

    車輪(ナイロン車輪) 429E-N

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 車輪(ゴム一体車輪(B入)) 437E-RDB ハンマーキャスター

    車輪(ゴム一体車輪(B入)) 437E-RDB

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)ボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.1
  • 車輪(ウレタン(B入)車輪) 439E-UB ハンマーキャスター

    車輪(ウレタン(B入)車輪) 439E-UB

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    スリーブ入り
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)27ボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.2
  • 車輪(ナイロンホイール・ゴム車)425E-RN ハンマーキャスター

    車輪(ナイロンホイール・ゴム車)425E-RN

    ハンマーキャスター
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27適合品番E、ER、EA、EK、EU、EX、EN、420K、220Eボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.2
  • スパークプラグ No.5 SK11

    スパークプラグ No.5

    SK11
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BM6A・チャンピオン/CJ8・デンソー(ND)/W20M-U適合機種パワーメイトチェンソー(PMS290・PMS305・PMS340・PMS355・PMS405),リョービ刈払機(EK201・EK226・EK256・EK17・EK26A・EK32A),日立チェンソー(CS30E・CS35EB/E),マキタ刈払機(EM-162・EM-220/R・EM-221),タス刈払機(TBL-162・TBL-205),タスチェンソー(ECS290・ECS350・ECS351)
  • VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220D) SMC

    VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220D)

    SMC
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ポート数2
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    4日以内出荷
  • スターデルタ起動盤 SC3シリーズ 河村電器産業

    スターデルタ起動盤 SC3シリーズ

    河村電器産業
    ¥309,800税込¥340,780
    1個
    13日以内出荷
    モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付