カテゴリ
- 農業機械(5)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 梱包用品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ek-410」の検索結果

コンパクト電子天びん EK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から16日以内出荷バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
液体研磨材 貴金属用
SK11(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷金・銀・プラチナ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。用途指輪・ネックレス・ブレスレット等の汚れ落とし・ツヤ出し。仕様貴金属用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水粒度10000~15000容量(mL)50適合材貴金属
のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS L410KA(L410KA-EK519W) 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,198税込¥5,7181枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS L410KA(L410KA-EK519W)取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS L410KA ( L410KA-EK519W ) 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種ASUS L410KA(L410KA-EK519W)入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
400g(0.01g) 電子はかり
エスコ¥38,600税込¥42,4601個翌日出荷ひょう量(g)400最小目盛(g)0.01エスコ品番EA715AD-11幅(mm)190質量(kg)1.1高さ(mm)55種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.01g(標準偏差)型番EK-410iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×55表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02gパーセントモード/100%登録最小質量(g)1感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状丸皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)400g最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
Vベルト A25
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷規格A25図解NoMS330EC-2K フレーム部品_No.21、MS413ESL-K フレーム部品_No.28、CSH-94-1 フレーム部品_No.29、MS330CNA-K-1 マキトリソウチ部品_No.23、MS313MC-A-50HZ フレーム部品_No.20、CSH-94 フレーム部品_No.29、JH250F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.37、MS313MC-A-60HZ フレーム部品_No.20、MS410ESL-2K フレーム部品_No.28、MS330CS-Fクミタテ エンジン取付部品_No.6、MS334CNA-K マキトリソウチ部品_No.23、MS330CAS-2M フレーム部品_No.33、MS334CNA-M マキトリソウチ部品_No.23、GS28DX フレーム部品 Vベルト A25_No.31、MS330CAS-2K フレーム部品_No.33、MS330ECM フレーム部品_No.20、MS410ESL-3K フレーム部品_No.28、CSH-94-3 フレーム部品_No.29、MS413ESL-M フレーム部品_No.28、JH301F フレーム部品_No.18、MS330EC-2M フレーム部品_No.21、MS410ESL-3M フレーム部品_No.28、GS28EK フレーム部品 Vベルト A25_No.15、MS410ESL-2M フレーム部品_No.28、MS330CNA-M-1 マキトリソウチ部品_No.23、MS330ECK フレーム部品_No.20、CSH-94-2 フレーム部品_No.29
リング
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371個8日以内出荷部品名称リング図解NoMRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からセル部品_No.21、MFH-P300 エンジン セル、ラベル部品_No.14、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-130)セル部品_No.21、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からセル部品_No.21、MSA513R2TS-M-1 エンジン セル部品_No.14、MSA413R2TS-M-1 エンジン セル部品_No.14、MFH-P300EK エンジン セル、ラベル部品_No.14、MS413R2TS-M-1 エンジン セル部品_No.14、MS410R4T-M エンジン スイッチ、リードワイヤ、プラグ部品_No.21、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-130)セル部品_No.21
ステー
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷図解NoGS25EH フレーム部品 ステー_No.14、MS313CA-M フレーム部品_No.41、GS28EK フレーム部品 ステー_No.3、MS330CA-K フレーム部品_No.41、MS410EC-2M フレーム部品_No.22、MS330EC-2K フレーム部品_No.13、MS330EC-2M フレーム部品_No.13、MS653DA-Y バッテリ関係部品_No.1、MS330ECM フレーム部品_No.13、SD31ED-2 フレーム部品_No.22、MS330CA-2M フレーム部品_No.41、MS450DA-2Y-1 バッテリ関係部品_No.1、SD41ED-2 フレーム部品_No.22、MS410EC-2K フレーム部品_No.22、MS313CA-K フレーム部品_No.41、MS550DA-2Y-1 バッテリ関係部品_No.1、MK31EC-2 フレーム部品_No.22、MS310EC-2M フレーム部品_No.22、MS330ECK フレーム部品_No.13、MS413CA-K フレーム部品_No.41、MS310EC-2K フレーム部品_No.22、MS450DA-2K-1 バッテリ関係部品_No.1、MS513DA-Y バッテリ関係部品_No.1、MK41EC-2 フレーム部品_No.22、MS413CA-M フレーム部品_No.41
ホースセツゾクカナグ PF1/2
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷規格PF1/2図解NoMS154EA-3M ハリマーク,付属品部品_No.9、MS330ECK ハリマーク及び付属品部品_No.18、MK330 付属品部品_No.9、MS313EW-K ハリマーク,フゾクヒン部品_No.24、MS313CA2-K-A ハリマーク、フゾクヒン部品_No.12、MS413EFR-M 付属品、希望付属品部品_No.8、MS253EC-2K 付属品部品_No.10、MS154EA-K 付属品部品_No.3、MS413EFR-K 付属品、希望付属品部品_No.8、MS3500 付属品部品_No.9、GS28EKA 付属品部品 ホースセツゾクカナグ PF1/2_No.9、GS28EK 付属品部品 ホースセツゾクカナグ PF1/2_No.9、MS410EW-3K-A ガンノズル部品_No.25、MS154 -A 付属品部品_No.9、MS313EA-M ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.17、MK10-3 付属品,希望付属品部品_No.10、MS330CAS-2M ハリマーク、付属品部品_No.12、MS330CNA-M ハリマーク、付属品部品_No.18など
コンロッドクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷部品名称コンロツドクミタテ図解NoMS310EC-2M 動力噴霧機部品_No.23、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.19、MS310EC-3M 動力噴霧機部品_No.23、MS413EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.25、MS313CA-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MS310EC-2K 動力噴霧機部品_No.23、MS410R4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.25、MS310EW-2M 動力噴霧機部品_No.21、MS330EC-2M 本体部品_No.18、CSH-94-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.19、パコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.22、MS413CA-K クランクケース、吸水弁部品_No.25、MS410ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.22、GS28EK 動力噴霧機部品 コンロツドクミタテ_No.18、MRS60-300クミタテ クランクケース部品_No.20、MS310 本体部品_No.19、MK413 クランクケース,吸水弁部品_No.24など