カテゴリ
- 制御機器(60)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
- 測定用品(21)
- 電気材料(15)
- 自動車補修部品(11)
- メカニカル部品(8)
- パソコン/周辺機器(5)
- バイク純正部品(4)
- 梱包用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- カー用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(16)
- Advantech(アドバンテック)(33)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- CKD(52)
- Kawasaki(3)
- KHD(2)
- OnRobot(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- SHOW UP(4)
- SPARKFUN(3)
- ULVAC(アルバック)(4)
- アラデン(3)
- エスコ(4)
- オーム電機(2)
- サンライズ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- 三菱電機(22)
- 日本製線(10)
- 東洋エレメント(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ek-i」の検索結果

コンパクト電子天びん EK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から16日以内出荷バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
EK-i/EW-i用内蔵バッテリ(Ni-MH)
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷電子天秤EK-i/EW-iシリーズ用内蔵バッテリ。 15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能。 ニッケル水素充電池種別充電式バッテリパックアズワン品番1-4038-24RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から21日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190最大計数値(個)60000検定付き動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備精度等級3級
EK-i/EW-i用床下ひょう量金具
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷EW-12KI゛用床下秤量金具。比重測定、磁性体測定の計量を可能。適合機種EK-4100i/6000i/6100i/12Ki用RoHS指令(10物質対応)対応
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (EK-iシリーズ接続用部品セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷A&D製のパーソナル天びんEK-iシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。EK-iシリーズ用コンパレータ・リレー出力(EKW-04i)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)標準付属付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、EK-i用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(EKW-04i)、ケーブル(AX-KO5862-N200)適合機種EK-iシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
イレクター Φ28 つっぱりキット
矢崎化工¥2,698税込¥2,9681個当日出荷Φ28イレクターパイプに取付けて、天井と床に突っ張ることができるキット品です。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック、鉄、ゴム質量(g)197
電子用水道メーター受信器
アズビル金門¥55,980税込¥61,5781セット当日出荷8ビット通信機能を標準搭載した電子式水道メーター用の隔測表示器です。 電池式の為、現地にAC100V電源が必要ありません。 12時間毎にメーターからのパルスを受信し、メーターの積算値だけでなく、漏水や過大流量などの各種警報も表示します。 接続可能メーター:電子式水道メーター、電池電磁水道メーター。使用温度範囲(℃)-20~+60適合8ビット通信機能付電子式水道メーター、MGB12A電池電磁水道メーター質量(g)約240外形寸法(mm)100.2×139×41出力8ビット電文 パルス(オープンドレイン)電源リチウム電池(本体内蔵・交換不可)構造防雨構造測定方式電子式表示積算値を電子式水道メーターの口径に合わせて表示、電子式水道メーターと通信により瞬間流量値を15秒間表示入力8ビット電文 パルス取付場所屋外壁掛型動作環境-20~60℃ケース構造IP×3(JIS C 0920)防雨形警告過大流量警告、漏水警告・逆流検知警告、電池電圧低下警告、隔測表示器電池電圧低下警告、通信エラー伝送距離(m)最大200耐用年数(年)8
モジュラープラグ圧着工具セット
PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
村田製作所 コンデンサ サンプルキット
MURATA(村田製作所)¥49,980税込¥54,9781キット当日出荷仕様キット(含む) = セラミック取り付けタイプ = スルーホール誘電体材料 = セラミック村田製作所、積層セラミックコンデンサ ラジアルタイプ (RDE-KIT). 部品の数量は各アイテム 20個RoHS指令(10物質対応)対応
熱中症対策 ポータブルスポットクーラー カンゲキくん3
YAMAZEN(山善)¥52,900税込¥58,1901台当日出荷猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。持ち運んでどこでもひえひえっ!。100V専用。屋内仕様。50/60Hz兼用。据付工事不要。風量調節4段階。風向調節上下・手動。安全装置ドレン満水検知。用途工場作業、ガレージ、DIY・現場作業、レジャーでの部分冷房種別床置き寸法(mm)排熱用ダクト:500~1500、冷風用ダクト:400~580質量(kg)11.8定格電圧(V)100首振なしホース長さ(m)ドレンホース:3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト除く)冷房能力(50/60Hz)(kW)0.41本体寸法(mm)奥行578本体寸法(mm)高さ243使用環境温度(℃)15~40風量調整4段階ドレンタンク容量(L)0.3本体寸法(mm)幅233送風口数1口冷媒R-134a冷媒封入量(g)120排熱ダクト有無あり
貫通スリーブ Φ65 ツバ付き 175mm
オーム電機¥299税込¥3291個翌々日出荷壁に配管やドレンホースを通す時に使います。壁厚に合わせてカットして使います。カッターなどで簡単にカットできます。ウォールキャップ EK-FWC65(00-4411)に適合します。材質PE長さ(mm)175取付穴径(Φmm)65
インバーターオプション 内蔵形 CC-Link 通信
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個当日出荷用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。仕様FR-E800シリーズ対応の内蔵オプション機能CC-Link 通信機能RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、 10Mbps適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE局番1~64(設定範囲)入出力点数(点)32固定(リモート入出力)
KOA 厚膜チップ抵抗器 RK73H1E サンプルキット (チップ抵抗セット) RK73H1E シリーズ
KOA¥44,980税込¥49,4781キット当日出荷仕様取り付けタイプ = 表面実装値の数 = 170抵抗値範囲 = 1 Ω → 10 MΩテクノロジー = 厚膜シリーズ = RK73H1E個数 = 34000抵抗値許容差 = ±1%0402型SMD厚膜チップ抵抗器RK73H1E-KIT. シリーズE24 + ジャンパ 最大ワット数: 0.063 W 最大電圧: 50 V 170抵抗値 抵抗値あたりの抵抗器個数: 200 動作温度: -55 → +155 ℃ 温度係数1 → 9.76 Ω: ±200 ppm 10 Ω → 1 MΩ: ±100 ppm 1.02 MΩ → 10 MΩ: ±200 ppmRoHS指令(10物質対応)対応
多目的仕上げディスク
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ワイヤーブラシより安全。きれいな仕上がり。作業効率アップ。 スコッチ・ブライト不織布表面処理材の原反を傘型ディスク状に一体加工した製品です。電動グラインダーにてご使用ください。用途汚れ除去・バリ取り・塗装剥離・サビ取り・焼け取り等さまざまな用途にご使用できます。トラスコ品番395-0361粒度#320相当厚さ(mm)13砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)55穴径(Φmm)M10×1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)90
インバータ FRシリーズ
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様●セット内容:内蔵オプションx1/取付ねじx2本/端子台x1個/表面カバーx1個/オプション保護カバーx1個/オプション小カバーx1個●インバータ形状:インバータ内蔵オプション形、端子台接続方式●電源:DC5V インバータより供給●接続台数:最大42台(占有局数については36ページ 参照)、他機種との共用可能●電線サイズ:0.3mm2~0.75mm2●局種:リモートデバイス局●占有局数:CC-Link Ver.1:1局占有、CC-Link Ver.2:1局占有(2倍、4倍、8倍選択可能)●接続ケーブル:CC-Link専用ケーブル、CC-Link Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブルアズワン品番67-8181-97
POEケーブル・テスター MICROSCANNER
Fluke Networks¥189,800税込¥208,7801台当日出荷設置業者/管理者に必須のケーブル試験とPoE検証機能を提供します。用途PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にするネットワーク・インストーラー用。仕様長さテスト範囲(m):460確度±4%(または 0.6 m のいずれか大きい値。)(代表値)分解能(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
車両用メンテナンス簡易キット
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷簡単な車両整備に役立つメンテナンスキットです。 パーツの保管に便利なホルダー付です。用途内張り外し、バッテリーキャップの取り外し、ガスケット類の汚れ落とし、タイヤチューブの虫回しにトラスコ品番765-2402セット内容バルブツール・汚れ落とし・キャップ廻し・内張り外し・プラスマイナスビット・ハンドル材質●ビット:特殊鋼●グリップ:本体ポリプロピレン樹脂●ラバー:軟質塩ビ●ホルダー:ナイロン樹脂商品構成セット品
ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T)
Advantech(アドバンテック)¥17,900~税込¥19,690~1台当日出荷から53日以内出荷<非管理型_ギガビット イーサネットスイッチの製品ページ> 堅牢な金属筐体を採用し、過酷な産業環境でも安定した通信を実現するスイッチングハブです。 工場自動化・制御システム・監視用途など幅広い分野でご利用いただけます。 ----------------------------------------------------------------------------------- ・10/100/1000Mbps対応 ギガビットイーサネットポート(Auto MDI/MDI-X対応) ・高信頼設計:IP30準拠金属筐体・広い動作温度範囲で産業環境に最適。 ・即時導入:プラグ&プレイ対応で設定不要、既存ネットワークに簡単追加。 ・幅広い動作温度に対応 ・DINレール取付可能 ----------------------------------------------------------------------------------- ・豊富なポート構成:RJ45ポートのみのモデルから、RJ45/光ファイバポート混在モデルまでラインナップ。 「I」:広温度帯対応 「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2728M/MI) 「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2728S/SI) ※型番の中に、上記のロ-マ字が含まれている場合、それぞれの意味を示しています。 -----------------------------------------------------------------------------------種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド通信方式【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X / オートネゴシエーション / ジャンボフレーム(最大 9kbytes)取付け方法DINレール/壁入力電源DC外部電源伝送速度最大 1000 Mbps
Ekishow
SHOW UP¥29,980税込¥32,9781本(0.9kg)6日以内出荷基本発色はパープル系、ベースカラーを変えることでで様々に発色、バリエーションは無限大。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)0.9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL危険物の性状非水溶性
湿度調整ビーズ 適潤・TEKIjuN(R) TEKIjuNシリーズ
アズワン¥13,600~税込¥14,960~1袋当日出荷密閉空間を所定の湿度に調湿します。材質液体調湿材と樹脂使用量(目安)1Lあたり2g
サンプルキットA4
フェザー¥849税込¥9341セット当日出荷ペーパーからアルミまで、様々な材質で作られたハニカム材のサンプルキットです。用途パネル化試験、接着試験、対圧縮試験、整流試験等トラスコ品番762-7840セット内容ペーパーハニカム5種、難燃性ハニカム2種、プラスチックハニカム2種、アルミハニカム1種、ペーパーハニカムパネル1種材質中芯原紙、水酸化アルミ紙、E-段ボール、PP、塩化ビニル、アルミニウム厚さ(mm)22質量(g)200縦(mm)220横(mm)305
産業用PoEインジェクター/PoEスプリッター
Advantech(アドバンテック)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から93日以内出荷PoE給電(インジェクター)とPoE分離(スプリッター)の2種類をラインアップしています。 用途に応じて、お選びください。 1. PoEインジェクターは、PoE非対応ネットワークにPoE給電機能を追加するための機器です。 2. PoEスプリッターは、PoE入力を電源とデータに分離し、PoE非対応機器でもLANケーブル経由で給電・通信を実現します。 ------------------------------------------------------------- Injector (インジェクター)= PoE給電を追加 Splitter(スプリッター) = PoEを分離 ------------------------------------------------------------- 【製品ラインナップ】 PoEインジェクター: ・EKI-2701HPI ・EKI-2701MPI-5G(5GbE) ・EKI-2741FHPI(SFP) --- PoEスプリッター: ・EKI-2701PSI -------------------------------------------------------------ポート数2ポート取付け方法DINレール、壁面取付通信距離(m)最大100(ミッドスパン)
ロジクール Tap用 CAT5Eキット
ロジクール¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷ロジクール Tap用のシンプルな配線を可能にするキットです。Cat5eキットによって、会議室のほぼすべての場所にロジクールTapを設置できます。カテゴリーケーブルを通じて、会議室のコンピュータから最長40m離れた場所にあるロジクールTapにデータと電力を供給することができます。電力供給とUSB経由のデータ転送両方に対応することで、電源に必要なテーブル上のコンセントを探す必要がなくなります。Cat5eキット同梱の10メートルケーブルを使用するか、または最長40メートルまでのケーブルをご自身でご用意ください。すべてのTapマウント(テーブル、ライザー、およびウォールマウント)に対応しており、ケーブルを邪魔にならないようにし、視界から退けます。セット内容ロジクールTapレシーバー、ドングルトランレシーバー、電源(100~240v)、海外対応アダプターセット付属、Cat5eケーブル×2(2.97m×1、7m×1)、取扱説明書、保証規定ケーブル長(m)2.97×1 , 7.0×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【ロジクールTapレシーバー】29×83×85【ドングルトランシーバー(ドングル)】22.5×31.0×83.7【 電源】91.0×60.2×36.3保証期間2年間互換性タッチコントローラー:ロジクールTap/会議室用コンピューター:Windows(R) 10 64ビットまたはChromeOS(TM) 80以降 + USB 2.0以上のポート/ケーブルタイプ:Cat5e以上(最長40メートルまで)RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ)
イマオコーポレーション¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)外径(Φmm)45色(本体)ブラック
伊達 キワ
東北エスパル¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷平板・スパンなど、現場での使用を優先した縦切鋏。用途板金作業に。全長(mm)約270切断能力(mm)カラー鉄板、アルミ板、銅板0.8
天神石筆
日本白墨工業¥1,398~税込¥1,538~1本ほか8日以内出荷から15日以内出荷鉄板、鉄骨などのマーキング用として、工業分野で使用されております。素材は滑石(タルク)で、原石を各種サイズに削りだした製品です。天然の滑石だけでできているため、布等で拭き消すことができます。材質滑石(タルク)
インバーターオプション 内蔵形 PROFIBUS-DP 通信
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE