カテゴリ
- 制御機器(33)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- Advantech(アドバンテック)
- CKD(53)
- 三菱電機(21)
- A&D(エー・アンド・デイ)(15)
- 日本製線(10)
- OnRobot(7)
- ULVAC(アルバック)(4)
- エスコ(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- SHOW UP(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- アラデン(3)
- Kawasaki(3)
- SPARKFUN(3)
- 東洋エレメント(3)
- オーム電機(2)
- サンライズ(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- KHD(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(3)
「ek-i」の検索結果

ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T)
Advantech(アドバンテック)¥17,900~税込¥19,690~1台当日出荷から53日以内出荷<非管理型_ギガビット イーサネットスイッチの製品ページ> 堅牢な金属筐体を採用し、過酷な産業環境でも安定した通信を実現するスイッチングハブです。 工場自動化・制御システム・監視用途など幅広い分野でご利用いただけます。 ----------------------------------------------------------------------------------- ・10/100/1000Mbps対応 ギガビットイーサネットポート(Auto MDI/MDI-X対応) ・高信頼設計:IP30準拠金属筐体・広い動作温度範囲で産業環境に最適。 ・即時導入:プラグ&プレイ対応で設定不要、既存ネットワークに簡単追加。 ・幅広い動作温度に対応 ・DINレール取付可能 ----------------------------------------------------------------------------------- ・豊富なポート構成:RJ45ポートのみのモデルから、RJ45/光ファイバポート混在モデルまでラインナップ。 「I」:広温度帯対応 「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2728M/MI) 「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2728S/SI) ※型番の中に、上記のロ-マ字が含まれている場合、それぞれの意味を示しています。 -----------------------------------------------------------------------------------種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド通信方式【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X / オートネゴシエーション / ジャンボフレーム(最大 9kbytes)取付け方法DINレール/壁入力電源DC外部電源伝送速度最大 1000 Mbps
産業用PoEインジェクター/PoEスプリッター
Advantech(アドバンテック)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から93日以内出荷PoE給電(インジェクター)とPoE分離(スプリッター)の2種類をラインアップしています。 用途に応じて、お選びください。 1. PoEインジェクターは、PoE非対応ネットワークにPoE給電機能を追加するための機器です。 2. PoEスプリッターは、PoE入力を電源とデータに分離し、PoE非対応機器でもLANケーブル経由で給電・通信を実現します。 ------------------------------------------------------------- Injector (インジェクター)= PoE給電を追加 Splitter(スプリッター) = PoEを分離 ------------------------------------------------------------- 【製品ラインナップ】 PoEインジェクター: ・EKI-2701HPI ・EKI-2701MPI-5G(5GbE) ・EKI-2741FHPI(SFP) --- PoEスプリッター: ・EKI-2701PSI -------------------------------------------------------------ポート数2ポート取付け方法DINレール、壁面取付通信距離(m)最大100(ミッドスパン)
非管理型・産業用PoEスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から43日以内出荷EKI-2700シリーズ・産業用アンマネージドPoE+スイッチ ・最大240W給電対応・12~48V DC入力・-40~75℃広温度仕様。 ・IEEE802.3at(PoE+)準拠、各ポート最大30W給電。 ・工場・屋外設備・DINレール取付制御盤などの過酷環境でも安定動作。 ※PoEデバイスへの給電と通信をLANケーブル1本化し、配線工数と施工コストを削減。 ==================【仕様】========================== EKI-2705E-1GPI 合計5ポート(PoE4ポート) EKI-2705G-1GPI 合計5ポート(PoE4ポート) EKI-2706E-1GFPI 合計6ポート(PoE4ポート+1G) EKI-2706G-1GFPI 合計6ポート(PoE4ポート+1G) EKI-2706G-2GPI 合計6ポート(PoE4ポート+2G) EKI-2708G-PI 合計8ポート(PoE8ポート) ---------------------------------------------------------------- ※ネーミング Port 1–4:PoE給電ポート Gモデル = Gigabit / Eモデル = Fast Ethernet 1G / 2G = Gigabitアップリンク数(非PoE) P:PoE対応 I:広温度仕様(-40~75℃) ================================================= 【特長】 ■ 高いPoE給電能力(PoE+対応) IEEE802.3at(PoE+)準拠 各ポート 最大30W給電 合計最大 240W/電源バジェット → 監視カメラ・無線AP・センサー・屋外機器の電源統合配線が可能 ----------------------------------------------------------------- ■ ワイドレンジ DC電源入力 DC12~48V 対応 バッテリー・盤内電源・現場電源環境に柔軟対応 ----------------------------------------------------------------- ■ 過酷環境対応 動作温度範囲:-40~75℃ 高耐久EMC設計(ESD/EFT/サージ保護) ----------------------------------------------------------------- ■ PoEインジェクタ不要 通信と電源を1本化し、配線工数・コスト削減 -----------------------------------------------------------------幅(mm)140取付け方法DINレール / Wall周囲温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE,FCC Class A動作温度範囲(℃)-40~75
非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷から18日以内出荷<非管理型_イーサネットスイッチの製品ページ> 堅牢な金属筐体を採用し、過酷な産業環境でも安定した通信を実現するスイッチングハブです。 ----------------------------------------------------------------------------------- ・10/100Mbps対応 イーサネットポート(Auto MDI/MDI-X対応) ・高信頼設計:IP30準拠金属筐体・広い動作温度範囲で産業環境に最適 ・即時導入:プラグ&プレイ対応で設定不要、既存ネットワークに簡単追加 ・幅広い動作温度に対応 ・DINレール取付可能 ----------------------------------------------------------------------------------- ・豊富なポート構成:RJ45ポートのみのモデルから、RJ45/光ファイバポート混在モデルまでラインナップ。 シリーズ名後ろに「」記載なし:動作温度範囲:-10~60℃ 「I」:広温度帯対応 -40~75℃ 「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2525M/2526M) 「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2526S) 「DI」:DNV規格認証スイッチ、広温度帯対応(EKI-2528DI:海洋産業アプリケーション向け) ※型番の中に、上記のローマ字が含まれている場合、それぞれの意味を示しています。 -----------------------------------------------------------------------------------取付け方法DINレール/Wall検知方式Auto MDI/MDI-X対応入力電源DC外部電源保護逆極性・過電流保護ネットワークタイプ非管理型・イーサネットスイッチ各種認証CE/FCC Class A伝送速度10/100BASE入力電源(V)DC12~48
(1/2/4ポート)シリアルデバイスサーバ【DINレール取付】
Advantech(アドバンテック)¥57,980~税込¥63,778~1台8日以内出荷から63日以内出荷LANの冗長性のための2つの10/100 MbpsのEthernetポートを提供し、COMポートのリダイレクト(仮想COM)、TCP、およびUDPの動作モードを提供する。 921.6 kbpsまでのサポートと任意のボーレート設定をサポートし、最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセスできる。 TCPクライアントモードで最大16台のホストにアクセスできる。 すべてのシリアル信号に15 kVの静電気保護を内蔵し、Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、およびWebブラウザを含む豊富な構成方法を提供する。 Windows XP/7/8.1/10、Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019、およびLinuxをサポートし、自動RS-485方向制御をサポートし、ライン間(2 kV)およびライン対グラウンド(4 kV)のサージ保護をサポートする。 "I"モデルは広い動作温度をサポートし、"CI"モデルは絶縁と広い動作温度をサポートする。 5年保証入力電源12~48 VDC
産業用Modbus TCPゲートウェイ RS-232/422/485対応 シリアル通信変換
Advantech(アドバンテック)¥57,980~税込¥63,778~1個8日以内出荷から17日以内出荷RS-232 / RS-422 / RS-485 → Modbus TCP 変換 産業用シリアル-イーサネットゲートウェイ ・PLCや計測機器のEthernet接続。 ・既存シリアル設備のネットワーク化 ======================【仕様】====================== EKI-1221 1ポート RS-232/422/485 Modbusゲートウェイ EKI-1222 2ポート RS-232/422/485 Modbusゲートウェイ ================================================== 【特長】 ⇒通信機能 ・RS-232 / RS-422 / RS-485 対応 シリアル-イーサネット変換器 ・Ethernet(10/100Mbps)経由で既存のシリアル機器をネットワーク化 ・Modbus RTU / ASCII 対応 ・921.6 kbpsまでの任意のボーレートに対応 ・RS-232 / RS-422 / RS-485 通信をソフトウェアで選択 ⇒Modbus通信 ・シリアルポート当たり Modbusマスターモードで最大16接続 ・Modbusクライアントモードで最大32セッション対応 ⇒電源・設置 ・12~48VDC デュアル電源入力対応(冗長電源) ・DINレール取付対応の産業用設計 ⇒保護機能 ・すべてのシリアル信号に内蔵 15kV ESD 保護 ・RS-485 自動データフロー制御 ・DC電源ポート:ライン間 2kV サージ保護 ・信号ポート:対地間 4kV サージ保護 ⇒環境仕様 ・動作温度:-10~60℃ ------------------------------------------------------------------- 【必要ソフトウェア】 本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 ユーティリティソフトウェア:EKI series Device Configuration Utility (アドバンテック公式ページから無償ダウンロード) 対応OS: Windows XP / 7 / 8.1 / 10 Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 Linux -------------------------------------------------------------------取付け方法DINレール、壁伝送速度(Mbps)10/100RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC Part 15 Subpart B (Class A)入力電源(V)DC12~48動作温度範囲(℃)-10~60
ネットワーク監視対応 産業用イーサネットスイッチ EKI-5600シリーズ(ProView)
Advantech(アドバンテック)¥87,980~税込¥96,778~1台8日以内出荷から43日以内出荷【産業用イーサネットスイッチ EKI-5600(ProView)シリーズ】。。 EKI-5600シリーズは、9ポート・16ポートのラインアップを備えた産業用イーサネットスイッチです。 各モデルとも、Fast Ethernet(FE)ポートに加え、2ポートのギガビットコンボポート(RJ45/SFP)を搭載しています。。 【ポイント】 アンマネージドスイッチの導入しやすさと、 マネージドスイッチに近いネットワーク監視機能を備えた、Advantech独自の「ProView」コンセプトを採用しています。 一般的なアンマネージドスイッチと同様に、設定不要で導入できる一方、 Modbus/TCPおよびSNMPによるネットワーク監視にも対応しています。 そのため、SCADAやネットワーク管理システム(NMS)からネットワーク機器の状態を監視できます。。 ※設定不要で導入できる手軽さと、SCADA・NMSによるネットワーク監視を両立した、 設備保全や予防保全に適した産業用イーサネットスイッチです。。 ===================================================================== 【モデルラインアップ】 ・EKI-5629CI(9ポート):10/100Base-T(X) ×8ポート + ギガビットコンボポート(RJ45/SFP)×2ポート ・EKI-5626CI(16ポート):10/100Base-T(X) ×16ポート + ギガビットコンボポート(RJ45/SFP)×2ポート ===================================================================== ・ProViewコンセプト採用 ・ATEX / Class I Division 2 (C1D2) 認証対応 ・Modbus/TCPを介してSCADAソフトウェアと接続可能 ・SNMPによるネットワーク監視に対応 ・ポートベースQoSにより重要な通信を優先的に転送 ・ジャンボフレーム(最大9,216Bytes)対応 ・EMSレベル3対応で、高い耐ノイズ性能を実現 ・IEEE 802.3az(EEE)対応 ・12~48VDC デュアル冗長電源入力、P-Failリレー対応 ------------------------------------------------------------- ・DINレール / 壁面取付対応 ・動作温度範囲:-40~75℃ ・P-Failリレー対応 ・広範囲電源入力:12~48VDC対応(入力範囲:8.4~52.8VDC)デュアル (冗長化) ・ループ検出機能搭載 =====================================================================仕様【冗長化】電源入力DC12~24Vとフェイル接点搭載種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)74厚さ(mm)84通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3インターフェイスイーサネット/光ファイバネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応各種認証CUL/TUV/CCC入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)動作温度範囲(℃)-40~75
非管理型・産業用イーサネットスイッチ:EKI-5700シリーズ(5/8/16ポート)
Advantech(アドバンテック)¥66,980~税込¥73,678~1台8日以内出荷から18日以内出荷【産業用ギガビットイーサネットスイッチ EKI-5700シリーズ】 EKI-5700シリーズは、5ポート・8ポート・16ポートのラインアップを備えた産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 一般的なアンマネージドスイッチと同様に設定不要で導入できる一方、Modbus/TCPおよびSNMPによるネットワーク監視にも対応しています。。 そのため、SCADAやネットワーク管理システム(NMS)からネットワーク機器の状態を監視でき、 アンマネージドスイッチの導入しやすさと、マネージドスイッチの監視機能を兼ね備えた「ProView」コンセプトの製品です。。 ポートベースQoSにより重要な通信を優先的に転送できるほか、最大9,216Bytesのジャンボフレームにも対応しています。 また、DC12~48Vの広範囲電源入力、-40~75℃の広温度範囲、DINレール取付、 電源異常通知用リレーを搭載し、工場・設備・FAシステムなどの産業環境で安定したネットワークを構築できます。 ============================================================== 【モデルラインアップ】 ・EKI-5725I-AE(5 Port) ・EKI-5728I-AE(8 Port) ・EKI-5726I-AE(16 Port) ============================================================== 【特長】 ・5 / 8 / 16ポート Gigabit Ethernet ・ATEX / Class I Division 2 (C1D2) 認証対応 ・Modbus/TCPを介してSCADAソフトウェアと接続可能 ・SNMPによるネットワーク機器の監視に対応 ・ポートベースQoSにより重要な通信を優先的に転送 ・ジャンボフレーム(最大9,216Bytes)対応 ・EMSレベル3対応で、高い耐ノイズ性能を実現 ・IEEE 802.3az(EEE)対応 ・12~48VDC デュアル冗長電源入力、P-Failリレー対応 ------------------------------------------------------------- ・DINレール / 壁面取付対応 ・動作温度範囲:-40~75℃ ・P-Failリレー対応 ・広範囲電源入力:8.4~52.8VDC(定格12~48VDC)デュアル (冗長化) ・ループ検出機能 ==============================================================取付け方法DINレール/Wall入力電源DC外部電源伝送速度1000BASE
シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付)
Advantech(アドバンテック)¥24,980税込¥27,4781台17日以内出荷EKI-1511シリーズは、RS-232/422/485機器(PLCやセンサー、バーコードリーダーなど)をLANに接続できるエントリーモデルのデバイスサーバです。 仮想COMポート、TCP/UDP通信に対応しており、既存のソフトウェアとも高い互換性を持ちます。 中継用PCなしで機器間の直接通信も可能です。 ==================================================================== ・10/100 Mbpsイーサネットポートを1つ搭載 ・COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCP、UDP動作モードを提供 ・ボーレートは最大230.4 Kbpsに対応 ・すべてのシリアル信号に対して8kVのESD保護を内蔵 ・内蔵 2.25 k VDC 磁気絶縁 ・IP30 保護あり ・Windowsユーティリティやウェブブラウザを含む複数の設定方法を提供 ----------------------------------------------------------------------------- 【接続】 ・COMポートリダイレクター:最大255個の仮想COMポートを作成し、それぞれ個別にTCP接続で同時アクセス可能 ・TCPサーバーモード:最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセス可能 ・TCPクライアントモード:TCPクライアントモードでは最大16台のホストにアクセス可能 ====================================================================ポート数1ポート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×85.1×21.2入力電源9~36 VDC
【コンバータ】イーサネット→光ファイバ (マルチモード/シングルモード/SFP)
Advantech(アドバンテック)¥41,980~税込¥46,178~1台18日以内出荷から43日以内出荷EKI-2000シリーズは、過酷な産業環境でも安定した光ファイバネットワーク構築を可能にする信頼性の高いソリューションです。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- -EKI-2541Mは、イーサネットネットワークを光ファイバーネットワークに変換するように設計されてる。 ※MはマルチモードSC型光ファイバー -EKI-2741は、イーサネット信号を光信号に変換することにより、ギガビットイーサネットネットワークをギガビット光ファイバーネットワークに変換する ------------------------------------------------------------------------------------------------- ・簡単接続:MDI/MDIX自動検出によりクロスケーブル不要 ・LFP機能:片側のリンク障害を検知し、リンクを強制的にシャットダウン。障害対応を迅速化 ・広温度対応:-40℃から70℃、または-10℃から60℃などの範囲に対応。 ・電源対応:DC 12~48V入力に対応 ・高い耐久性:DC 3000Vのサージ保護を搭載 ・光ファイバの利点:広帯域、EMI耐性、長距離伝送に適しており、遠隔地との高品質なデータ通信を実現。 -------------------------------------------------------------------------------------------------通信方式【変換前】イーサネット、【変換後】光通信取付け方法DINレール、壁RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、Class A通信規格【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X対応 / オートネゴシエーション対応入力電源(V)12~48 VDC
ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥129,800税込¥142,7801台18日以内出荷EKI-7710E-2C-AEは、ファストイーサネットポートを8つ、ギガビットコンボポートを2つ対応しています。多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)74厚さ(mm)105ポート数10ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-10~60入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-10~60ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびギガビット銅線/SFPコンボポート(2ポート)
エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5500シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥58,980~税込¥64,878~1台18日以内出荷から43日以内出荷【EKI-5000シリーズ】は、産業用エントリーレベルのマネージドスイッチです。 信頼性の高い通信ソリューションを提供し、データの安全な送信とネットワークデバイスの監視・制御に貢献します。 ・マネージドスイッチ機能:広く使用される機能を提供 ・認証:ATEX、C1D2認証済 ・テクノロジー対応:IXM/NMSテクノロジーに対応 ・設定:X-Ring Elite、Web GUI対応で簡単に設定可能種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120厚さ(mm)84取付け方法DINレール/Wall入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE
ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥149,800税込¥164,7801台18日以内出荷EKI-7710E-2C-AEは、ファストイーサネットポートを8つ、ギガビットコンボポートを2つ対応しています。多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)74厚さ(mm)105ポート数10ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-40~75ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびギガビット銅線/SFPコンボポート(2ポート)
ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥64,980税込¥71,4781台18日以内出荷EKI-7706E-2FI-AEは、Fast Ethernetポートを4つ、SFPポートを2つに対応しています。多くのデバイスを接続するため豊富なポートを提供し、アドバンテックのIXM機能も内蔵しているため、迅速な導入のほかエンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスを実現します。また、また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも搭載しております。仕様【冗長性】X-Ring(10ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)43厚さ(mm)84ポート数6ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~85入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-40~85ポートの種類ファストイーサネット(4ポート)およびSFPポート(2ポート)
ギガビット 管理型・産業用イーサネットスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥86,980~税込¥95,678~1台17日以内出荷から92日以内出荷【EKI-7000シリーズ】は管理型冗長産業用スイッチです。 複数のギガビットイーサネットポートとSFPポートを搭載し、迅速な展開と高度なセキュリティ機能を備えています。 超高速復旧時間を実現する冗長性機能により、ネットワークの安定性を確保します。 遠隔でのネットワーク監視・管理が可能で、様々な産業用途に対応します。 ・複数のギガビットイーサネットポートとSFPポートを搭載 ・超高速復旧時間(<20 ms)のX-Ring Pro、RSTP/STP(802.1w/1D)による冗長性 ・IXM機能による迅速な展開 ・802.1X、ACL、RADIUS、TACACS+、MAB認証、SNMPv3、HTTPS、SSH、SFTPを含むセキュリティパック ・SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB、プライベートMIBによる管理 ・NMSをサポートし、ネットワークを遠隔で簡単かつ視覚的に監視・管理可能 ・デュアル12 ~ 48 VDC電源入力とリレー出力を搭載種別【マネージド/アンマネージド】マネージド入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバ伝送速度1000BASE
L3 管理型・イーサネットスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥219,800~税込¥241,780~1台18日以内出荷から43日以内出荷EKI-9612G-4FI-AEおよびEKI-9628G-4CI-AEは、産業用L3スイッチのシリーズで、過酷な環境でも高い信頼性と柔軟性を提供します。これらのスイッチは、広い動作温度範囲に対応し、安定したネットワーク接続を提供します。 ・ポート構成: EKI-9612G-4FI-AE:8ギガビットポート+4 SFPポート EKI-9628G-4CI-AE:24ギガビットポート+4ギガビットコンボポート ・L3機能:スタティックルート、NAT ・冗長化:X-Ring Pro(リカバリタイム <20ms)、RSTP/STP (802.1w/1D)、MSTP ・セキュリティ:802.1x、HTTPS、SSH、SNMPv3 ・マネジメント:SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB ・動作温度範囲: EKI-9612G-4FI-AE:-40~75℃ EKI-9628G-4CI-AE:-40~70℃ ・電源入力:デュアル12~48 VDC(EKI-9612G-4FI-AE) ・その他:アドバンテックIXM内蔵で一括設定が可能(EKI-9628G-4CI-AE)種別【マネージド/アンマネージド】マネージド機能【L3】スタティックルート、NAT入力/出力電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE
ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥59,980税込¥65,9781台18日以内出荷EKI-7706E-2F-AEは、Fast Ethernetポートを4つ、SFPポートを2つに対応しています。多くのデバイスを接続するため豊富なポートを提供し、アドバンテックのIXM機能も内蔵しているため、迅速な導入のほかエンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスを実現します。また、また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも搭載しております。仕様【冗長性】X-Ring(10ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)43厚さ(mm)84ポート数6ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-10~60入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-10~60ポートの種類ファストイーサネット(4ポート)およびSFPポート(2ポート)
エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ(EtherNet/IP・Modbus/TCP・PROFINET )
Advantech(アドバンテック)¥86,980~税込¥95,678~1台18日以内出荷から83日以内出荷【エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ】は、産業用イーサネットワークのためのスイッチです。 ・IEEE 802.1Q VLAN、ポートミラーリング、冗長化、ストームコントロール、IPマルチキャストなどの管理機能をサポート ・SNMP v1/v2c、WEB GUI、標準MIB、プライベートMIBへのアクセスを提供 ・IXM機能で複数台一括設定可能 ・EtherNet/IP/PROFINET/Modbus/TCPでスイッチの情報取得・管理 ・X-Ring機能でリング構成の切り替え時間 20ms以内 ・【認証】危険区域区分: Class 1 Division 2, ATEX ・電源コネクタ: 6ピンターミナルブロック ・5年保証あり -------------------------------------------------------------- EtherNet/IP (EKI-5626CI-EI/EKI-5629CI-EI) PROFINET (EKI-5626CI-PN/EKI-5629CI-PN) Modbus/TCP (EKI-5626CI-MB/EKI-5629CI-MB)種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)74厚さ(mm)84取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~85入力電源DC外部電源:12~48Vインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE動作温度範囲(℃)-40~75
8ポートシリアルデバイスサーバ【DINレール取付】
Advantech(アドバンテック)¥159,800~税込¥175,780~1台18日以内出荷から23日以内出荷EKI-1528I および EKI-1528CIは、RS-232/422/485シリアルデバイスをイーサネットLANに接続する産業用デバイスサーバーです。 これにより、シリアルデバイスがネットワークに接続・共有でき、リモート管理が可能になります。 ・イーサネットポート:2つの10/100 MbpsポートでLAN冗長性を提供 ・通信速度: 最大921.6 kbps、任意のボーレート設定に対応 ・動作モード: COMポートリダイレクション、TCPサーバー、TCPクライアント、UDPモード ・ホストアクセス: 1つのシリアルポートに最大5ホストがアクセス可能 TCPクライアントモードで最大16ホストに対応 ・保護機能: 15kVのESD保護 線間2kV、線対地4kVのサージ保護 ・設定方法:Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、Webブラウザ ・対応OS:Windows XP/7/8.1/10、Windows Server 2003-2019、Linux ------------------------------------------------------------------------- 【その他の機能・特徴】 ・自動RS-485データフロー制御 ・「I」モデルは広い動作温度範囲に対応 ・「CI」モデルは絶縁機能と広い動作温度範囲に対応ポート数8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×140×95コネクタRJ-45×2入力電源12~48 VDC動作温度範囲(℃)-40~70
ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥149,800~税込¥164,780~1台ほか23日以内出荷から62日以内出荷産業用ネットワークに最適な、PoE対応のギガビットマネージドスイッチです。 柔軟な光ファイバー拡張、高速な冗長化機能、豊富なセキュリティと管理機能を備え、過酷な環境下でも安定した通信を実現します。 ・PoE給電対応(IEEE 802.3at/af)でIPカメラや無線APに最適 ・ギガビットポート&SFPスロット搭載で高速・柔軟なネットワーク構築が可能 ・IXM機能により複数台の設定を短時間で一括展開 ・X-Ring Pro対応により、20ms以下の高速リカバリを実現 ・802.1XやSNMPv3、HTTPSなどの充実したセキュリティ機能を搭載 ・SNMP / Web / Telnetなど多彩な管理手段に対応 ・-40~70℃の広範な動作温度に対応し、過酷な環境でも安定稼働 ・DC48V電源入力&リレー出力に対応し、産業用途に最適種別【マネージド/アンマネージド】マネージド入力電圧(V)48DCW数(W)【PoEポート供給】最大30入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバ伝送速度1000BASE給電方式PoE
管理型・産業用イーサネットスイッチEKI-5700シリーズ(IXM機能搭載)
Advantech(アドバンテック)¥179,800~税込¥197,780~1個42日以内出荷から92日以内出荷Advantechのエントリーレベルマネージドスイッチシリーズは、。高いコストパフォーマンスで安定したEthernet接続を実現します。IEEE 802.1Q VLAN、ポートミラーリング、冗長化(Redundancy)、ストーム制御、IPマルチキャストなど、。主要なネットワーク管理機能に対応。さらに、SNMP v1/v2c、Web GUI、標準MIBおよびプライベートMIBにより、。多様な管理・監視環境に柔軟に対応します。-----------------------------------------------。また、Advantech独自のIXM機能により、迅速かつ容易な導入が可能です。EKI-7700シリーズのマネージドスイッチとの互換性も備えています。本シリーズは、産業用ネットワークの迅速かつ効率的な拡張を実現し、。堅牢な工業用設計により高い信頼性と安定性を提供します。-----------------------------------------------。 特長。管理型産業用イーサネットスイッチ(エントリーレベル)。Fast Ethernet(FE)ポート対応。IEEE 802.1Q VLAN、QoS、IGMP Snooping対応。SNMP v1/v2c、Web GUIによるリモート管理。Modbus/TCPを標準搭載。X-Ringにより20ms未満の高速復旧を実現。Advantech独自のIXM機能により設定の一括コピー・自動同期が可能。8.4~52.8 VDCの広範な電源入力に対応。C1D2およびATEX認証(危険場所対応)。-------------------------------------------------------------------。例:(一般版/MB版の区別)。EKI-5728シリーズ。├─ EKI-5728I :一般モデル。└─ EKI-5728I-MB :Modbus対応モデル(本製品)。-------------------------------------------------------------------取付方式DINレール/壁動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応
非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5500シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥29,980~税込¥32,978~1台43日以内出荷から48日以内出荷EKI-5000シリーズ 産業用エントリーレベルの マネージドスイッチ ・ポートベースのQoSを採用しているため、優先度の高いポートを経由してくるトラフィックを優先させ、 必要性の低いデータを残りのポートで遅延させることができる。 ・広く使用されるマネージドスイッチ機能を提供 ・屋外環境のEMSレベル3保護 ・X-Ring・テクノロジーを搭載(ネットワーク障害に対して回復時間10ms以下を実現) ・Web GUI対応で簡単に設定可能長さ(mm)120厚さ(mm)84機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載、【通知】ループ検知機能通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応取付け方法DINレール/壁面入力電源DC外部電源保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)
ギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチ(19インチラックマウント)
Advantech(アドバンテック)¥159,800税込¥175,7801個42日以内出荷【商品説明】 EKI-2428G-4CIは、24ポートのギガビットイーサネットポートと、4ポートのRJ45/SFPコンボポートを搭載した産業用アンマネージドスイッチです。 19インチラックマウントおよび-40~70℃の広範囲温度に対応しています。 ================================================ 【仕様】 ・19インチ1Uラックマウント ・24×ギガビットRJ45ポート ・4×ギガビットRJ45/SFPコンボポート ・通信速度:10/100/1000Mbps ・入力電圧:DC12~48V(2系統) ・消費電力:20W ・保護等級:IP30 ・動作温度:-40~70℃ ・逆接続・過電流保護対応 ・外形寸法:438×43.6×259.2mm ================================================= 【おすすめ用途】 ・既存の19インチラックへの組み込み ・工場・製造設備のネットワーク構築 ・複数のPLC・産業用PC・監視カメラの接続 ・制御室やサーバールームでのネットワーク集約 ・光ファイバを利用した長距離ネットワーク接続 =================================================種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド長さ(mm)438幅(mm)43.6厚さ(mm)259.2ポート数28ポート通信方式イーサネット取付け方法19インチラックマウント入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC Class A伝送速度最大 1000 Mbps入力電源(V)冗長 12~48DC動作温度範囲(℃)-40~70ポートの種類RJ45×24、RJ45/SFP (mini-GBIC)x4
ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥119,800税込¥131,7801台43日以内出荷EKI-7720E-4F/4F-AEI は、16個のファストイーサネットポートと4個のSFP(ミニGBIC)ポート等、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)74厚さ(mm)105ポート数20ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-10~60入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-10~60ポートの種類ファストイーサネット(16ポート)およびSFPポート(4ポート)
非管理型・産業用イーサネット・GbE/FEスイッチ:EKI-2000シリーズ(ワンタッチVLAN機能あり)
Advantech(アドバンテック)¥72,980~税込¥80,278~1個47日以内出荷DIPスイッチによるワンタッチVLAN設定に対応。 マネージドスイッチを導入せずに、簡単にネットワーク分離を実現します。 一般的な産業用エントリーモデルと比較して、VLAN/QoS機能を備えた高機能非管理型スイッチです。 ※Fast Ethernet(100Mbps)でのご使用には、カテゴリ5以上のツイストペアケーブルをご使用ください。 ---------------------------------------------------------------------------------------- アンマネージドスイッチ一覧 EKI-2716EI-A:16ポート Fast Ethernet(10/100) ---------------------------------------------------------------------------------------- EKI-2710E-2CI:8ポート Fast Ethernet(10/100)+2ポート Gigabit Ethernet(RJ45/ SFP) ---------------------------------------------------------------------------------------- EKI-2718E-2CI-A:16ポート Fast Ethernet(10/100)+2ポート Gigabit Ethernet(RJ45/ SFP) ---------------------------------------------------------------------------------------- ■ 主な仕様 ・非管理型(アンマネージド) ・10/100Mbps Fast Ethernetポート搭載 ・Auto MDI/MDI-X、オートネゴシエーション対応 ・DIPスイッチによるQoS(優先制御)設定 ・ブロードキャストストーム保護機能搭載 (不要なブロードキャスト通信を抑制し、ネットワーク負荷を軽減) ・EMCレベル4対応/6kV LANサージ保護 ・ポートベースVLAN対応 ・12~48VDC デュアル冗長電源入力対応 ・動作温度範囲:-40~75℃ ・DINレール取付対応 ・メーカー出荷日より5年間保証寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×160×100設置方法DINレール、壁動作温度(℃)-40~75保護IP30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
光ファイバー対応 管理型・産業用イーサネットスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥219,800税込¥241,7801台48日以内出荷EKI-7559SIは、8つのファーストイーサネットポートおよび2つのSCタイプ光ファイバポートに対応しています。 産業用通信ネットワークの信頼性を高めるため、 冗長化を容易に実現できるX-Ring Pro冗長化ネットワークプロトコルを装備しており、回復時間20ms以下を実現します。 さらに、EKI-7559SIはネットワークパフォーマンスを最適化する高度なネットワーク規格の対応、 メンテナンスコストの削減、ネットワークの安全を確保します。仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】Web、 Telnet、 シリアルコンソール、 SNMP、【診断】ポート統計、ポートミラーリング、RMON、トラップ、Emailアラート、システムログ種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)79厚さ(mm)105ポート数10ポート制御VLAN/GVRP、 QoS、 IGMP Snooping/Query、 LACP、 レート制限入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)設計堅牢かつ特別なヒートスプレッダ設計取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源セキュリティIP/MACポートバインディング、 DHCPサーバー、 IPアクセスリスト、 802.1X、 SNMPv3インターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE動作温度範囲(℃)-40~75ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびSCタイプ光ファイバポート(2ポート)
光ファイバー対応 管理型・産業用イーサネットスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥199,800税込¥219,7801台48日以内出荷EKI-7559MI-AEは、8つのファーストイーサネットポートおよび2つのSCタイプ光ファイバポートに対応しています。 産業用通信ネットワークの信頼性を高めるため、冗長化を容易に実現できるX-Ring Pro冗長化ネットワークプロトコルを装備しており、回復時間20ms以下を実現します。 さらに、このスイッチはネットワークパフォーマンスを最適化する高度なネットワーク規格の対応、 メンテナンスコストの削減、そしてネットワークの安全を確保します。仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】Web、 Telnet、 シリアルコンソール、 SNMP、【診断】ポート統計、ポートミラーリング、RMON、トラップ、Emailアラート、システムログ種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)79厚さ(mm)105ポート数10ポート制御VLAN/GVRP、 QoS、 IGMP Snooping/Query、 LACP、 レート制限入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源セキュリティIP/MACポートバインディング、 DHCPサーバー、 IPアクセスリスト、 802.1X、 SNMPv3インターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE動作温度範囲(℃)-40~75ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびSCタイプ光ファイバポート(2ポート)
光ファイバー対応 管理型・産業用イーサネットスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥199,800税込¥219,7801台48日以内出荷EKI-7554SIは、4つのファストイーサネットポートおよび2つのSCタイプ光ファイバポートに対応しております。産業用通信ネットワークの信頼性を高めるため、 冗長化を容易に実現できるX-Ring冗長化ネットワークプロトコルを装備しており、回復時間10ms以下を実現します。さらにこのスイッチはネットワークパフォーマンスを最適化する高度なネットワーク規格をサポート、 メンテナンスコストの削減、ネットワークの安全を確保します。仕様【冗長性】X-Ring(10ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】Web、 Telnet、 シリアルコンソール、 SNMP種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)79厚さ(mm)105ポート数6ポート制御VLAN/GVRP、 QoS、 IGMP Snooping/Query、 LACP、 レート制限入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源セキュリティIP/MAC、 ポートバインディング、 DHCPサーバー、 IPアクセスリスト、 802.1X、 SNMPv3インターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE動作温度範囲(℃)-40~75ポートの種類ファストイーサネットポート(4ポート)およびSCタイプ光ファイバポート(2ポート)
ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥139,800税込¥153,7801台48日以内出荷EKI-7712E-4FおよびEKI-7712E-4FIは8つのファストイーサネットポートと4つのSFP (ミニGBIC)ポートに対応し、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。このスイッチは-40~75℃の広い動作温度(EKI-7712G-4FI)と鉄道を含む世界での交通現場にて安全なオペレーションを確実にした、産業界で広く認められた国際認証:『EN50121-4』および『NEMA TS2』に準拠されたイーサネットスイッチです。仕様【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB、【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)74厚さ(mm)105規格【国際】NEMA TS2、EN50121-4ポート数12ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE動作温度範囲(℃)-40~75ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびSFPポート(4ポート)
ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥129,800税込¥142,7801台48日以内出荷EKI-7712E-4FおよびEKI-7712E-4FIは8つのファストイーサネットポートと4つのSFP (ミニGBIC)ポートに対応し、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。このスイッチは-40~75℃の広い動作温度(EKI-7712G-4FI)と鉄道を含む世界での交通現場にて安全なオペレーションを確実にした、産業界で広く認められた国際認証:『EN50121-4』および『NEMA TS2』に準拠されたイーサネットスイッチです。仕様【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB、【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)74厚さ(mm)105規格【国際】NEMA TS2、EN50121-4ポート数12ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-10~60入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE動作温度範囲(℃)-10~60ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびSFPポート(4ポート)
ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥189,800税込¥208,7801台48日以内出荷EKI-7720E-4F/4F-AEI は、16個のファストイーサネットポートと4個のSFP(ミニGBIC)ポート等、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)74厚さ(mm)105ポート数20ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-40~75ポートの種類ファストイーサネット(16ポート)およびSFPポート(4ポート)
産業用2.5GbEアンマネージドイーサネットスイッチ(EKI-2705LX)
Advantech(アドバンテック)¥63,980税込¥70,3781個62日以内出荷高速2.5GbE通信に対応した産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。 従来のギガビットイーサネットと比べ約2.5倍の帯域を実現し、 大容量データ通信や高解像度画像の伝送に適しています。 ================================================ 【既存のLAN配線を活かして2.5GbEへアップグレード】 既設のカテゴリー5e LANケーブルをそのまま利用できるため、 大規模な配線工事を行うことなく、2.5GbE環境へ移行できます。 カテゴリー6A以上のLANケーブルが必要となる5GbE・10GbEと比べ、 低コストでスムーズな高速ネットワークの導入が可能です。 ================================================ <仕様> ・アンマネージドイーサネットスイッチ ・5×2.5GbE RJ45ポート ・10M/100M/1G/2.5G オートネゴシエーション ・最大12KBジャンボフレーム対応 ・12~60VDC デュアル電源入力 ・リレーアラーム出力 ・DINレール取付対応 ================================================種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド長さ(mm)28幅(mm)90厚さ(mm)99ポート数5ポート通信方式【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X / オートネゴシエーション / ジャンボフレーム(最大 12kbytes)取付け方法DINレール/壁入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネットRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC Class A伝送速度最大 12.5Gbps入力電源(V)冗長 12~60DC動作温度範囲(℃)-10~60ポートの種類RJ45ポート×5
シリアルデバイスサーバー 1Uラックマウント型(RS-232/422/485・8/16ポート|EKI-1526/1528)
Advantech(アドバンテック)¥289,800税込¥318,7801台92日以内出荷EKI-1528 および EKI-1526は、最大8台または16台のシリアルRS-232/422/485デバイス(CNC、PLC、スケール、スキャナーなど)をTCP/IPネットワークに直接接続するための産業用ネットワークベースのシリアルデバイスサーバーです。これにより、リモート管理とデータアクセスの利点を提供します。 ・ポート数: 8または16ポートのRS-232/422/485シリアル通信。 ・イーサネットポート: 2つの10/100/1000 Mbpsイーサネットポートを備え、LANの冗長性を提供。 ・通信速度: 最大976.5 kbpsの通信速度と任意のボーレート設定に対応。 ・動作モード: COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCPおよびUDP動作モードを提供。 ・設定方法: Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、Webブラウザ、シリアルコンソール。 ・保護機能: すべてのシリアル信号に対する15KVのESD保護内蔵。 ・ネットワーク管理: SNMP MIB-II対応 --------------------------------------------------------------------------------------- 【その他の機能・特徴】 ・簡単に位置を特定できる内蔵ブザー ・標準1Uラックマウントサイズ ・背面配線 ・自動RS-485データフロー制御 ・型番の中に:「I」モデルは広い動作温度範囲に対応、「T」モデルはDC入力機能あり