カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ek-610i」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&Dコンパクト電子天びん EK-iシリーズA&D(23件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から16日以内出荷
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50または100動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS304
検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-KシリーズA&D
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から21日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)最小表示0.1%表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50または100最大計数値(個)60000検定付き動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備精度等級3級
【修理】EKパーソナル電子天秤 修理受付 A&D【修理】EKパーソナル電子天秤 修理受付A&D(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
15日以内出荷から21日以内出荷
サービス分類修理