カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 機構部品(1)
絞り込み
「eka24049」の検索結果

外付けプッシュ排水栓パッキン
INAX(LIXIL)(8件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷適合本体外付け型プッシュワンウェイ排水栓(PBF-81R-110,PBF-8R-110,PBF-8R-48専用)
ガオナ ユニットバス用 排水口の防臭パイプ (排水トラップ 封水筒 取替用)
GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。 汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。材質ABS樹脂外径(mm)66アズワン品番64-5156-45内径(mm)62
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
浴槽用ワンプッシュ排水栓用排水栓キャップ・メカボックス(光沢なし)
TOTO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷タイプ光沢なし外径(Φmm)59.5適合品番PNS1460R/LJほか