カテゴリ
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
「ekp1」の検索結果

モータ・リレー SE
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から61日以内出荷質量(g)約170~230使用温度範囲(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)保存温度(℃)-25~65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上保護機能過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min標高(m)2000以下動作テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ耐久性10000回(接点は無通電)(手動復帰形)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V動作値過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)使用湿度範囲(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐振動(耐久)(Hz)10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z方向
プラハードケース
KTC¥9,198税込¥10,1181個当日出荷耐衝撃・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体のあわせ部分が二重構造で、取っ手取付部分は本体と分離構造のため、水や埃が浸入しにくい構造です。(※防水構造ではありません)。フタの開閉はどちらからでも行え、フタの取り外しも可能です。南京錠による施錠も可能です。(両方向で開閉するため鍵は2コ必要)。取り外しできる中皿1個付きで、小物類の収納に便利です。中皿(EKP-1A-1)は補給部品として設定しており、付属の1個に追加し2個セットできます。中皿の仕切りは、ケース底にもセット可能です。質量(kg)3.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×360×350外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)320
プラハードケース用中皿
KTC¥1,198税込¥1,3181枚3日以内出荷プラハードケース(EKP-1A)に付属の中皿です。EKP-1Aに付属の1個に追加し2個セットして使用できます。質量(kg)0.4質量(g)400外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)320有効内寸法・奥行(mm)280有効内寸法・高さ(mm)80有効内寸法・幅(mm)(中皿)190
長寿命ミニクリ54W4P
ELPA(5件のレビュー)¥1,043税込¥1,1471箱(4個)当日出荷60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます口金E17電球の種類ミニクリプトン定格消費電力(W)54定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35エコロジー商品長寿命
ポ-タブル一槽シンク 600×460×750
東製作所¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。 ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手軽に利用できます。用途倉庫、ガレージ、庭、建築現場、バザー会場などに。付属品ジャバラホース 700mmトラスコ品番455-1826セット内容ジャバラホース、排水トラップ材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)750、バックガード寸法:90奥行(mm)460間口(mm)600槽内寸法(mm)間口:530、奥行:375、深さ:130バックガード(奥行/高さ)(mm)25
長寿命ミニクリ36W4P
ELPA(2件のレビュー)¥899税込¥9891箱(4個)当日出荷40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます口金E17電球の種類ミニクリプトン定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35エコロジー商品長寿命
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極
ニデックテクノモータ¥259,800~税込¥285,780~1台翌々日出荷から7日以内出荷高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。種類汎用モーター極数2P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)