カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「eks400」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MSF400用 フィルターエレメント オリオン機械MSF400用 フィルターエレメントオリオン機械(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ろ過度(μm)0.01適合フィルターMSF400/MSF400-1/MFH600
スーパーラインフィルター オリオン機械スーパーラインフィルターオリオン機械
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005品質等級2(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルターエレメントB オリオン機械フィルターエレメントBオリオン機械(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット(2個)
当日出荷
適合本体KRF25A-VB-01
活性炭フィルター オリオン機械活性炭フィルターオリオン機械
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から76日以内出荷
活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。
ねじの種類Rc仕様臭気除去用使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60
フィルターエレメント オリオン機械フィルターエレメントオリオン機械
33,980税込37,378
1個
当日出荷
仕様フィルターエレメント
ラインフィルター用エレメント オリオン機械ラインフィルター用エレメントオリオン機械
9,598税込10,558
1個
当日出荷
フィルターエレメント 大生工業フィルターエレメント大生工業(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から22日以内出荷
一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
用途一般作動油用に。
スーパーミストフィルター オリオン機械スーパーミストフィルターオリオン機械
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷から76日以内出荷
高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正ELPA(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。使用場所冷蔵庫適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用純正品番CNRMJ-107220
LEDセンサーライト1灯 オーム電機LEDセンサーライト1灯オーム電機(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
人感、明暗センサー付きの1灯式LEDライトです。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本仕様防水コード使用(AC100V)材質プラスチック寸法(mm)100×133×116電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)約5全光束(Lm)約400電源コード(m)約1.5保護等級IP44検知範囲最大8m/140°/高さ2mセンサー感知方式人感設置方式クランプ式設置場所屋内/屋外設置可待機電力(W)約1
ラインフィルタ用エレメント オリオン機械ラインフィルタ用エレメントオリオン機械
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
LSF400用のエレメントです。
用途LSF400用のエレメントです。
ミストフィルター用エレメント オリオン機械ミストフィルター用エレメントオリオン機械
18,980税込20,878
1個
当日出荷
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【Brother ブラザー】★ミシンEMU1601Innovis D400J (イノヴィス D400J) [EMS8003]Innovis DC3500 (イノヴィス DC3500) [EMS8004]Innovis LA (イノヴィス LA) [EMC5201]Innovis M200 (イノヴィス M200) [EMU1701]Innovis N150Innovis QC-700Innovis SE3800DInnovis VF1 (イノヴィス VF1) [EMC4301]Innovis VS (イノヴィス VS) [EMC5001]PR1055XPR680WPS102X (CPN1101)SOLEIL 120E (ソレイユ 120E) [EMU1901]★スタンプ作成機SC-2000USBSC-370pc★プリンターADS-2200ADS-2800WMFC-L2720DNMFC-L2730DNMFC-L2740DWMFC-L2750DWMFC-L3770CDWMFC-L3780CDWMFC-L5710DWMFC-L5755DWMFC-L6820DWMFC-L6900DWMFC-L8610CDWMFC-L8650CDWMFC-L9550CDWMFC-L9570CDWMFC-J615NMFC-J700D /MFC-J700DWMFC-J700D/DWMFC-J705D /MFC-J705DWMFC-J705D/DWMFC-J710D/ MFC-J710DWMFC-J710D/DWMFC-J720D/ MFC-J720DWMFC-J720D/DWMFC-J727D/ MFC-J727DWMFC-J727D/DWMFC-J730DN/ MFC-J730DWNMFC-J730DN/DWNMFC-J737DN/ MFC-J737DWNMFC-J737DN/DWNMFC-J738DN/DWNMFC-J739DN/DWNMFC-J800D /MFC-J800DWMFC-J800D/DWMFC-J805D /MFC-J805DWMFC-J805D/DWMFC-J810DN/ MFC-J810DWNMFC-J810DN/DWNMFC-J820DN/ MFC-J820DWNMFC-J820DN/DWNMFC-J825NMFC-J827DN/ MFC-J827DWNMFC-J827DN/DWNMFC-J830DN/ MFC-J830DWNMFC-J830DN/DWNMFC-J837DN/ MFC-J837DWNMFC-J837DN/DWNMFC-J840NMFC-J850DN /MFC-J850DWNMFC-J850DN/DWNMFC-J855DN /MFC-J855DWNMFC-J855DN/DWNMFC-J860DN/ MFC-J860DWNMFC-J860DN/DWNMFC-J870NMFC-J877NMFC-J880NMFC-J887NMFC-J890DN/ MFC-J890DWNMFC-J890DN/DWNMFC-J893NMFC-J897DN/ MFC-J897DWNMFC-J897DN/DWNMFC-J898NMFC-J900DN/ MFC-J900DWNMFC-J900DN/DWNMFC-J903NMFC-J904NMFC-J905NMFC-J907DN/ MFC-J907DWNMFC-J907DN/DWNMFC-J939DN/DWNMFC-J950DN /MFC-J950DWNMFC-J950DN/DWNMFC-J955DN / MFC-J955DWNMFC-J955DN/DWNMFC-J960DN-B/WMFC-J960DN-B/W / MFC-J960DWN-B/WMFC-J980DN-B/W / MFC-J980DWN-B/WMFC-J980DWN-B/WMFC-J987DN/ MFC-J987DWNMFC-J987DN/DWNMFC-J990DN/ MFC-J990DWNMFC-J990DN/DWNMFC-J997DN/ MFC-J997DWNMFC-J997DN/DWNMFC-J998DN/DWNMFC-J1500NMFC-J1605DNMFC-J4440NMFC-J4443NMFC-J4510NMFC-J4540NMFC-J4543NMFC-J4720NMFC-J4725NMFC-J4910CDWMFC-J4940DNMFC-J5620CDWMFC-J5630CDWMFC-J5720CDWMFC-J5800CDWMFC-J5820DNMFC-J5910CDWMFC-J6510DWMFC-J6570CDWMFC-J6573CDWMFC-J6580CDWMFC-J6583CDWMFC-J6710CDWMFC-J6770CDWMFC-J6910CDWMFC-J6970CDWMFC-J6973CDWMFC-J6975CDWMFC-J6980CDWMFC-J6983CDWMFC-J6990CDWMFC-J6990CDW-AMFC-J6995CDWMFC-J6997CDWMFC-J6999CDWMFC-J7100CDWMFC-J7300CDWMFC-J7500CDWMFC-J7600CDWMFC-J7700CDW★ラベルプリンター/ライター1500pc9500pcCP-210PT-9300pcPT-9700PCPT-9800PCNPT-P900WPT-P950NWQL-1050 TypeAQL-1115NWBQL-550QL-580NQL-650TDQL-700QL-720NWQL-800QL-820NWBQL-820NWBcRL-700STD-4000TD-4100NTD-4420DNTD-4420DNZTD-4420TNTD-4510DTD-4520TNTD-4550DNWBTD-4650TNWBTD-4750TNWBTD-4750TNWBRTJ-4021TNTJ-4121TNTJ-4121TNRTJ-4420TNTJ-4520TNTJ-4620TNTP-M5000Nピータッチ18Nピータッチ18R★スキャナーADS-2000ADS-2500W★カッティングマシンSDX85 (CMZ0901)SDX1000 (CMZ0501)SDX1200 (CMZ0531)CM300 (CMZ0102)CM650W (CMZ0431)などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
エレメント オリオン機械エレメントオリオン機械
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷
適合OMF-75B用
スーパーミストフィルター オリオン機械スーパーミストフィルターオリオン機械
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
(1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm (2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様 圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方 (3)圧力損失も現行機種同様 初期 0.01MPa 通常 0.02MPa (4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更 変更前 0.98MPa 注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します
用途オイルミスト除去用取付方式配管工事粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去)使用流体圧縮空気ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02エレメント使用本数1出口油分濃度(wt ppm)0.01使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
スーパーミストフィルター用交換エレメント オリオン機械スーパーミストフィルター用交換エレメントオリオン機械
56,980税込62,678
1個
当日出荷
適合本体MSF1300
ミクロミストフィルタ MSM75~250 明治機械製作所ミクロミストフィルタ MSM75~250明治機械製作所
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.57仕様オートドレン内蔵(NR-503MR)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60ねじの種類Rc交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレスろ過度(μm)0.01圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
スーパードレンフィルター オリオン機械スーパードレンフィルターオリオン機械
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式/ディスク式オートドレン仕様オートドレン
HK-55B活性炭エレメント 日立産機システムHK-55B活性炭エレメント日立産機システム
139,800税込153,780
1本
6日以内出荷
用途型式HKF-55B 活性炭フィルター交換用エレメント
ミクロミストフィルタ MSM400~1300 明治機械製作所ミクロミストフィルタ MSM400~1300明治機械製作所
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
仕様オートドレン内蔵(FD-1D)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレス圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
中圧1.57MPa仕様フィルター オリオン機械中圧1.57MPa仕様フィルターオリオン機械
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
水滴・固形物除去用、固形物除去用、オイルミスト除去用、臭気除去用の4シリーズ。 タイロッド接続が可能で、配管スペースの削減が可能(オプション対応可能)。
周囲温度(℃)2~60入口空気圧力(MPa)0.05~1.57入口空気温度(℃)5~60交換目安エレメント:1年、又は、差圧0.07MPa(DFHは0.02MPa)のうち早い方使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4
千羽鶴おりがみ 5cm 400枚 金銀入20色 エヒメ紙工千羽鶴おりがみ 5cm 400枚 金銀入20色エヒメ紙工
119税込131
1セット
3日以内出荷
材質
デプスシート 100枚入 PALL(ポール)デプスシート 100枚入PALL(ポール)
100,799税込110,879
1箱(100枚)
48日以内出荷から93日以内出荷
デプスフィルターシートです。