カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 機構部品(1)
絞り込み

パッキン(径100mm排水筒用)
TOTO(13件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷適合JVV、JVC、WZV、JSV、JRC、JRV、JRG、JZC材質EPDM厚さ(mm)3.3外径(mm)約100内径(mm)約86
ガオナ ユニットバス用 排水口の防臭パイプ (排水トラップ 封水筒 取替用)
GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。 汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。材質ABS樹脂外径(mm)66アズワン品番64-5156-45内径(mm)62
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(122件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。材質ABS樹脂外径(mm)61内径(mm)56
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。材質ABS樹脂外径(mm)66内径(mm)62
洗濯機パン用目皿パック
TOTO(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷用途ABSトラップ用適合機種PJ2005、2006、2007セット内容ホース差込口、ホースバンド、目皿、パッキン、スリップワッシャー
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら