カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「el-cm」の検索結果

レーザ用エレベーター三脚 EL-CM
STS(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。トラスコ品番327-4080質量(kg)0.97ねじ径5/8インチ使用高さ(mm)470~1230
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,290~税込¥3,619~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
密閉用ハンドル(ローラータイプ)
シブタニ(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷ローラーにより、軽い力で操作できます。納まりによって、ローラーの向きをお選びいただけます。EL-115G-BTは、簡易ロックボタン付きです。EL-115H-SPのスペーサーにて、内開きにも対応できます。左右勝手があります(インナーハンドル/受け/スペーサーは左右兼用型です)。性能 捩り強度試験規定値200N・cm合格。押引強度試験規定値300N合格。用途空調冷熱、クリーンルームなど材質本体・受け:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂寸法(mm)図面通り仕上本体:焼付塗装,受け:パールクロームメッキ,キャップ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
ELインバータ60【基板完成品】
ワンダーキット¥2,298税込¥2,5281個当日出荷小型のEL板発光用のインバータ(高電圧発生)ユニットです。完成ユニットなので電源を接続するだけで簡単にEL板を発光することができます。出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧]電源電圧(V)DC12 (DC10.8~13.2可)出力周波数(Hz)約600(±15%)端子台対応線材/AWG16~26、入出力端子台ねじ/M2(+0番ねじ)動作電流(mA)約55面積(cm2)EL板発光面積/標準60(50~70可)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14(ハンダ部含む)
【Z-DRAGON】 78184 ロングスリーブ
自重堂¥1,398~税込¥1,538~1枚翌々日出荷AIから生まれたカモフラ柄とZ-DRAGONのデザイン性をコラボレーションした。革新的な多機能コンプレッション。★寒い冬に最適な吸湿発熱、吸汗速乾加工素材を使用。★消臭、抗菌性を確保、縫製糸に制電糸を使用した静電気対策も万全。★従来品に比べ裄丈+2cmで、ケガ防止や保温効果UP。※EL寸=330(税込)アップになります。素材裏起毛ストレッチ天竺、ポリエステル90%・ポリウレタン10%
クックテイク IH対応 ソテーパン
和平フレイズ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷サイズが同じでも少し多めに焼ける!ソテーパン28cm。 フライパン底の底平面積が(※メーカー商品比較)約60%アップ。 いつもより少し多めの食材が重ならずに焼ける。 内面には、「シルクウェアEL」マーブルコーティング。 すべての熱源対応。材質本体/アルミニウム合金 内面/ふっ素樹脂加工(ダイキン/シルクウェアEL) 外面/焼付塗装質量(g)730サイズ(cm)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×28.5×9.7
ディスクパット
Quick Depo(三菱自動車)¥6,000税込¥6,6001セット(4枚)3日以内出荷Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
クックテイク IH対応 ソテーパン
和平フレイズ¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷サイズが同じでも少し多めに焼ける!ソテーパン26cm。 フライパン底の底平面積が(メーカー商品比較)約60%アップ。 内面には、「シルクウェアEL」マーブルコーティングで、こびりつきにくい。 チルド餃子の場合 メーカー一般品 約18個、本品 約24個と 約6個多く焼けるサイズ。 IH・ガス火対応。材質(本体)アルミニウム合金サイズ(cm)26表面処理内面/ふっ素樹脂加工(ダイキン/シルクウェアEL)、外面/焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×26.5×9.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×26×5
Lascar データロガーケース
LASCAR¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 防水バッグ併用可能製品 = EL-CC-1シリーズデータロガーLascar EL-CC-BAG防水データロガーバッグパック. EL-CCシリーズロガー用防水バッグ5枚入りパック. 外出が長引いた場合に備えるロガー保護用交換バッグ バッグ寸法: 12 x 7 cmRoHS指令(10物質対応)対応











![ELワイヤー用コネクタ付きケーブル GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557180-251222-02.jpg)