カテゴリ

  • 制御機器(25)
    • ナイロンコネクタ(25)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
極数
  • 12
  • 1(9)
  • 2(36)
  • 3(34)
  • 4(43)
  • 5(15)
  • 6(34)
  • 7(7)
  • 8(18)
  • 9(10)
  • 10(16)
  • 15(5)
  • 16(7)
  • 17(4)
  • 20(9)
  • 22(4)
  • 24(3)
  • 26(3)
  • 40(6)
  • -(7)
定格電流(A)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 5(3)
  • 8(1)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 30(2)
  • その他(6)
  • ブラック(7)
  • ホワイト(3)
定格電圧(V)
  • 150(1)
  • 250(5)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 600(2)
  • その他(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「el」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)
当日出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0寸法B(mm)24.6定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052耐電圧AC 1500V・1分間電線抱合範囲AWG(#)26~16絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
D1000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D1000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
92税込101
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種類角型
D-1500T 3列型 高電圧モジュラタイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-1500T 3列型 高電圧モジュラタイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
15,980税込17,578
1パック(30個)
当日出荷から5日以内出荷
種類角型キーX
D-1200D 2列型 高電圧タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-1200D 2列型 高電圧タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,888税込5,377
1パック(26個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
種類角型動作電圧(V)AC/DC250
EIシリーズ リセプタクル コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ リセプタクル コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1パック(100個)
当日出荷から5日以内出荷
種別標準回路材質UL94V-0,66ナイロン自然色RoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタキャップコネクタ:(型番)□-172211-□、□-172213-□、ポストヘッダー:(型番)□-171825-□、□-176153-□、□-171826-□形状ストレート種類角型定格電流(A)Max2難燃性UL94V-0コンタクト形状メス結線方法圧着動作電圧(V)AC250/DC350
D-3500D センサ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-3500D センサ・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,998税込5,498
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
キー-形状ストレート種類角型動作電圧(V)AC/DC600
EIシリーズ キャップ ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ キャップ ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
389,800税込428,780
1セット(4000個)
当日出荷から5日以内出荷
D-3200M 2列型 高電圧タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-3200M 2列型 高電圧タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
729税込802
1パック(10個)ほか
当日出荷から65日以内出荷
種類角型
D3000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D3000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
79税込87特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種類角型
D-3400F スカイスクレーパー・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-3400F スカイスクレーパー・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
729税込802特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート種類角型キー-RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)AC/DC250
ミニ CT コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ CT コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(100個)ほか
5日以内出荷から91日以内出荷
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プリント基板用ピン・ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プリント基板用ピン・ヘッダーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1パック(10個)
5日以内出荷
仕様ドレインホール付形状ストレート材質/仕上種類角型定格電流(A)Max9.5コンタクト形状メス・オス兼用RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホール-はんだ付け動作電圧(V)AC/DC600
EIシリーズ ポスト ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ ポスト ヘッダーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1パック(50個)
5日以内出荷から6日以内出荷
材質錫めっき嵌合相手コネクタリセプタクルコネクタ:(型番)□-172486-□、□-171822-□、□-172142-□仕様2.5ピッチ用種類角型定格電流(A)Max3.5難燃性UL94V-0コンタクト形状オス結線方法基板実装動作電圧(V)AC250
TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 オス, 175442-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 オス, 175442-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
15,980税込17,578
1袋(100個)
5日以内出荷
極数12シリーズMultilock HybridRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
.040(1.0)マルチロック・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)).040(1.0)マルチロック・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1パック(10個)
5日以内出荷
形状アングル種類角型コンタクト形状オス
.025プラグハウジングコンタクトランス用 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)).025プラグハウジングコンタクトランス用TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,998税込10,998
1袋(100個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
21,900税込24,090
1袋(500個)
4日以内出荷から5日以内出荷
種類角型結線方法圧着形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)AC/DC600
D2000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D2000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
21,980税込24,178
1袋(26個)
3日以内出荷から94日以内出荷
種類角型動作電圧(V)AC/DC250
Dynamic 1000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Dynamic 1000TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,898税込9,788
1箱(17個)
3日以内出荷
形状ホリゾンタル極数12定格電圧(V)150メッキ
Dynamic 3000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Dynamic 3000TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,698税込10,668
1箱(12個)
3日以内出荷
形状バーチカル極数12定格電圧(V)600メッキ
Dynamic 3000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Dynamic 3000TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
13,980税込15,378
1箱(12個)
3日以内出荷
形状ホリゾンタル極数12定格電圧(V)600メッキ
パワーダブルロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーダブルロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
35,980税込39,578
1箱(77個)
3日以内出荷
形状バーチカル極数12定格電圧(V)350メッキスズ
D5000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D5000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
15,900税込17,490
1袋(12個)
3日以内出荷から96日以内出荷
種類角型形状ストレート
5mm (.197 インチ) プラグ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5mm (.197 インチ) プラグTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199,800税込219,780
1セット(375個)
105日以内出荷
極数12種類角型コンタクト形状メス動作電圧(V)AC/DC600
D-5200 ダイナップ 12P(4P×3 Row)、20P(5P×4 Row) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-5200 ダイナップ 12P(4P×3 Row)、20P(5P×4 Row)TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,398,000税込3,737,800
1セット(1104個)
105日以内出荷
極数12形状ストレートタイプタブハウジングDINレールタイプ種類角型定格電流(A)Max30ワイヤレンジマークM動作電圧(V)AC/DC630
αgel特集