カテゴリ

  • 制御機器(33)
    • ナイロンコネクタ(33)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
  • イエロー(1)
  • ブラック(4)
  • ホワイト(6)
極数
  • 2
  • 1(8)
  • 3(30)
  • 4(42)
  • 5(15)
  • 6(31)
  • 7(7)
  • 8(16)
  • 9(9)
  • 10(12)
  • 12(23)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 17(4)
  • 20(9)
  • 22(4)
  • 24(3)
  • 26(3)
  • 40(5)
  • -(5)
定格電流(A)
  • 2(4)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 15(2)
  • 30(1)
  • その他(6)
定格電圧(V)
  • 50(2)
  • 125(1)
  • 250(6)
  • 300(4)
  • 600(3)
  • その他(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「el」の検索結果

商品豆知識

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
    149税込164
    1パック(10個)
    当日出荷
    挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
    適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0寸法B(mm)24.6定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052耐電圧AC 1500V・1分間電線抱合範囲AWG(#)26~16絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
  • D-3200S 1列型 高電圧タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-3200S 1列型 高電圧タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,098税込1,208
    1パック(25個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ストレート種類角型
  • EIシリーズ リセプタクル コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EIシリーズ リセプタクル コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    種別標準回路材質UL94V-0,66ナイロン自然色RoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタキャップコネクタ:(型番)□-172211-□、□-172213-□、ポストヘッダー:(型番)□-171825-□、□-176153-□、□-171826-□形状ストレート種類角型定格電流(A)Max2難燃性UL94V-0コンタクト形状メス結線方法圧着動作電圧(V)AC250/DC350
  • D-5200S 1列型 高電流タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-5200S 1列型 高電流タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート種類角型動作電圧(V)AC/DC630
  • サーモカップルコネクタKタイプ2pos TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    サーモカップルコネクタKタイプ2pos

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    嵌合するだけで確実なロックが可能なプッシュオンロックを採用 接続を飛躍的に容易にするケージクランプコンセプトを採用 フリーハンギング タイプ・パネルマウント タイプをラインナップ
  • EIシリーズ キャップ ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EIシリーズ キャップ ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • D-3500D センサ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-3500D センサ・コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    599税込659
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    キー-形状ストレート種類角型動作電圧(V)AC/DC600
  • D3000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D3000シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    6,390税込7,029
    1袋(26個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類角型
  • TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 172211-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 172211-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)7.9幅(mm)8ピッチ(mm)2.5極数2シリーズEI材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対電線コネクタ接続方向ストレート
  • D-1200S 1列型 高電圧タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-1200S 1列型 高電圧タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,898税込2,088
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    極数2形状ストレート種類角型キーX
  • D4000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D4000シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    14,980税込16,478
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種類角型形状ストレート動作電圧(V)AC/DC600
  • EIポストヘッダー垂直取付 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EIポストヘッダー垂直取付

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    79,980税込87,978
    1袋(1000個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D5000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D5000シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    15,900税込17,490
    1袋(100個)ほか
    3日以内出荷から96日以内出荷
    種類角型形状ストレート
  • パワーキー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    パワーキー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,998税込10,998
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    形状バーチカルメッキスズ定格電圧(V)300
  • GIC2.5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    GIC2.5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    39,980税込43,978
    1箱(900個)
    3日以内出荷
    形状バーチカル極数2定格電圧(V)250メッキスズ
  • UP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    UP

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    17,980税込19,778
    1箱(250個)
    3日以内出荷
    定格電圧(V)600メッキスズ
  • 2.5SDL TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    2.5SDL

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    8,498税込9,348
    1箱(600個)
    3日以内出荷
    種別プラグ極数2定格電圧(V)50寸法A(mm)縦6.5寸法B(mm)横7.5寸法C(mm)深さ8.3端子ピッチ(mm)2.5
  • CT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    CT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    36,980税込40,678
    1箱(1000個)
    3日以内出荷
    形状バーチカル極数2定格電圧(V)125メッキスズ
  • パワーダブルロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    パワーダブルロック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    29,980税込32,978
    1箱(240個)
    3日以内出荷
    形状バーチカル定格電圧(V)300メッキスズ
  • エコノミーパワー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    エコノミーパワー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    21,980税込24,178
    1箱(1000個)
    3日以内出荷
    形状バーチカルメッキスズ
  • Dynamic 3000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Dynamic 3000

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,698税込4,068
    1箱(26個)
    3日以内出荷
    形状バーチカル極数2定格電圧(V)600メッキスズ
  • UP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    UP

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    15,980税込17,578
    1箱(400個)
    3日以内出荷
    形状バーチカル極数2定格電圧(V)600定格電流(A)12メッキスズ
  • パワーキー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    パワーキー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    17,980税込19,778
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    形状バーチカル極数2定格電圧(V)300定格電流(A)10メッキスズ
  • EI TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EI

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    69,980税込76,978
    1箱(1000個)
    3日以内出荷
    形状バーチカル極数2定格電圧(V)250メッキスズ
  • SDL TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SDL

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    35,980税込39,578
    1箱(300個)
    3日以内出荷
    形状バーチカル極数2定格電圧(V)50メッキスズ
  • コマーシャル・メイテンロック・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コマーシャル・メイテンロック・コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(20個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類角型動作電圧(V)AC250
  • ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピン・ヘッダ・アセンブリ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピン・ヘッダ・アセンブリ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    999税込1,099
    1パック(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途プリント基板垂直取付用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法スルーホール-はんだ付け
  • コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ピン・ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ピン・ヘッダー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,598税込1,758
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法スルーホール-はんだ付け動作電圧(V)AC250
  • EIシリーズ リセプタクルコネクタ(ロープロファイル型) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EIシリーズ リセプタクルコネクタ(ロープロファイル型)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,088税込1,197
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    ロープロファイル型
    自然色嵌合相手コネクタポストヘッダー:(型番)□-171826-□、□-171825-□、□-176153-□
  • .070(1.8)マルチロック・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    .070(1.8)マルチロック・コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,998税込7,698
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    形状ストレート白色種類角型
  • EIシリーズ リセプタクル コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EIシリーズ リセプタクル コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    引抜力補強型(JEMA自主規準対応品)
    種別標準回路材質UL94V-0,66ナイロン自然色RoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタポストヘッダー:(型番)□-172487-□、□-171826-□、キャップ・ハウジング:(型番)□-172211-□、□-172213-□
  • TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    49,980税込54,978
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)29取付方式基板実装極数2接点構成DPDT接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)1100コイル電圧(V)24 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電源(AC kVA)2ラッチなし
  • TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 2c接点 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 2c接点

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)30.15極数2シリーズR10接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)700コイル電圧(V)24 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)5コイル電力(mW)750ラッチなし
felo特集