カテゴリ
- 制御機器(30)
- ナイロンコネクタ(30)
絞り込み
色
- イエロー(1)
- オレンジ(1)
- グリーン(2)
- ブラック(6)
- ブルー(2)
- ホワイト(3)
- レッド(1)
極数
- 3
- 1(8)
- 2(33)
- 4(42)
- 5(15)
- 6(31)
- 7(7)
- 8(16)
- 9(9)
- 10(12)
- 12(23)
- 15(5)
- 16(5)
- 17(4)
- 20(9)
- 22(4)
- 24(3)
- 26(3)
- 40(5)
- -(5)
- 極数をもっと見る
定格電流(A)
- 2(1)
- 3(3)
- 8(2)
- 9.5(1)
- 10(2)
- 12(4)
- 19(1)
- その他(5)
定格電圧(V)
- 32(1)
- 50(1)
- 250(5)
- 300(3)
- 600(3)
- その他(2)
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「el」の検索結果
商品豆知識

中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)¥169税込¥1861パック(10個)当日出荷挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0寸法B(mm)24.6定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0色白使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052耐電圧AC 1500V・1分間電線抱合範囲AWG(#)26~16絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
D-3200S 1列型 高電圧タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥499~税込¥549~1パック(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷形状ストレート色黒種類角型
D-5200S 1列型 高電流タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷形状ストレート色黒種類角型動作電圧(V)AC/DC630
e-con RITS電線用プラグ・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,990~税込¥6,589~1パック(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます定格電圧(V)DC32定格電流(A)Max3材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型難燃性UL94V-0コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着動作電圧(V)DC32
EIシリーズ キャップ ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷
e-con RITS電線用ソケット・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,998~税込¥9,898~1パック(34個)当日出荷から6日以内出荷適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0パネルマウント可コンタクト形状メス結線方法圧着
e-con RITSジャンクション・ボックス中継 4方向取出し
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,998税込¥8,7981パック(10個)当日出荷中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金色黒適合e-con準拠プラグコネクタパネルマウント不可取出方向4方向
高電流用メイテンロック・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,798税込¥9,6781袋(100個)当日出荷から3日以内出荷極数3種類角型結線方法圧着形状ストレート動作電圧(V)AC250
D4000シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から4日以内出荷種類角型形状ストレート動作電圧(V)AC/DC600
EIポストヘッダー垂直取付
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,2781袋(1000個)当日出荷から6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
D-1500T 3列型 高電圧モジュラタイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,598税込¥6,1581パック(100個)当日出荷から6日以内出荷色黒種類角型キーX
D5000シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥289~税込¥318~1個ほか3日以内出荷から96日以内出荷種類角型形状ストレート
パワーキー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥14,980税込¥16,4781箱(200個)3日以内出荷形状バーチカルメッキスズ定格電圧(V)300
シグナルダブルロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥15,980税込¥17,5781箱(200個)3日以内出荷形状バーチカルメッキスズ定格電圧(V)50
UP
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥21,980税込¥24,1781箱(400個)3日以内出荷形状バーチカル極数3定格電圧(V)600メッキスズ
Dynamic 3000
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,598税込¥6,1581箱(20個)3日以内出荷形状バーチカル極数3定格電圧(V)600メッキ金
パワーキー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781箱(200個)3日以内出荷形状バーチカル極数3定格電圧(V)300定格電流(A)10メッキスズ
e-con RITSジャンクション・ボックス中継 2方向取出し
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,898税込¥4,2881パック(10個)3日以内出荷から6日以内出荷中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから嵌合されます。取出方向2方向パネルマウント不可適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金色黒
EI
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥36,980税込¥40,6781箱(500個)3日以内出荷形状バーチカル定格電圧(V)250メッキスズ
UP
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781箱(200個)3日以内出荷形状バーチカル極数3定格電圧(V)600メッキスズ
2.5mm シグナル・ダブルロック・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,398税込¥4,8381箱(200個)3日以内出荷
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピン・ヘッダ・アセンブリ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥819税込¥9011パック(10個)5日以内出荷から6日以内出荷用途プリント基板垂直取付用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法スルーホール-はんだ付け
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 基盤水平取付型ピン・ヘッダー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998税込¥4,3981パック(10個)5日以内出荷形状アングル材質/仕上94V-0/プレティン種類角型定格電流(A)12・19難燃性UL94V-0結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法スルーホール-はんだ付け動作電圧(V)AC600
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プリント基板用ピン・ヘッダー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991パック(10個)5日以内出荷から6日以内出荷仕様ドレインホール付形状ストレート材質/仕上錫種類角型定格電流(A)Max9.5コンタクト形状メス・オス兼用RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホール-はんだ付け動作電圧(V)AC/DC600
D-4200S 1列型の高電流タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,598税込¥3,9581パック(25個)6日以内出荷形状ストレート色黒タイプタブハウジングフリーハンキングタイプ種類角型キーXRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)AC/DC600
EIシリーズ リセプタクル コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥14,980税込¥16,4781パック(1000個)6日以内出荷引抜力補強型(JEMA自主規準対応品)種別標準回路材質UL94V-0,66ナイロン色自然色RoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタポストヘッダー:(型番)□-172487-□、□-171826-□、キャップ・ハウジング:(型番)□-172211-□、□-172213-□
TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 3c接点 プラグイン タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷長さ(mm)38.9取付方式プラグイン極数3シリーズKUMP接点構成3PDTコイル抵抗(Ω)472コイル電圧(V)24 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)15ラッチなし
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781袋(500個)9日以内出荷種類角型結線方法圧着形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)AC/DC600