カテゴリ

  • 制御機器(33)
    • ナイロンコネクタ(33)
絞り込み
  • イエロー(1)
  • オレンジ(1)
  • グリーン(2)
  • ブラック(6)
  • ブルー(2)
  • ホワイト(5)
  • レッド(1)
極数
  • 3
  • 1(4)
  • 2(33)
  • 4(42)
  • 5(15)
  • 6(34)
  • 7(7)
  • 8(18)
  • 9(10)
  • 10(16)
  • 12(24)
  • 15(5)
  • 16(7)
  • 17(4)
  • 20(9)
  • 22(3)
  • 24(3)
  • 28(3)
  • 40(6)
  • -(7)
定格電流(A)
  • 2(2)
  • 3(4)
  • 8(2)
  • 9.5(1)
  • 10(2)
  • 12(4)
  • 19(1)
  • その他(6)
定格電圧(V)
  • 32(1)
  • 50(2)
  • 250(5)
  • 300(3)
  • 600(4)
  • その他(2)
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「el」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
169税込186
1パック(10個)
当日出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0寸法B(mm)24.6定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052耐電圧AC 1500V・1分間電線抱合範囲AWG(#)26~16絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
D-3200S 1列型 高電圧タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-3200S 1列型 高電圧タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
499税込549
1パック(10個)ほか
当日出荷から121日以内出荷
形状ストレート種類角型
e-con RITS電線用プラグ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS電線用プラグ・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,990税込6,589特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V)DC32定格電流(A)Max3材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型難燃性UL94V-0コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着動作電圧(V)DC32
高電流用メイテンロック・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))高電流用メイテンロック・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,798税込9,678
1袋(100個)
当日出荷から3日以内出荷
極数3種類角型結線方法圧着形状ストレート動作電圧(V)AC250
e-con RITSジャンクション・ボックス中継 4方向取出し TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックス中継 4方向取出しTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,998税込8,798
1パック(10個)
当日出荷から121日以内出荷
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金適合e-con準拠プラグコネクタパネルマウント不可取出方向4方向
D-1500T 3列型 高電圧モジュラタイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-1500T 3列型 高電圧モジュラタイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,598税込6,158
1パック(100個)
当日出荷から121日以内出荷
種類角型キーX
EIシリーズ リセプタクル コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ リセプタクル コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1パック(100個)
当日出荷から5日以内出荷
種別標準回路材質UL94V-0,66ナイロン自然色RoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタキャップコネクタ:(型番)□-172211-□、□-172213-□、ポストヘッダー:(型番)□-171825-□、□-176153-□、□-171826-□形状ストレート種類角型定格電流(A)Max2難燃性UL94V-0コンタクト形状メス結線方法圧着動作電圧(V)AC250/DC350
EIシリーズ キャップ ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ キャップ ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
D-5200S 1列型 高電流タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-5200S 1列型 高電流タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート種類角型動作電圧(V)AC/DC630
D4000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D4000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
219税込241特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類角型形状ストレート動作電圧(V)AC/DC600
e-con RITS電線用ソケット・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS電線用ソケット・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,998税込9,898
1パック(34個)
当日出荷から5日以内出荷
適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0パネルマウントコンタクト形状メス結線方法圧着
D3000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D3000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
559税込615特価
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
種類角型
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プリント基板用ピン・ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プリント基板用ピン・ヘッダーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1パック(10個)
5日以内出荷
仕様ドレインホール付形状ストレート材質/仕上種類角型定格電流(A)Max9.5コンタクト形状メス・オス兼用RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホール-はんだ付け動作電圧(V)AC/DC600
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コマーシャル・メイテンロック・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
569,800税込626,780
1セット(5000個)
5日以内出荷から74日以内出荷
種類角型動作電圧(V)AC250
EIポストヘッダー垂直取付 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIポストヘッダー垂直取付TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
12,980税込14,278
1袋(1000個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EIシリーズ リセプタクル コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ リセプタクル コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
14,980税込16,478
1パック(1000個)
5日以内出荷
引抜力補強型(JEMA自主規準対応品)
種別標準回路材質UL94V-0,66ナイロン自然色RoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタポストヘッダー:(型番)□-172487-□、□-171826-□、キャップ・ハウジング:(型番)□-172211-□、□-172213-□
e-con RITSジャンクション・ボックス中継 2方向取出し TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックス中継 2方向取出しTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,898税込4,288
1パック(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから嵌合されます。
取出方向2方向パネルマウント不可適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピン・ヘッダ・アセンブリ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピン・ヘッダ・アセンブリTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
819税込901
1パック(10個)
5日以内出荷から93日以内出荷
用途プリント基板垂直取付用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法スルーホール-はんだ付け
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 基盤水平取付型ピン・ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 基盤水平取付型ピン・ヘッダーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1パック(10個)
5日以内出荷
形状アングル材質/仕上94V-0/プレティン種類角型定格電流(A)12・19難燃性UL94V-0結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法スルーホール-はんだ付け動作電圧(V)AC600
D-4200S 1列型の高電流タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-4200S 1列型の高電流タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,500税込3,850
1パック(25個)
5日以内出荷
形状ストレートタイプタブハウジングフリーハンキングタイプ種類角型キーXRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)AC/DC600
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
16,980税込18,678
1袋(500個)
4日以内出荷から5日以内出荷
種類角型結線方法圧着形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)AC/DC600
UP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))UPTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
21,980税込24,178
1箱(400個)
3日以内出荷
形状バーチカル極数3定格電圧(V)600メッキスズ
Dynamic 3000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Dynamic 3000TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,598税込6,158
1箱(20個)
3日以内出荷
形状バーチカル極数3定格電圧(V)600メッキ
UP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))UPTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1箱(200個)
3日以内出荷
形状バーチカル極数3定格電圧(V)600メッキスズ
CPC コネクタ・シリーズ 3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CPC コネクタ・シリーズ 3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
13,980税込15,378
1パック(10個)
3日以内出荷
シグナルダブルロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))シグナルダブルロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
13,980税込15,378
1箱(200個)
3日以内出荷
形状バーチカルメッキスズ定格電圧(V)50
EI TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EITE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
33,980税込37,378
1箱(500個)
3日以内出荷
形状バーチカル定格電圧(V)250メッキスズ
SMC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,998税込8,798
1箱(400個)
3日以内出荷
種別プラグ定格電圧(V)50寸法A(mm)縦6.5寸法C(mm)深さ8.3端子ピッチ(mm)2.5
2.5mm シグナル・ダブルロック・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))2.5mm シグナル・ダブルロック・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1箱(200個)ほか
3日以内出荷から45日以内出荷
パワーキー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーキーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
12,980税込14,278
1箱(200個)
3日以内出荷
形状バーチカルメッキスズ定格電圧(V)300
D5000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D5000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
289税込318
1個ほか
3日以内出荷から96日以内出荷
種類角型形状ストレート
UP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))UPTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
33,980税込37,378
1箱(132個)
3日以内出荷
形状バーチカル極数3定格電圧(V)600メッキスズ
パワーキー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))パワーキーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1箱(200個)
3日以内出荷
形状バーチカル極数3定格電圧(V)300定格電流(A)10メッキスズ
felo特集