カテゴリ
- 制御機器(31)
- ナイロンコネクタ(31)
絞り込み
色
- イエロー(2)
- グリーン(2)
- ブラック(9)
- ブルー(1)
- ホワイト(2)
極数
- 6
- 1(7)
- 2(33)
- 3(30)
- 4(42)
- 5(15)
- 7(7)
- 8(16)
- 9(9)
- 10(12)
- 12(23)
- 15(5)
- 16(5)
- 17(4)
- 20(9)
- 22(4)
- 24(3)
- 26(3)
- 40(5)
- -(5)
- 極数をもっと見る
定格電流(A)
- 3(4)
- 5(1)
- 8(4)
- 9.5(2)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(3)
- 30(1)
- その他(8)
定格電圧(V)
- 32(1)
- 50(2)
- 250(9)
- 300(3)
- 600(2)
- その他(6)
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「el」の検索結果
商品豆知識

中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)¥239税込¥2631パック(10個)当日出荷挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0寸法B(mm)24.6定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0色白使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052耐電圧AC 1500V・1分間電線抱合範囲AWG(#)26~16絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
D-3200S 1列型 高電圧タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥419~税込¥461~1パック(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷形状ストレート色黒種類角型
D-5200S 1列型 高電流タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷形状ストレート色黒種類角型動作電圧(V)AC/DC630
e-con RITS電線用プラグ・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,990~税込¥7,689~1パック(25個)当日出荷から6日以内出荷現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます定格電圧(V)DC32定格電流(A)Max3材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型難燃性UL94V-0コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着動作電圧(V)DC32
D-5200M 2列型 高電流モジュラタイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899~税込¥989~1パック(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷形状ストレート色黒種類角型動作電圧(V)AC/DC630
D-3200M 2列型 高電圧タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899~税込¥989~1パック(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷種類角型
EIシリーズ キャップ ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から6日以内出荷
D-1200D 2列型 高電圧タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981パック(50個)当日出荷から6日以内出荷色黒種類角型動作電圧(V)AC/DC250
e-con RITS電線用ソケット・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,998~税込¥9,898~1パック(24個)ほか当日出荷から6日以内出荷適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0パネルマウント可コンタクト形状メス結線方法圧着
D4000シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥169税込¥1861個当日出荷から4日以内出荷種類角型形状ストレート動作電圧(V)AC/DC600
EIポストヘッダー垂直取付
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781袋(500個)当日出荷から6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
D-3200T 3列型 高電圧モジュラタイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥479~税込¥527~1パック(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷極数6種類角型
D-1500T 3列型 高電圧モジュラタイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,998税込¥6,5981パック(55個)当日出荷から6日以内出荷色黒種類角型キーX
D5000シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から96日以内出荷種類角型形状ストレート
Dynamic 3000
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,598税込¥6,1581箱(12個)3日以内出荷形状バーチカル極数6定格電圧(V)600メッキ金
シグナルダブルロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781箱(150個)3日以内出荷形状バーチカルメッキスズ定格電圧(V)250
パワーダブルロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥34,980税込¥38,4781箱(168個)3日以内出荷形状バーチカル極数6定格電圧(V)300定格電流(A)14メッキスズ
GIC3.3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥75,980税込¥83,5781箱(400個)3日以内出荷形状バーチカル極数6定格電圧(V)250メッキスズ
シグナルダブルロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥83,980税込¥92,3781箱(132個)3日以内出荷形状ホリゾンタル極数6定格電圧(V)50メッキ金
シグナルダブルロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥55,980税込¥61,5781箱(100個)3日以内出荷形状バーチカル極数6定格電圧(V)50メッキ金
Dynamic 3000
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781箱(20個)3日以内出荷形状バーチカル極数6定格電圧(V)600メッキ金
パワーキー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥10,980~税込¥12,078~1箱(100個)3日以内出荷形状バーチカル定格電圧(V)300メッキスズ
RITSインターコネクション・システム・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980~税込¥15,378~1袋(24個)ほか3日以内出荷から9日以内出荷種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電流(A)Max3動作電圧(V)DC32
D-3100M 2列型 標準モジュラタイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,798~税込¥8,578~1パック(23個)3日以内出荷から5日以内出荷極数6色黒種類角型表面処理金結線方法基板実装動作電圧(V)AC/DC250
Dynamic 2000
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,6781箱(46個)3日以内出荷形状ホリゾンタル極数6定格電圧(V)250メッキ金
e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 2方向取出し
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥14,980税込¥16,4781パック(20個)3日以内出荷中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから嵌合されます。色黒適合e-con準拠プラグコネクタパネルマウント可形状ストレート種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0コンタクト形状メス結線方法圧着
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥21,980~税込¥24,178~1袋(200個)ほか3日以内出荷から9日以内出荷種類角型結線方法圧着形状ストレート動作電圧(V)AC250
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,898税込¥3,1881パック(10個)6日以内出荷から7日以内出荷形状ストレート動作電圧(V)AC600
D-3200M 2列型 高電圧ドロワータイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999~税込¥1,099~1パック(10個)ほか6日以内出荷極数6形状ストレート種類角型キーXXRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)AC/DC600