4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジmNTP3/8 付属カップラB-6JG ロッド飛出長さt(mm)1
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

規格M6X60X30 部品名称フランジツキ6カクボルト 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.6MB) 展開図9(0.6MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.64MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(0.55MB) 展開図16(0.64MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.66MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.78MB) 図解NoMSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.32、MW1540 部品_No.27、MW2HP35ER6-U 部品_No.31、MW2HP55EL 部品_No.34、MW2HP40G 部品_No.32、MW3HP681K 部品_No.30、MKW1516B ポンプ部品_No.32、MW2HP35EL6-U 部品_No.33、MW66DX35GG(2005) 部品_No.30、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.27、MW2HP35B-U 部品_No.31、MW2HP35ER5-U 部品_No.31、MKW728H ポンプ部品_No.27、MKW1116B ポンプ部品_No.29、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.32、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.27、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.29、MW1540-2 部品_No.33、MKW728B ポンプ部品_No.27、MW2HP35EL5-U 部品_No.33、MW3HP40B-S 部品_No.30、MW2HP50EL6 部品_No.33
1個
279 税込307
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シールワツシヤ
部品名称シールワツシヤ 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.71MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(0.6MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.67MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.67MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.69MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.64MB) 展開図34(0.66MB) 展開図35(0.63MB) 展開図36(0.55MB) 展開図37(0.61MB) 展開図38(0.62MB) 展開図39(0.64MB) 展開図40(0.64MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.77MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.73MB) 展開図45(0.78MB) 図解NoMW3HP80B 部品_No.30、MW3HP681K 部品_No.31、MW3HP40B-S 部品_No.31、MW1540-2 部品_No.34、MW2HP50EL6 部品_No.34、MW2HP35EL6-U 部品_No.34、MW2HP35EL5 部品_No.32、MW2HP351EL6 部品_No.33、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.32、MW2HP40G 部品_No.33、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.32、MW2HP351EL5 部品_No.33、MW66DX35GG(2005) 部品_No.31、MW3HP611B(2004) 部品_No.32、MW2HP35B 部品_No.30、MW2HP35B-U 部品_No.30、MW2HP50B 部品_No.32、MW1SP05E 部品_No.25、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.32、MKW728B ポンプ部品_No.28、MW2HP35EL6 部品_No.32、MW2HP35ER6 部品_No.32など
1個
829 税込912
7日以内出荷

【サドル】 クルマおよびクルマジクが取りはずせる構造を採用しており、クレーン据付作業およびメンテナンス作業の時間を大幅に短縮できます。 【ギヤードモータ】 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式(モータ定格トルクに対し0~50%但し0.25kWは30~80%)ですので、作業に適した制動力が得られ荷振れを押さえることができます。 歯車にはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。 緩起動装置として安価なソフトランが滑らかな始動で荷振れの少ない安全な作業を実現します。 緩起動・緩停止機能を備えたインバータは、お客様の思い通りの加速・減速をパターン設定で実現できます。 走行速度の種類は1速形4種類、2速形1種類(変速比4:1)をそれぞれ用意。さらに効率の良い作業が実現できます。
1セット
349,800 税込384,780
10日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)