カテゴリ

  • 制御機器(276)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 空調・電設資材(5)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)

「elb 20a 2p」の検索結果

285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1台ほか
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から86日以内出荷
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)付属品端子カバー・木ねじ周囲温度(℃)25寸法A(mm)32寸法B(mm)70寸法C(mm)38寸法D(mm)54.5質量(kg)0.1フレーム(AF)30
安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用)テンパール工業(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
定格電流(A)30寸法A(mm)70寸法C(mm)40寸法B(mm)32寸法D(mm)57接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能質量(kg)0.12JIS規格JIS C 8221 Ann2フレーム(AF)30定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数2P0E接続方式表面形端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
分岐用漏電ブレーカ 日東工業分岐用漏電ブレーカ日東工業
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
小型漏電遮断器 【OC付】 テンパール工業小型漏電遮断器 【OC付】テンパール工業(30件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
端子カバー付き。
種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ 富士電機オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ富士電機(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から121日以内出荷
種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(27件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
一般配線用オートブレーカ BWシリーズ(電動機保護用) 富士電機一般配線用オートブレーカ BWシリーズ(電動機保護用)富士電機(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本質量(kg)0.5種類電動機保護用規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格絶縁電圧(V)AC500接続方式表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60形名BW32形トリップボタン外形寸法d(mm)84フレーム(AF)32
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230共用外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン外形寸法d(mm)84
安全ブレーカ 三菱電機安全ブレーカ三菱電機(78件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
100V、単3 200V用が同一寸法!!
カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mAPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mAPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)安全ブレーカ HB型Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mAPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELB Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELBPanasonic(パナソニック)
88,980税込97,878特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mAPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個ほか
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NE-C サーキットブレーカ(協約形)日東工業(27件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
安全ブレーカー 日東工業安全ブレーカー日東工業(29件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
極数・素子数2P2E定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)付属品端子カバー、木ねじ寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
セット内容ELB 2P2E20A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなし認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
60,980税込67,078
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
セット内容ELB 2P2E20A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
漏電遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)漏電遮断器LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
82,980税込91,278
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様ELB 2P2E20A15mA200V:1種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路・太陽光発電システム・エコキュート・IH対応縦(mm)350ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ30A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
82,980税込91,278
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様ELB 2P2E20A15mA200V:1種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応縦(mm)350ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ40A
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュ
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュバンド通し穴
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュバンド通し穴
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
危険を知らせる「真っ赤」なボックス 単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
バンド通し穴
屋外電力用仮設ボックス( 漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス( 漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。 単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュバンド通し穴
Q形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P20回路以下付 内外電機Q形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P20回路以下付内外電機
369,800税込406,780
1面
5日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20Aリモコンリレー実装数20
H形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P12回路以下付 内外電機H形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P12回路以下付内外電機
249,800税込274,780
1面
5日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A
H形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P20回路以下付 内外電機H形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P20回路以下付内外電機
399,800税込439,780
1面
5日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A
Q形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P12回路以下付 内外電機Q形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P12回路以下付内外電機
269,800税込296,780
1面
5日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P12回路以下付 内外電機S形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P12回路以下付内外電機
289,800税込318,780
1面
5日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P20回路以下付 内外電機S形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P20回路以下付内外電機
399,800税込439,780
1面
5日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20Aリモコンリレー実装数20