カテゴリ

  • 制御機器(73)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 介護用品(2)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業(28)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • テンパール工業(14)
  • 日東工業(13)
  • SMC(12)
  • 未来工業(5)
  • 三菱電機(2)
  • カワムラサイクル(2)
  • 岩崎製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elb 40a」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • 単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF テンパール工業

    単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF

    テンパール工業(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)105(115)端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5過電流引きはずし方式熱動電磁
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属

    テンパール工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
  • 分電盤 enステーション ENシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ENシリーズ (Std)

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(40A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(40A) リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    76,980税込84,678
    1台
    60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    セット内容ELB 2P2E40A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:40Aドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなし認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4E4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4E4)

    テンパール工業
    55,980税込61,578
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能蓄熱ELB40A,電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • 分電盤 enステーション ELG・ENGシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション ELG・ENGシリーズ

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
  • 分電盤 enステーション ELシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ELシリーズ (Std)

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • HCD形ホーム分電盤(ドア付) 日東工業

    HCD形ホーム分電盤(ドア付)

    日東工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • 車いす(自走用・アルミ製)背折れ式 KA822-40ELB-M 緑チェックA9 カワムラサイクル

    車いす(自走用・アルミ製)背折れ式 KA822-40ELB-M 緑チェックA9

    カワムラサイクル
    159,800税込159,800非課税商品
    1台
    11日以内出荷
    モジュール車いす 。自走用にも介助用にも対応、カワムラサイクルの代名詞
  • 車いす(自走用・アルミ製)背折れ式 KA822-40ELB-M 紫チェックA11 カワムラサイクル

    車いす(自走用・アルミ製)背折れ式 KA822-40ELB-M 紫チェックA11

    カワムラサイクル
    159,800税込159,800非課税商品
    1台
    11日以内出荷
    モジュール車いす 。自走用にも介助用にも対応、カワムラサイクルの代名詞
  • 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

    三菱電機(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
    付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2E4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2E4)

    テンパール工業
    54,980税込60,478
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能蓄熱ELB40A,エコキュート用ブレーカ 20Aは一次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    82,980税込91,278
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様ELB 2P2E20A15mA200V:1種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応縦(mm)350ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ40A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(40A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(40A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    95,980税込105,578
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様ELB 2P2E40A15mA200V:1種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路(40A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応縦(mm)350ブレーカEV・PHEV充電回路対応:40Aドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ENE2T 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ENE2T

    河村電器産業
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    太陽光発電[30A]+IH+電気温水器(エコキュート)対応
    仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
  • 付属機器取付スペースボックス テンパール工業

    付属機器取付スペースボックス

    テンパール工業
    19,980税込21,978
    1面
    3日以内出荷
    EV・PHEV充電回路、太陽光発電などの遮断器を組込み済み
    用途ELB 2P2E 40A 15MA 1個用備考深形 扉付名称SPボックス入りブレーカ
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2ELB40B SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2ELB40B

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2ELB40B SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2ELB40B

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    30日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPaチューブ内径(Φmm)40ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列
  • enステーション(分岐横一列タイプ) ENE 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列タイプ) ENE

    河村電器産業
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ
    仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EL~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CH2EL~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
    シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ELB40B) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ELB40B)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
  • CH2 Series SMC

    CH2 Series

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    25日以内出荷
    クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上 ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
    ストローク(mm)150取付支持形式軸方向フート型使用チューブ内径(mm)40材質(チューブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3mポート位置クッションバルブ位置オートスイッチ有無オートスイッチ付
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ELB40C) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ELB40C)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    30日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • 屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業

    屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)

    未来工業
    66,980税込73,678
    1個
    翌日出荷
    単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
    ベージュバンド通し穴
  • 屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業

    屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)

    未来工業
    76,980税込84,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
    ベージュ
  • 屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業

    屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)

    未来工業
    45,980税込50,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
    ベージュバンド通し穴
  • 屋外電力用仮設ボックス( 漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業

    屋外電力用仮設ボックス( 漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)

    未来工業
    74,980税込82,478
    1個
    翌日出荷
    扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。 単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
    ベージュバンド通し穴
  • 屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業

    屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)

    未来工業(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    危険を知らせる「真っ赤」なボックス 単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
    バンド通し穴
  • 樹脂製(PP)配管継手 90°エルボジョイント 給水用・排水用 岩崎製作所

    樹脂製(PP)配管継手 90°エルボジョイント 給水用・排水用

    岩崎製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷
    給水・排水配管の方向を90度変更する際に使用する、ポリプロピレン(PP)製の配管用エルボジョイントです。接続部にはPT(テーパー)ガスメスネジ規格を採用しており、各種配管機器や配管部材との接続に対応します。 PP樹脂製のため軽量で扱いやすく、耐薬品性・耐食性に優れているため、サビの発生を抑え長期間安心してご使用いただけます。給水設備や排水設備をはじめ、水道配管、散水設備、スプリンクラー設備、農業用配管、各種機械設備の配管など幅広い用途に適しています。 配管の取り回しや方向転換が必要な箇所で便利に使用できる配管継手です。
    用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
  • enステーション(オール電化対応) END 河村電器産業

    enステーション(オール電化対応) END

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    IHクッキングヒーター対応
    仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
  • 交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力ELB/出力MCB Panasonic(パナソニック)

    交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力ELB/出力MCB

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1台
    62日以内出荷
    産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
    用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質ステンレス製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
  • enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ENE2D 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ENE2D

    河村電器産業
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    IH+電気温水器(エコキュート)対応
    仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
  • 交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力ELB/出力MCB Panasonic(パナソニック)

    交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力ELB/出力MCB

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    62日以内出荷
    産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
    用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質鋼板製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
  • HSB形ホーム分電盤 日東工業

    HSB形ホーム分電盤

    日東工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    ホワイトN9.5機能スタンダード連結数5連(連結アース端子)
  • IH対応 日東工業

    IH対応

    日東工業
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能IH対応主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • enステーション(太陽光発電対応) EN6T 河村電器産業

    enステーション(太陽光発電対応) EN6T

    河村電器産業
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    太陽光発電(1次送り)対応
    仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)