「elecom uc-sgt」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】 エレコムUSB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】エレコム(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)適合機種USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)グラファイト規格USB Specification1.1準拠ケーブル長(m)約0.5※コネクター含む対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状【パソコン側】USB-Aプラグ、【デバイス側】RS-232C(D-Sub9pin)プラグ消費電流(mA)最大100以下保証期間1年間シールド3重シールド電源供給方式バスパワー方式ケーブル太さ(mm)約4.5オス形状USB Type-Aパッケージ紙箱コネクタ2RS-232C(D-sub9pin)
USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウUSB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブルモノタロウ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。コネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5m BUFFALO(バッファロー)USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5mBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
USBシリアル変換ケーブルWindows搭載パソコンおよびMacに対応RoHS基準値準拠
セット内容本体、取扱説明書/保証書ブラックスケルトン質量(g)約58ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMacインターフェースUSB 2.0/1.1保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)480対応プロトコルRS-232C変換タイプオス - オスコントローラFTDI製 FT231Xコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン
USB変換コンバータ サンワサプライUSB変換コンバータサンワサプライ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
インターフェースUSB仕様Ver.1.1準拠コネクタ形状USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット)電源バスパワー(最大100mA)動作環境動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)セット内容本体、取扱説明書データ転送速度最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。RoHS指令(10物質対応)対応ポートD-sub 9pinオス(インチナット)
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/43cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.comUSB - RS232C シリアル変換ケーブル/43cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 シリアルコンバーター アダプターStarTech.com(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
優れたポータビリティ:USBポートをRS232C DB9シリアルポートに変換し、シリアル機器への接続、監視、制御を可能にするUSB シリアルRS232Cアダプター幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター優れた携帯性:キャリーケースにすっきり収まる軽量設計で、外出が多いプロフェッショナルにとって理想的なUSB - RS232Cシリアル変換アダプタケーブル。USBバスパワーITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加しようとお考えのITアドミニストレーターバーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム長さ(mm)430ブラック高さ(mm)20質量(g)40対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 9.x/8.x/10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)0~65コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス保存温度(℃)-20~80製品幅(mm)35結線方式ストレート動作温度(℃)0~60コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)921.6
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.comUSB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプターStarTech.com(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232CコンバーターDTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続ブラック高さ(mm)15質量(g)90ポート数1ケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)30結線方式クロス動作温度(℃)0~55USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232Cオス形状USB Type-A[4ピン]メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス伝送速度(Kbps)921.6
RS-232Cケーブル サンワサプライRS-232Cケーブルサンワサプライ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
D-sub9pinクロス結線のRS232Cケーブルです。 Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
ライトグレーコネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン NEC PC98-NXシリーズなど ※D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブル非UL規格ケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
USBシリアルコンバーター ラトックシステムUSBシリアルコンバーターラトックシステム(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
USBポートにRS-232C機器を接続
用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識COMポート用アプリケーションが使用可能最大DTE 通信速度230K通信状態がよくわかる通信モニターLEDWindowsおよびWindows Server、Android OSに対応有害10物質不使用持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン材質筐体:ABS樹脂質量(g)約55電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11ケーブル長(cm)85インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応接続台数1消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V)インジケータLED:POWER、TXD、RXDコネクタタイプ接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用)通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230
コンソールケーブルキット サンワサプライコンソールケーブルキットサンワサプライ
6,898税込7,588
1本
当日出荷
仕様結線図:有
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1m BUFFALO(バッファロー)USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1mBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
USBシリアル変換ケーブルWindows搭載パソコンおよびMacに対応RoHS基準値準拠
セット内容本体、取扱説明書/保証書ブラックスケルトン質量(g)約74ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMacインターフェースUSB 2.0/1.1保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)480対応プロトコルRS-232C変換タイプオス - オスコントローラFTDI製 FT231Xコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン
D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換 エレコムD-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換エレコム(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
D-Sub9pinオスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様【ノイズカット】×付属品なしコネクタ形状【1】D-Sub9ピン メス、【2】D-Sub9ピン メス主な用途D-Sub9ピン オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。結線方式ストレート結線ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
ケーブル 発紘電機/富士電機ケーブル発紘電機/富士電機(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から60日以内出荷
USBコンバータケーブルセット A&D(エー・アンド・デイ)USBコンバータケーブルセットA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。
仕様コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm)長さ(mm)(コンバータ)約820
RS-232Cケーブル サンワサプライRS-232Cケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
インタリンク用シリアルクロスケーブル。 DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-Sub9pin)同士を接続し、データ転送をするためのケーブルです。 Windowsの「ケーブル接続」とPC DOS 6.1以降の「インタリンク」に対応しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
仕様モールドコネクタ規格PC99コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式インタリンク用結線変換タイプメス - メス
シリアルコンバーター ATENシリアルコンバーターATEN(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
RS-232コネクターを持つデバイスをノートパソコンやデスクトップコンピューターのUSBポートに接続できるようにするデバイスです。 特に産業用オートメーションシステムを始め、科学機器、POSシステムやその他専門的な工業・コンシューマー分野において 利便性の優れた製品となっています。
用途USBからシリアル信号の変換に付属品ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.04電源バスパワー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×34×16動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタUSBタイプA オス×1、DB-9ピン オス×1保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8302-11ケーブル長(cm)35データ転送速度230KbpsRoHS指令(10物質対応)対応準拠USB1.1商品タイプ変換器
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブルダイヤトレンド
12,500税込13,750
1本
当日出荷
シーケンサ側D-SUB25P→ MELSEC-FX(ミニDIN8P)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)と接続するためのインタフェースケーブルですケーブル長(m)1.5クロ規格RS-422ケーブル端子ミニ DIN8P オス⇔D-SUB25P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
LANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps エレコムLANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbpsエレコム(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
変換タイプUSB-LANポート数4対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6インターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内定格入力バスパワー 5Vケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)質量(g)約56材質【筐体】プラスチック動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)取得規格VCCI class B保証期間1年間付属品セットアップガイド対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠定格電圧(V)5USBポート数【デバイス側】USB-A(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポートデータ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps
シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン 25ピン 鉛フリーはんだ エレコムシリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン 25ピン 鉛フリーはんだエレコム(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
RS-232Cインターフェイスを使用してパソコン相互のデータ転送に。 環境にやさしい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (対応機種)NEC◎PC98-NXシリーズ、PC-9800シリーズ、EPSON◎PCシリーズ等と各社DOS/Vパソコン(D-Sub9ピンのRS-232Cインターフェイスを持つ機種) パソコン間のデータ転送には通信ソフト等が必要になります。 結線図以外のピンを使用する場合にはご使用になれません。 PC9800シリーズ⇔PC98-NX、PC-9800シリーズ⇔PC/ATでご利用の際はWindows95及びWindows98の「ケーブル接続」をご利用ください。
その他無鉛はんだ使用付属品なし長さ(m)1.5コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン D-Sub9pinメス、【パソコン側】NEC PC-9800シリーズ D-Sub25pinオス対応【アーキテクチャー】PC/AT対応&PC98-NX対応&PC9821.PC9821及び互換機対応主な用途RS-232Cインターフェースを使用してパソコン相互でデータ転送をするためのケーブルです。パッケージC1
変換ケーブル USB-パラレル(アンフェノール36ピン) 変換名人変換ケーブル USB-パラレル(アンフェノール36ピン)変換名人
1,098税込1,208
1個
当日出荷
パラレル(アンフェノール36ピン) → USB 変換アダプタ
コネクタ形状パラレル(アンフェノール36ピン・オス) - USB(A・オス)
プログラマブルコントローラαシリーズ用 パソコン接続ケーブル omron(オムロン)プログラマブルコントローラαシリーズ用 パソコン接続ケーブルomron(オムロン)
7,598税込8,358
1本ほか
当日出荷から121日以内出荷