カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「elm001」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコノミーラベル ヒサゴエコノミーラベルヒサゴ(29件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(100シート)
当日出荷から5日以内出荷
各種プリンタ(レーザ・インクジェット・コピー機)でマルチに印刷可能。カラーレーザプリンタ、カラーコピー機にも対応しています。 連続給紙が可能なので、大量に印刷したい場合にも便利です。
サイズA4厚さ(mm)ラベルのみ:0.10タイプ連続給紙紙質上質紙坪量(g/m2)144入数100シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
残留塩素電極 ELM-001 東亜DKK残留塩素電極 ELM-001東亜DKK
54,980税込60,478
1個
10日以内出荷
エコノミーラベル ヒサゴエコノミーラベルヒサゴ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1冊(30枚)
当日出荷から5日以内出荷
必要な分だけムダなく買える! エコノミーなのにレーザでもインクジェットでもキレイな仕上げり!
紙厚(mm)0.15紙質上質紙坪量(g/m2)144ラベル厚(mm)0.1入数30シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
エコノミーラベル ヒサゴエコノミーラベルヒサゴ
12,980税込14,278
1箱(500枚)
当日出荷から4日以内出荷
各種プリンタ(レーザ・インクジェット・コピー機)でマルチに印刷可能カラーレーザプリンタ、カラーコピー機にも対応しています。連続給紙が可能なので、大量に印刷したい場合にも便利です。
サイズA4紙厚(mm)0.15(ラベルのみ:0.10)寸法(mm)210×297坪量(g/m2)144適合プリンタカラー・モノクロコピー、レーザプリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写
ポータブル塩素殺菌液濃度計用交換用電極 東亜DKKポータブル塩素殺菌液濃度計用交換用電極東亜DKK
54,980税込60,478
1本
43日以内出荷
ポータブル塩素殺菌液濃度計RC-37P交換用電極
アズワン品番2-2939-11
ポータブル塩素殺菌液濃度計 東亜DKKポータブル塩素殺菌液濃度計東亜DKK
109,800税込120,780
1台
当日出荷
無試薬で簡単測定、防水構造。 無試薬で、次亜水濃度を簡単測定。 ポーラログラフ法を採用。試薬が不要で、低ランニングコスト。 測定範囲は20~300mg/L。 比色法との相関ある測定が可能。
仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵付属品残留塩素電極/ELM-001、測定ビーカ/136C300、ビーズ研磨キット/0lZ00005、ハンドストラップ/0TZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書成分(干渉)酸化還元物質測定範囲残留塩素:20~300mg/L、温度:5~40℃質量(g)約280(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35測定対象残留塩素繰返し性分解能Hiモード/残留塩素:±30mg/L(at25℃)・温度:±0.5℃、分解能Loモード/残留塩素:±40mg/L(at25℃)・温度:±1.0℃検水塩素殺菌液(次亜塩素酸ナトリウムを水道水または、地下水で希釈した水溶液)(pH:8.0~10.0、電気伝導率:30~90mS/m)電池寿命約25時間(推定値)アズワン品番2-2939-01
【レンタル】ポータブル塩素殺菌液濃度計 東亜DKK【レンタル】ポータブル塩素殺菌液濃度計東亜DKK(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
仕様対応電極: ELM-001、合わせ込み:他分析値への合わせ込み機能内蔵測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨方式)測定対象残留塩素測定範囲残留塩素:20~300mg/L・温度:5~40℃繰返し性分解能Hiモード・残留塩素:±30mg/L(at25℃)温度:±0.5℃、分解能Loモード・残留塩素:±40mg/L(at25℃)温度:±1.0℃応答時間分解能Hiモード:1分30秒以下(at25℃)・分解能Loモード:1分以下(at25℃)温度補償(℃)自動温度補償:5~40成分干渉成分:酸化還元物質防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)/1m、30分浸漬可電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または、専用ACアダプタ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35最大径(Φmm)電極:34長さ(mm)電極:142質量(g)本体:約280(電池含む)・電極:約180(ビーズ研磨キット含む)
MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-32~) CKDMXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-32~)CKD
67,788税込74,567
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
Bivar 5 mm自己保持式 LEDマウント BIVARBivar 5 mm自己保持式 LEDマウントBIVAR
969税込1,066
1袋(100個)
7日以内出荷
タイプ【ハードウェアー】LEDマウント併用可能製品5 mm LED
ブレーカー WEIDMULLERブレーカーWEIDMULLER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ブレーカー WEIDMULLERブレーカーWEIDMULLER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AMG ELM●チャンネルの数:1●定格電流:25mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.2mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-3000アズワン品番65-8071-36
ブレーカー WEIDMULLERブレーカーWEIDMULLER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AMG ELM●チャンネルの数:1●定格電流:25mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.2mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-2993アズワン品番65-8078-09
ブレーカー WEIDMULLERブレーカーWEIDMULLER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AMG ELM●チャンネルの数:1●定格電流:25mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:6.1mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-2998アズワン品番65-8078-32
MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-40~) CKDMXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-40~)CKD
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ブレーカー WEIDMULLERブレーカーWEIDMULLER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AMG ELM●チャンネルの数:1●定格電流:25mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:6.1mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-2997アズワン品番65-8078-15
ブレーカー WEIDMULLERブレーカーWEIDMULLER
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AMG ELM●チャンネルの数:1●定格電流:25mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:6.1mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-2994アズワン品番65-8078-31
ブレーカー WEIDMULLERブレーカーWEIDMULLER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AMG ELM●チャンネルの数:1●定格電流:25mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.2mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-2999アズワン品番65-8071-35
MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-50~) CKDMXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-50~)CKD
82,225税込90,448
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc2