カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「elm001」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコノミーラベル ヒサゴ

    エコノミーラベル

    ヒサゴ(29件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(100シート)
    当日出荷
    各種プリンタ(レーザ・インクジェット・コピー機)でマルチに印刷可能。カラーレーザプリンタ、カラーコピー機にも対応しています。 連続給紙が可能なので、大量に印刷したい場合にも便利です。
    厚さ(mm)ラベルのみ:0.10サイズA4タイプ連続給紙紙質上質紙坪量(g/m2)144入数100シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
  • エコノミーラベル ヒサゴ

    エコノミーラベル

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1冊(30枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    必要な分だけムダなく買える! エコノミーなのにレーザでもインクジェットでもキレイな仕上げり!
    紙質上質紙紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)144ラベル厚(mm)0.1入数30シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
  • エコノミーラベル ヒサゴ

    エコノミーラベル

    ヒサゴ
    12,980税込14,278
    1箱(500枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    各種プリンタ(レーザ・インクジェット・コピー機)でマルチに印刷可能。カラーレーザプリンタ、カラーコピー機にも対応しています。連続給紙が可能なので、大量に印刷したい場合にも便利です。
    寸法(mm)210×297サイズA4紙厚(mm)0.15(ラベルのみ:0.10)坪量(g/m2)144適合プリンタカラー・モノクロコピー、レーザプリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写
  • ポータブル塩素殺菌液濃度計用交換用電極 東亜DKK

    ポータブル塩素殺菌液濃度計用交換用電極

    東亜DKK
    54,980税込60,478
    1本
    43日以内出荷
    ポータブル塩素殺菌液濃度計RC-37P交換用電極
    アズワン品番2-2939-11
  • ポータブル塩素殺菌液濃度計 東亜DKK

    ポータブル塩素殺菌液濃度計

    東亜DKK
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    無試薬で簡単測定、防水構造。 無試薬で、次亜水濃度を簡単測定。 ポーラログラフ法を採用。試薬が不要で、低ランニングコスト。 測定範囲は20~300mg/L。 比色法との相関ある測定が可能。
    付属品残留塩素電極/ELM-001、測定ビーカ/136C300、ビーズ研磨キット/0lZ00005、ハンドストラップ/0TZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵成分(干渉)酸化還元物質測定範囲残留塩素:20~300mg/L、温度:5~40℃質量(g)約280(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35測定対象残留塩素繰返し性分解能Hiモード/残留塩素:±30mg/L(at25℃)・温度:±0.5℃、分解能Loモード/残留塩素:±40mg/L(at25℃)・温度:±1.0℃検水塩素殺菌液(次亜塩素酸ナトリウムを水道水または、地下水で希釈した水溶液)(pH:8.0~10.0、電気伝導率:30~90mS/m)電池寿命約25時間(推定値)アズワン品番2-2939-01
  • 【レンタル】ポータブル塩素殺菌液濃度計 東亜DKK

    【レンタル】ポータブル塩素殺菌液濃度計

    東亜DKK(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様対応電極: ELM-001、合わせ込み:他分析値への合わせ込み機能内蔵成分干渉成分:酸化還元物質長さ(mm)電極:142測定範囲残留塩素:20~300mg/L・温度:5~40℃質量(g)本体:約280(電池含む)・電極:約180(ビーズ研磨キット含む)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または、専用ACアダプタ測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨方式)最大径(Φmm)電極:34外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35測定対象残留塩素応答時間分解能Hiモード:1分30秒以下(at25℃)・分解能Loモード:1分以下(at25℃)温度補償(℃)自動温度補償:5~40繰返し性分解能Hiモード・残留塩素:±30mg/L(at25℃)温度:±0.5℃、分解能Loモード・残留塩素:±40mg/L(at25℃)温度:±1.0℃防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)/1m、30分浸漬可
  • ル-バ 岩崎電気

    ル-バ

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種別ルーバ
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース ソフトルーバ付 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース ソフトルーバ付

    岩崎電気
    46,980税込51,678
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容(直管LEDランプ LDL40用ベースライト)ELM40201PFH9+(ルーバ)PFH32201種別直管LEDランプ用ベースライト質量(kg)6.2取付天井埋込材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売材質(ルーバー)鋼板(高反射白色粉体塗装)使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)220×1235材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)80調光の可否非調光電源ユニット内蔵形遮光(°)15×15
  • MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-32~) CKD

    MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-32~)

    CKD
    67,788税込74,567
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
  • Bivar 5 mm自己保持式 LEDマウント BIVAR

    Bivar 5 mm自己保持式 LEDマウント

    BIVAR
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    タイプ【ハードウェアー】LEDマウント併用可能製品5 mm LED
  • ブレーカー WEIDMULLER

    ブレーカー

    WEIDMULLER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • ブレーカー WEIDMULLER

    ブレーカー

    WEIDMULLER
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AMG ELM●チャンネルの数:1●定格電流:25mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.2mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-3000アズワン品番65-8071-36
  • ブレーカー WEIDMULLER

    ブレーカー

    WEIDMULLER
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AMG ELM●チャンネルの数:1●定格電流:25mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.2mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-2993アズワン品番65-8078-09
  • ブレーカー WEIDMULLER

    ブレーカー

    WEIDMULLER
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AMG ELM●チャンネルの数:1●定格電流:25mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:6.1mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-2998アズワン品番65-8078-32
  • MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-40~) CKD

    MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-40~)

    CKD
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • ブレーカー WEIDMULLER

    ブレーカー

    WEIDMULLER
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AMG ELM●チャンネルの数:1●定格電流:25mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:6.1mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-2997アズワン品番65-8078-15
  • ブレーカー WEIDMULLER

    ブレーカー

    WEIDMULLER
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AMG ELM●チャンネルの数:1●定格電流:25mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:6.1mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-2994アズワン品番65-8078-31
  • ブレーカー WEIDMULLER

    ブレーカー

    WEIDMULLER
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AMG ELM●チャンネルの数:1●定格電流:25mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.2mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-2999アズワン品番65-8071-35
  • MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-50~) CKD

    MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-50~)

    CKD
    82,225税込90,448
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2管接続口径Rc2ねじの種類Rc