カテゴリ

  • バイク純正部品(44)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elmech」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラックスディスペンサー 筆先白 エルメックフラックスディスペンサー 筆先白エルメック
999税込1,099
1個
当日出荷
特殊構造を持った筆先で、フラックス内の溶剤の発揮はほとんど有りません。 そのため常に一定の濃度のフラックス塗布が可能です。
用途電子部品の後付けや修正に/後付けはんだ部の部分洗浄に/シリコンオイルなどの塗布に容量(mL)50アズワン品番63-3124-68
ボンペン穂先 日本ボンコートボンペン穂先日本ボンコート
2,298税込2,528
1セット(5本)
当日出荷
全長(mm)71質量(g/セット)20仕様穂先部のみ
フラックス塗付用ペン ボンペン 日本ボンコートフラックス塗付用ペン ボンペン日本ボンコート(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。
用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。全長(mm)129質量(g/セット)40
FD-5015用筆先 白 エルメックFD-5015用筆先 白エルメック(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
仕様●フラックスディスペンサー【FD-5015】用筆先(白)●入数:1個●ケース入数:1箱(40個入)※1個あたりの価格です。アズワン品番65-9229-36
フラックスディスペンサー 60cc 替え針3種類付き DESCOフラックスディスペンサー 60cc 替え針3種類付きDESCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ボトルおよび導電性キャップにESD特性があり、より長くご使用いただけます。 3種類の替え針が付いた低密度ポリエチレン(LDPE)の液体ディスペンサーボトルです。 ANSI/ESD STD11.12に準拠して、体積抵抗は 1×10の7乗Ω~1×10の10乗Ω。
セット内容3種類の替え針質量(g)120針径(Φmm)(替え針)0.97、0.64、0.28
Sフラックス アサダSフラックスアサダ(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(100mL)
当日出荷
用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。種別半田付け仕様はんだ用トラスコ品番376-0430容量(mL)100活性温度(℃)180~400適合母材銅管危険物の類別非危険物
筆付き容器 ハンディ・クラウン筆付き容器ハンディ・クラウン(77件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
便利な筆付きタイプ!!
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスペンサー ノーブランドディスペンサーノーブランド(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。材質ポリエチレン
フラックス ホーザンフラックスホーザン(82件のレビュー)
319税込351
1本(30mL)
当日出荷
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級危険物の類別第四類
プラスチィックオイラー エスコプラスチィックオイラーエスコ(10件のレビュー)
185税込204
1個
当日出荷
材質ポリエチレンノズル長(mm)30危険物の類別非危険物
工業用塗布具 ペン型容器 容器セット 呉竹工業用塗布具 ペン型容器 容器セット呉竹
2,098税込2,308
1袋(10セット)
当日出荷
低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。
材質PP・PE
無洗浄タイプフラックス サンハヤト無洗浄タイプフラックスサンハヤト(4件のレビュー)
629税込692
1個(15mL)
当日出荷
無洗浄タイプのフラックスです。 はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。 低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。
用途基板製作装置 ハンダ作業時の作業効率のUPに 補修部分のハンダ付け性の改良に 自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に種別半田付け容量(mL)15主成分ロジン絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級塩素含有量(%)0.032危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.015Lマイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
ボンペン用カートリッジ 日本ボンコートボンペン用カートリッジ日本ボンコート
1,098税込1,208
1セット(5本)
当日出荷
適合BON-102トラスコ品番849-8342質量(g)35危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
容器付ハケ タッチアップ補修用 インダストリーコーワ容器付ハケ タッチアップ補修用インダストリーコーワ
759税込835
1個(100cc)
当日出荷
・容器から直接塗布出来ます・化繊100%先付加工毛材
用途ピンポイントでの塗布に最適。タイプタッチアップ補修用種類材質(毛)化繊100%主な用途補修塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ボトル刷毛ステノリー KLASS(クラス/旧:極東産機)ボトル刷毛ステノリーKLASS(クラス/旧:極東産機)
1,498税込1,648特価
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ボトル付の糊刷毛です。 ボトルを握ると刷毛部分に糊が補充されます。 細かな箇所の糊付や補修に便利です。
刷毛幅(mm)約35
容器付き刷毛 TRUSCO容器付き刷毛TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップトラスコ品番161-2259セット内容容器の内蓋質量(g)48タイプ耐溶剤用種類刷毛材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(キャップ)PP材質(毛)PET100適合塗料塗料シンナー、木材保護塗料、木材着色塗料、潤滑油、家庭塗料(水性・油性)、水性プライマー、家庭用洗剤、カビ取り剤、墨汁、水彩絵具、木工用接着剤主な用途タッチアップ、補修用刷毛幅(mm)5容量(cc)100材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
Cheek/neck pad for Helmet 6 Evo 72608546678 BMWCheek/neck pad for Helmet 6 Evo 72608546678BMW
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
容器付ハケ 高粘度用 インダストリーコーワ容器付ハケ 高粘度用インダストリーコーワ(2件のレビュー)
559税込615
1個(100cc)ほか
当日出荷
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途高粘度塗料・木工用接着剤等の塗布に最適タイプ高粘度用種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
筆付き容器 インダストリーコーワ筆付き容器インダストリーコーワ(2件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷
液体塗布用の刷毛のついた保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
Menda ESDボトル MendaMenda ESDボトルMenda
1,998税込2,198
1個
欠品中
仕様ディスペンサータイプ:ボトル、フォーマット:液体、容量:57ml、色:青、帯電防止:なし、クリーンルーム:なし、EN61340-5-1に適合:あり、Menda液体分注用フラックスボトル / ニードル先端. Menda液体分注用フラックスボトルは、ニードル先端を完備した低密度ポリエチレン製で、静電気に弱い部品と安全に併用できます。このフラックスボトルはESD保護記号がエンボス加工され、ボトルと導電性キャップにESD特性が組み込まれています。このボトルはシリコンフリーで、汚染を生じるような移行性添加剤や界面活性剤が使用されていません。特長と利点:. 液体分注用durAstaticフラックスボトル. 低密度ポリエチレン(LDPE). 静電気に弱い部品を安全に使用可能. ESD特性をボトルに組み込み済み. 導電性キャップ. シリコンフリー. 移行性添加剤なし. 界面活性剤なし. ESD保護記号をエンボス加工. 容積抵抗: 1 x 10^7 → ;1 x 10^10オーム. さまざまな色の製品を用意. さまざまなニードル先端サイズを用意. 仕様:. 黒色キャップーポリエチレン / TPE ー導電性. ボトルー2オンスーLDPEー 散逸性. ニードルーステンレススチールー導電性. ルアーロックハブーポリプロピレンー絶縁. 品番136-7193ーニードルゲージ26
Visor mech.f.helmet Street X left/right 76318395608 BMWVisor mech.f.helmet Street X left/right 76318395608BMW
8,698税込9,568
1個
31日以内出荷
chin protector helmet IV 72602342581 BMWchin protector helmet IV 72602342581BMW
28,980税込31,878
1個
31日以内出荷
chin protector helmet IV 72602341401 BMWchin protector helmet IV 72602341401BMW
28,980税込31,878
1個
31日以内出荷
chin protector helmet IV 72602342587 BMWchin protector helmet IV 72602342587BMW
28,980税込31,878
1個
31日以内出荷
chin protector helmet IV 72602341419 BMWchin protector helmet IV 72602341419BMW
28,980税込31,878
1個
31日以内出荷
chin protector helmet IV 72602341402 BMWchin protector helmet IV 72602341402BMW
28,980税込31,878
1個
31日以内出荷
chin protector helmet IV 72607667166 BMWchin protector helmet IV 72607667166BMW
37,980税込41,778
1個
31日以内出荷
Check/neck pad for Helmet 6 72607724531 BMWCheck/neck pad for Helmet 6 72607724531BMW
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷
Check/neck pad for Helmet 6 72607722627 BMWCheck/neck pad for Helmet 6 72607722627BMW
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷
Check/neck pad for Helmet 6 72607722629 BMWCheck/neck pad for Helmet 6 72607722629BMW
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷
Check/neck pad for Helmet 6 72607722625 BMWCheck/neck pad for Helmet 6 72607722625BMW
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷
Check/neck pad for Helmet 6 72607724526 BMWCheck/neck pad for Helmet 6 72607724526BMW
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷
Check/neck pad for Helmet 6 72607722626 BMWCheck/neck pad for Helmet 6 72607722626BMW
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷
Check/neck pad for Helmet 6 72607722631 BMWCheck/neck pad for Helmet 6 72607722631BMW
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
Check/neck pad for Helmet 6 72607722630 BMWCheck/neck pad for Helmet 6 72607722630BMW
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
Cheek / neck pads helmet 7 comfort 76319899541 BMWCheek / neck pads helmet 7 comfort 76319899541BMW
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
Cheek / neck pads Helmet 7 Slimfit 76318568399 BMWCheek / neck pads Helmet 7 Slimfit 76318568399BMW
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
Cheek / neck pads Helmet 7 Slimfit 76318568398 BMWCheek / neck pads Helmet 7 Slimfit 76318568398BMW
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
Cheek / neck pads Helmet 7 Slimfit 76318359124 BMWCheek / neck pads Helmet 7 Slimfit 76318359124BMW
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
Cheek / neck pads Helmet 7 Slimfit 76318568397 BMWCheek / neck pads Helmet 7 Slimfit 76318568397BMW
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷