カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 農業機械(5)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 切削工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「elp-09」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
    149税込164
    1パック(10個)
    当日出荷
    挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
    仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)26~16寸法B(mm)24.6絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
  • ELコネクタ用プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)

    ELコネクタ用プラグハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10寸法B(mm)14.6適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
  • 荒加工用 柄付きカッタ(長刃長タイプ) ELP-A,ELP タンガロイ

    荒加工用 柄付きカッタ(長刃長タイプ) ELP-A,ELP

    タンガロイ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 高送りカッタ ハイフィード2 2コーナー セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィード2 2コーナー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
    取付部(形状)コンビマスターRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLP..09
  • トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ELP 38/8/25 ELP EPCOS

    トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ELP 38/8/25 ELP

    EPCOS
    62,980税込69,278
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    コアサイズ = ELP 38/8/25。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 38.1 x 25.4 x 8.25mm。AL評価 = 7200nH。材質 = N87。奥行き = 8.25mm。長さ = 38.1mm。幅 = 25.4mm。シリーズ = ELP。代表規格 = IEC 62317-9。EPCOS ELPフェライトコア. EPCOS ELPフェライトコアは、大型のコア表面により、フラットなトランス設計と優れた熱特性を実現します。Planar E字形トランスコアは、従来の形状のコアの代替品として使用でき、低プロファイル磁気デバイスが必要な場合に最適です。IEC62917-9適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングケース BIGM(丸山製作所)

    ベアリングケース

    BIGM(丸山製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベアリングケース図解NoMW3SF29EL(2005) 部品_No.11、MW3SF30EE(2004) 部品_No.11、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.9、MW3SF22ELH 本体部品_No.9、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.9、MW3SF22ELS 部品_No.11、MW3SF53G(SDK) 部品_No.8、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.9、MW3SF30E(2005) 部品_No.11、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.12、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.8、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.8、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.11、MKW1513B-F ポンプ部品_No.8、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.9、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.9、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.8、MW3SF34G(2004) 部品_No.8、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.9、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.9、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.8、MW3SF30EE-750W 部品_No.11、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.8、MW3SF32G 部品_No.8、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.9、MW3SF53G 部品_No.8、MW3SF22ES 部品_No.11、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.9、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.9、MW3SF29EL(HP) 部品_No.9
  • ピストン BIGM(丸山製作所)

    ピストン

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ピストン図解NoMW2SFX35G 部品_No.53、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.63、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.6、MW3SF30E(2005) 部品_No.54、UL1030P 部品_No.6、MW2SFX30GZ 部品_No.55、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.52、MW3SF29EL(2005) 部品_No.52、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.50、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.51、MKW1010MD ポンプ部品_No.60、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.9、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.50、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.61、MW2SF25G-B 部品_No.52
  • ベアリング 6204 BIGM(丸山製作所)

    ベアリング 6204

    BIGM(丸山製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    規格#6204部品名称ベアリング 6204図解NoMW3SF30EE-750W 部品_No.9、MW3SF32G 部品_No.13、MW3SF22ELS 部品_No.9、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.14、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.14、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.13、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.15、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.17、MW3SF29EL(2005) 部品_No.9、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.14、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.14、MKW1513B-F ポンプ部品_No.13、MW2SF25G-B 部品_No.13、MW2SFX30GZ 部品_No.15、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.13、MW3SF29EL(HP) 部品_No.14、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.13、MKW1010MD ポンプ部品_No.18、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.13、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.9など
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    規格#6006部品名称ベアリング図解NoMW3SF05E(ULNV) 部品_No.10、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.10、MW3SF34G(2004) 部品_No.9、MW3SF29EL(HP) 部品_No.10、MKW1010MD ポンプ部品_No.13、MW3SF22ELH 本体部品_No.10、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.10、MW3SF29EL(2005) 部品_No.12、MKW1513B-F ポンプ部品_No.9、MW2SFX35G 部品_No.9、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.9、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.12、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.10、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.9、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.8、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.10、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.13、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.8、MW3SF53G(SDK) 部品_No.9など
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    規格S100部品名称Oリング図解NoMW2HP40G 部品_No.9、MKW1513B-F ポンプ部品_No.11、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.12、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.9、MW2HP35EL5-U 部品_No.9、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.11、MW2HP50EL6 部品_No.9、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.12、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.12、MW2HP35B 部品_No.10、MKW1515H ポンプ部品_No.11、MW2HP35EL5 部品_No.9、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.12、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.9、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.9、MW3SF30E(2005) 部品_No.14、MW2HP35ER5-U 部品_No.9、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.12、MW3SF22ELH 本体部品_No.12、MW3SF22ELS 部品_No.14、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.14など
  • HPD-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    HPD-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    149,295税込164,225
    1個
    12日以内出荷
    入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
  • HPR-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    HPR-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    149,295税込164,225
    1個
    12日以内出荷
    適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
  • LDR-PF-LAシリーズ CCS(シーシーエス)

    LDR-PF-LAシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    229,648税込252,613
    1個
    12日以内出荷
    入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
  • LFV-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    LFV-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    249,177税込274,095
    1個
    12日以内出荷
    入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・ガラス冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
  • AC-DC電源 ニプロン(制御機器)

    AC-DC電源

    ニプロン(制御機器)
    1台
    欠品中
    限りなくノイズ、発熱を零化したスイッチング電源(24V出力・オプション接続コネクタ・シャーシカバー付きタイプ)
    仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠質量(g)430切替方式ワールドワイド(入力)電流(A)0(最小)使用温度(℃)-10~55(自然空冷)/-10~70(強制空冷)グレード信頼性:FA出力電圧(V)+24最大電流(A)自然空冷:5強製空冷:6.75入力電圧(V)AC85-264外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×38.8×185冷却方式自然空冷機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB絶縁方式入力-出力・RC間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-FGの各間 AC500V/1分間力率99% typ(AC100V)/90% typ(AC200V)安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1、CEマーキング(IEC62368-1)、電安法(省令2項準拠)効率90.0% typ(AC100V)/92.0% typ(AC200V)高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD準拠接地(出力GND)コンデンサピーク電流(A)(10s以内)8.4ピーク電力(10s以内)201.6WアクセサリタイプCB03A-EC400/801F:瞬停対策用コンデンサユニット、BS28A-H350/2.5L:電池残量・電池寿命通知が可能なバッテリパック、WH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C06VH-500-03:UZP-120シリーズ/mUZP(T)-120シリーズ用出力ハーネス、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-03XH03XH-115:PS-10WP/CB03Aシリーズ用接続ハーネス、WH-09ELP03XH-200:BS28A用バッテリパック接続用電力ハーネス漏洩電流(mA)0.06typ(AC100V)/0.12typ(AC200V)最大電力(W)(連続)自然空冷:120強製空冷:162
  • AC-DC電源 ニプロン(制御機器)

    AC-DC電源

    ニプロン(制御機器)
    1台
    欠品中
    高効率/高機能48V出力AC-DCスイッチング電源
    仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠質量(g)310typ切替方式ワールドワイド(入力)電流(A)0(最小)使用温度(℃)-10~70グレード信頼性:FA出力電圧(V)+48最大電流(A)自然空冷:4.6強製空冷:6.9入力電圧(V)AC85-264外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×36×160冷却方式自然空冷機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB絶縁方式入力-出力・RC間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-FGの各間 AC500V/1分間力率99% typ(AC100V)/90% typ(AC200V)安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CCC取得、CEマーキング(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠効率91.5% typ(AC100V)/93.5% typ(AC200V)高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD 準拠接地(出力GND)コンデンサ待機電力(W)0.02typ(AC100V)/0.10typ(AC240V)ピーク電流(A)(10s以内)8.35ピーク電力(10s以内)400.8WアクセサリタイプWH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C05VH-800-01:入力ハーネス(フェライトコア付)、WH-C08VH-500:出力ハーネス、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-03XH04XH-115:CB03Aシリーズ用接続ハーネス、WH-09ELP04XH-200:UZP-220+BS28A用バッテリパック接続用電力ハーネス漏洩電流(mA)0.06typ(AC100V)/0.12typ(AC200V)最大電力(W)(連続)自然空冷:220.8強製空冷:331.2