カテゴリ
- 制御機器(1)
- ナイロンコネクタその他関連用品(1)
絞り込み
極数
- 15
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 9(1)
- 12(1)
定格電流(A)
- 10(1)
色
- ホワイト(1)
定格電圧(V)
- 300(1)
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「elp」の検索結果

中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)¥339税込¥3731パック(10個)当日出荷挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0色白使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)26~16寸法B(mm)24.6絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0