カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
「elr-09v」の検索結果

中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(10個)当日出荷挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0色白使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)26~16寸法B(mm)24.6絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
ELコネクタ用リセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16