カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • オフィス家具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「els150」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空用NWエルボ コンサス

    真空用NWエルボ

    コンサス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状NWエルボ
  • エコランド 園芸用支柱杭 タカショー

    エコランド 園芸用支柱杭

    タカショー
    13,980税込15,378
    1セット(20本)
    翌々日出荷
    紐を通す穴を開けていますのでネットなどを張る際に便利です。また頭の部分に十字の切れ目があり、紐をかけることができます。
    用途園芸に最適な支柱です。材質天然木直径(Φcm)3
  • 304 NWエルボ コンサス

    304 NWエルボ

    コンサス
    21,300税込23,430
    1個
    15日以内出荷
    。真空配管用のNWフランジエルボ変換継手です。
    仕様●材質:SUS304
  • LED投光器 重耐塩 三菱電機

    LED投光器 重耐塩

    三菱電機
    239,800税込263,780
    1個
    13日以内出荷
    工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)89.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.7 (200V時)光束(Lm)器具:15300光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
  • LED投光器 重耐塩 三菱電機

    LED投光器 重耐塩

    三菱電機
    259,800税込285,780
    1個
    13日以内出荷
    常時、飛来塩分が高濃度の地域でも使用可能な重耐塩仕様のLED投光器。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 重耐塩仕様に伴い、アーム素材に高耐食めっきを使用 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • LED投光器 重耐塩 三菱電機

    LED投光器 重耐塩

    三菱電機
    239,800税込263,780
    1個
    13日以内出荷
    工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)89.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.4 (200V時)光束(Lm)器具:15000光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
  • LED投光器 三菱電機

    LED投光器

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
    保護等級IP65で耐塩仕様を標準化。 防水かつ通気性を高めるためのベント機能を搭載し,くもりを低減するLED投光器です。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -25~+35℃の範囲でご使用頂けます 5000K(昼白色)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • フロストパネル LION (ライオン事務器)

    フロストパネル

    LION (ライオン事務器)
    59,980税込65,978
    1台
    22日以内出荷
  • クロスパネル LION (ライオン事務器)

    クロスパネル

    LION (ライオン事務器)
    25,980税込28,578
    1台
    22日以内出荷から46日以内出荷
    厚さ(mm)30
  • コンビパネル LION (ライオン事務器)

    コンビパネル

    LION (ライオン事務器)
    48,980税込53,878
    1台
    22日以内出荷から46日以内出荷
    厚さ(mm)30
  • スーパーラインフィルター オリオン機械

    スーパーラインフィルター

    オリオン機械
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005品質等級2(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • オイルゲージマトメ BIGM(丸山製作所)

    オイルゲージマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    備考12フクム部品名称オイルゲージマトメ図解No2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.17、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.16、MW2HP35B(2004) 部品_No.11、MW150-020L 部品_No.13、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.16、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.10、MW3HP80B 部品_No.11、MW2DX05ELS 部品_No.12、MW7HP70B 部品_No.11、MW1052 部品_No.7、MW311 工業用ポンプ部品_No.9、MW150-011L 部品_No.13、MW1540-2 部品_No.11、MW320H2(2004) 部品_No.11、MKW728H ポンプ部品_No.10、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.9、MW651 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.10、MW560 工業用ポンプ部品_No.8、MW1050-FT 部品_No.23、MW3501K 部品 オイルゲージマトメ_No.16など
  • 屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】 三菱電機

    屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    92日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ付材質電源ケース:アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40定格初期照度補正本体アルミシルバーアルマイト平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)使用場所屋外アーム鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ光色昼白色耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電球の種類LED電源ユニット内蔵