LED投光器 重耐塩
工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。
重耐塩仕様
定格電圧AC100~254V対応
軽量化により取付時や架台への負担を軽減
水銀ランプ400形器具相当の明るさ
1/10ビーム角 中角58°
- 定格
- 初期照度補正
- 定格電圧(V)
- AC100~254
- 定格消費電力(W)
- 89.6 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra73
- 時間
- 光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:167.4 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:15000
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- 明るさ
- クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
- 内容量
- 1個
設置式投光器 の新着商品
カテゴリ





















