カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「els700」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から9日以内出荷
直線型のラックです。(本体)※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。
穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)100H型
パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)100H型
スーパーラインフィルター オリオン機械スーパーラインフィルターオリオン機械
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005品質等級2(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
研磨剤 100000特集