カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(22)
  • 電気材料(1)

「elv-150」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚部品141279 ELV-150携帯バッグ(ELV-150) タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141279 ELV-150携帯バッグ(ELV-150)タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ELV-150携帯バッグ(ELV-150)
用途三脚部品適合本体ELV-150品名携帯バッグ本体質量(g)191
三脚部品141262 ELV-150ハンドルセット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141262 ELV-150ハンドルセットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ELV-150ハンドルセット
用途三脚部品本体質量(g)58対応商品ELV-150
三脚部品140326 ELV-150昇降パイプ止めネジセット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140326 ELV-150昇降パイプ止めネジセットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ELV-150昇降パイプ止めネジセット
用途三脚部品本体質量(g)14対応商品ELV-150
三脚部品049742 ELV-150取扱説明書 タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049742 ELV-150取扱説明書タジマツール(TJMデザイン)
629税込692
1個
5日以内出荷
ELV-150取扱説明書
用途三脚部品対応商品ELV-150
三脚部品140838 ELV-150ロックレバーセット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140838 ELV-150ロックレバーセットタジマツール(TJMデザイン)
519税込571
1個
5日以内出荷
ELV-150ロックレバーセット
用途三脚部品本体質量(g)11対応商品ELV-150
三脚部品049735 ELV-150保護パイプセット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049735 ELV-150保護パイプセットタジマツール(TJMデザイン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ELV-150保護パイプセット
用途三脚部品本体質量(g)145対応商品ELV-150
三脚部品140012 ELV-150昇降台セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140012 ELV-150昇降台セットタジマツール(TJMデザイン)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ELV-150昇降台セット
用途三脚部品本体質量(g)198対応商品ELV-150
三脚部品049445 ELV-150石突き脚セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049445 ELV-150石突き脚セットタジマツール(TJMデザイン)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ELV-150石突き脚セット
用途三脚部品本体質量(g)83対応商品ELV-150
三脚部品049698 ELV-150三脚受けゴムキャップ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049698 ELV-150三脚受けゴムキャップタジマツール(TJMデザイン)
639税込703
1個
5日以内出荷
ELV-150三脚受けゴムキャップ
用途三脚部品本体質量(g)5対応商品ELV-150
三脚部品140296 ELV-150昇降バイプ受けリング タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140296 ELV-150昇降バイプ受けリングタジマツール(TJMデザイン)
519税込571
1個
5日以内出荷
ELV-150昇降バイプ受けリング
用途三脚部品本体質量(g)6対応商品ELV-150
三脚部品140142 ELV-150開脚固定リングセット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140142 ELV-150開脚固定リングセットタジマツール(TJMデザイン)
519税込571
1個
5日以内出荷
ELV-150開脚固定リングセット
用途三脚部品対応商品ELV-150
三脚部品141286 ELV-150締めリング(小)セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141286 ELV-150締めリング(小)セットタジマツール(TJMデザイン)
519税込571
1個
5日以内出荷
ELV-150締めリング(小)セット
用途三脚部品対応商品ELV-150
三脚部品140159 ELV-150中脚(1本) タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140159 ELV-150中脚(1本)タジマツール(TJMデザイン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ELV-150中脚(1本)
用途三脚部品対応商品ELV-150
エレベーター三脚1500 タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚1500タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
小型エレベーター三脚基準墨出しの補助・確認内部仕上げ工事の各種墨出し設備工事での設備機器の位地決めに
最小・最大高さ(mm)約535・約1460定芯桿5/8インチ付属品専用収納ケーストラスコ品番394-0420外形寸法(mm)縦640×横115×奥115本体質量(g)1700昇降幅(mm)約175使用高さ(mm)約535~1460
レーザー墨出器 タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出器タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1セット
当日出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード縦・横・地墨仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約21時間/モード2時:約15時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KJY タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KJYタジマツール(TJMデザイン)
139,800税込153,780
1セット
当日出荷から16日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。照射KJY|高精度 矩十字・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
TE Connectivity 耐環境性ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 耐環境性ケーブルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,198税込10,118
1セット(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KYタジマツール(TJMデザイン)
93,980税込103,378
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KY|高精度 矩・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
レーザー墨出器 タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出器タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
83,980税込92,378
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩十字・横仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
レーザー墨出器 タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出器タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩・横仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約14時間/モード2時:約9時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KYR タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KYRタジマツール(TJMデザイン)
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KYR|高精度 矩・横・両縦レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ゼロセンサーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン)ゼロセンサーKJC 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
189,800税込208,780
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない 4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能 電源はAC アダプター(別売)も使用できます 360°回転微調整機能付 本体に直接三脚の取り付けができます ※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります ※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償付属品レーザー墨出器:ZEROS-KJC受光器:ML-RCV2三脚:ELV-150単3 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト外形寸法(mm)縦204×横126×奥126本体質量(g)1250レーザー安全基準クラス1M
NAVIゼロセンサーKJC 三脚セット タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロセンサーKJC 三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
259,800税込285,780
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
NAVI 機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない 4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能 電源はAC アダプター(別売)も使用できます 手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付 本体に直接三脚の取り付けができます ※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります ※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償セット内容レーザー墨出器:ZEROSN-KJC受光器:NAVI-RCV3三脚:ELV-150NAVI レーザーレシーバー3レーザーレシーバー用ケース単3 形アルカリ乾電池6本単4 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト外形寸法(mm)縦215×横130×奥130本体質量(g)1450レーザー安全基準クラス1M