カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「elw-b」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外出用解錠ボタン アイホン

    外出用解錠ボタン

    アイホン(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    解錠ボタン押下による電気錠の解錠(解錠確認表示灯点灯)
    材質自己消火性ABS樹脂色スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)質量(g)約95電源タイプ電源直結式防水性JIS C 0920 IPX3相当消費電流20mA
  • プッシュワン Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ

    ニッタ
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(5個)
    当日出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状ダブルユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+40℃最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
  • プッシュワン Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ

    ニッタ
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状ダブルユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
  • 水性塗料用サイドカップガン WBガン&カップ セット 恵宏製作所

    水性塗料用サイドカップガン WBガン&カップ セット

    恵宏製作所
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    14日以内出荷
    高粘度の水性塗料を溶剤系塗料と同じ感覚で仕上げることができる水性塗料用サイドカップガンです。 空気キャップは、ワイド&フラットパターン設計。ムラの少ない均一な塗膜により塗着効率が向上します。 Feel WB 専用設計の空気キャップは、隣接パネルへのオーバーミストをブロックし、オーバーミストによるトラブルの軽減。 またワイド&フラットパターンでムラの少ない均一な塗膜が得られる、新開発のB.O.S を採用。 高吐出タイプの塗料ノズルとジャストな微粒化が塗着効率を上げ、コート回数を減らします。 ゴミ付着等のトラブルの軽減にも貢献します。 高粘度塗料に対応する大口径ニップル。回しやすく、合わせやすい専用調節ツマミです。
    用途水性塗料用サイドカップガンセット内容スプレーガン:Feel WB 1丁、サイドカップ:Eco400ⅢA 1個本体質量(g)390空気使用量(L/min)240パターン開き(mm)280塗料噴出量(mL/min)220吹付空気圧力(MPa)0.2取付ねじG3/8カップ容量(mL)400吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式材質(カップ部)アルミカップ形状サイドカップ
  • 電気錠6-9変換コネクター(ゴール社用) アイホン

    電気錠6-9変換コネクター(ゴール社用)

    アイホン
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    4日以内出荷
    (株)ゴール製モーター錠接続用
    用途(株)ゴール製モーター施解錠型電気錠接続用寸法(mm)80タイプ電気錠6-9変換コネクター