カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 安全保護具(1)

「em-16b」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトレーザーポインター POLARIS(ポラリス)コンパクトレーザーポインターPOLARIS(ポラリス)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター持ち運びに便利なストラップ穴付先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます安全規格合格品 PSCマーク付き
用途会議でのプレゼンテーション等に仕様点到達距離(m):約50●矢印到達距離(m):約5材質アルミニウム質量(g)34使用温度範囲(℃)-10~40本体寸法(mm)Φ12×87最大出力1mW未満(JIS規格クラスⅡ)波長(nm)650電池寿命(時間)約12使用電池単四電池×1(付属)色(本体)レーザー光色
ヘルメット AA16エアロメッシュ(KP付) DICプラスチックヘルメット AA16エアロメッシュ(KP付)DICプラスチック
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。発泡ライナー装着時と比べ温度差ー8℃を実現。成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。
用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。トラスコ品番361-0658材質帽体:ABS樹脂タイプ成形内装保護墜落時:〇色(帽体)スカイブルー頭囲(cm)53~62RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナー通気孔無し
フライホイール BIGM(丸山製作所)フライホイールBIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB)図解NoMS413ESL-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.16、MP561EM-2H クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 フライホイール_No.15、MSV413B-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MK413EA クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品_No.16、BSW-210-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MS413EFR-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.16、MSV413B-M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MS413CAS-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.16、MSW1511-M クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ部品_No.15、MS513EA-M クランクシャフト ピストン&ロッド マグネト部品_No.16など
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
規格6001C3リベツト関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.25MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.3MB) 展開図38(1.3MB) 展開図39(1.3MB) 展開図40(1.25MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(1.25MB) 展開図43(1.21MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(1.26MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1.27MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.25MB)図解NoMBC255U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.15、RBL300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、DB-S260-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、JC26S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MK035SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.17、DB-S260-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、GKB2400U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、MBC265U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.15、JAS048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.17、MK048-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、BL3200JP エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.22、NK20B エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、MS048R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.17、GS10EM エンジン クランクケースなど
Category6 U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(4*4P) 日本製線Category6 U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(4*4P)日本製線
11,980税込13,178
1巻(10m)ほか
51日以内出荷
Cat.6 U/UTP 16対インナーシースケーブル。内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)16.5 / (内部)6概算質量(kg/km)210導体単線対数(P)16P (4P×4)導体径(mm)0.5 (AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1