Category6 U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(4*4P)
Cat.6 U/UTP 16対インナーシースケーブル。
内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。
- 色
- 【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)
- ケーブル外径(Φmm)
- 16.5 / (内部)6
- 概算質量(kg/km)
- 210
- 導体
- 単線
- 対数(P)
- 16P (4P×4)
- 導体径(mm)
- 0.5 (AWG24)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ケーブルタイプ
- U/UTP
- カテゴリー
- Cat.6
- 絶縁体外径(Φmm)
- 1
全6種類を絞り込む
内容量
LANケーブル の新着商品
CAT6A LANケーブル/超スリム/ブルー/FTPシールド構造/純銅撚線/34AWG/スナッグレスRJ45/Fluke試験済/カテゴリ6A ギガビット対応/高密度配線用StarTech.com税込¥1,648~¥1,498~カテゴリ























