カテゴリ
- 切削工具(18)
- 制御機器(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 測定用品(3)
- メカニカル部品(2)
- バイク部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- ケナメタル(7)
- 株洲工具(6)
- EMERSON(エマーソン)(4)
- アサヒ工具(3)
- RECOM(3)
- NSK(日本精工)(2)
- アイゼン(2)
- エスコ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- CHINO(チノー)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- SK11(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
「em-205」の検索結果

ガソリン携行缶
EMERSON(エマーソン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油を安全に持ち運べる携帯サイズの軽量アルミボトル。刈払機や小型車のツーリングに使いきりやすく、予備燃料として持ち運びにも最適。本製品を正しく安全にご使用いただくため、必ず取り扱い証明書をお読み下さい。用途第四類 第一石油類 危険物等級Ⅱ UN規格取得 消防法適合品材質アルミ色赤容量(mL)1000直径(Φmm)80高さ(mm)272質量(g)230危険物の類別非危険物
エマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用パッキン
EMERSON(エマーソン)¥1,198税込¥1,3181セット(3枚)8日以内出荷ニューレイトンのエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用パッキン、EM-205Aです。対応製品はエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル 1000cc EM-205です。対応タイプ:EM-205危険物の類別非危険物入数パッキン3組(キャップ/ノズル共用)
エマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用キャップ
EMERSON(エマーソン)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷・ニューレイトンのエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用キャップ、EM-205Cです。・対応製品はエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル 1000cc EM-205です。材質アルミタイプ(対応)EM-205危険物の類別非危険物数量(個)1
エマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用給油ノズル
EMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷・ニューレイトンのエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用給油ノズル、EM-205Bです。・対応製品はエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル 1000cc EM-205です。材質給油ノズル締付部:PP ホース:PVCタイプ(対応)EM-205危険物の類別非危険物
CHINO ELシリーズ記録紙
CHINO(チノー)(3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781ケース(3冊×5箱)当日出荷から9日以内出荷用途ELシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムレーシング フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1枚当日出荷から13日以内出荷メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
スロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
特ロングシャンクボールエンドミル(G2)
アサヒ工具¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。用途鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超硬K種刃数2刃形右刃右ねじれ表面処理ノンコートねじれ角20゜
クルーネックシャツ (冷感・消臭)
エスコ¥1,680税込¥1,8481枚翌々日出荷優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなく、ひんやり爽やかな着心地が持続します。臭いの気になる首回りと脇部分に消臭ミシン糸を使用しています。ストレッチ。紫外線軽減。材質メッシュ部分:ポリエステル100%色ブラックサイズ3L材質(本体)ポリエステル85%、ポリウレタン15%胸囲(cm)108~116身長(cm)175~185
モジュラードリル KSEM
ケナメタル¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。材質超硬
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5→ 5.5 V dc 2W 1セット 20個入
RECOM¥83,980税込¥92,3781セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(20個入り)●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:4.5→ 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:±200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●医療規格認定:あり●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:8mm●コード番号:185-5400アズワン品番65-7223-18
モジュラードリル インサート KSEM-HP
ケナメタル¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5→ 5.5 V dc 2W
RECOM¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷この基板実装 REM2 シリーズは、コンパクトな SIP8 パッケージに収められた 2 W DC/DC コンバータで、REM1 シリーズを補完する製品です。REM2 は、強化された 5.2 kV dc/1 分間の絶縁耐圧を備えていて、動作電圧は 5000 m です。最大効率 85 % のシングル及びデュアル出力を備えています。動作温度範囲は、ディレーティングなしで -40 +80 ℃、50 % 負荷で最大 +95 ℃ です。REM2 には 5 年間の保証が付いています。DC/DCコンバータ 250 V ac 動作電圧、2MOPP @ 5000 m 5.2 kV dc/ 分の絶縁 シングル又はデュアル出力 動作温度: -40 → +95 ℃仕様●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:4.5→ 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:±200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●医療規格認定:あり●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:8mm●コード番号:185-5492アズワン品番65-7223-10
電力計 LCD 6桁 A9MEMシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Schneider の ACTi 9 230V45A モジュラ単相電子電力計は、DIN レール取り付けサポートを備えています。サブ課金や多料金で使用され、Modbus 経由で通信します。周波数: 50 Hz サンプリングレート: 32 サンプル / サイクル 取り付けモードはクリップオン式です仕様●高さ:90mm●幅:17.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:6●フェーズの数:1●シリーズ:A9MEMアズワン品番65-7297-96
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 2W 1セット 20個入
RECOM¥83,980税込¥92,3781セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(20個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5→ 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●シリーズ:REM2●コード番号:185-5398アズワン品番65-7223-12
モジュラードリル インサート KSEM-HPG
ケナメタル¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KCPM45は高性能のTiAlN PVD多層コーティング材質超硬
モジュラードリル インサート KSEM-HPG
ケナメタル¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
単列円筒ころ軸受 NU205EM
NSK(日本精工)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】NU205EM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25寸法r1(mm)最小0.6呼び番号205寸法FW(mm)31.5
モジュラードリル インサート KSEM-PC
ケナメタル¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から9日以内出荷PCポイントはプリセンタリングインサート用 。刃先角度は150° 。KC7135はTiCN-TiN PVDコーティング材質超硬コーティングTiCN-TiN-PVDコーティング
モジュラードリル インサート KSEM-SPL
ケナメタル¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷から8日以内出荷SPLポイントはステンレス鋼、超合金等加工用 。高度なポイント形状とウェブ設計により、切削抵抗が大幅に低減 。KCMS35は高Al含量のTiAlN PVDコーティング材質超硬コーティングTiAlN-PVDコーティング
モジュラードリル インサート KSEM-HPCCL
ケナメタル¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷HPCCLポイントは鋳鉄加工用 。ブレーカー形状は強度の高いチゼルエッジを備え、被削材中心部のクエンチを防ぎ、高い送り量を実現します。 KC7410はAlCrベースの多層コーティング材質超硬コーティング多層AlCr-PVDコーティング
スパークプラグ No.5
SK11¥599税込¥6591個当日出荷交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BM6A・チャンピオン/CJ8・デンソー(ND)/W20M-U適合機種パワーメイトチェンソー(PMS290・PMS305・PMS340・PMS355・PMS405),リョービ刈払機(EK201・EK226・EK256・EK17・EK26A・EK32A),日立チェンソー(CS30E・CS35EB/E),マキタ刈払機(EM-162・EM-220/R・EM-221),タス刈払機(TBL-162・TBL-205),タスチェンソー(ECS290・ECS350・ECS351)
単列円筒ころ軸受 200形
NSK(日本精工)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形は自由側軸受に適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼