「em-ce」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    34,980税込38,478
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    長さ(m)100
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    5,498税込6,048
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    46,980税込51,678
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    長さ(m)100定格電圧(V)600心数(C)2公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)黒・白遮蔽銅テープ
  • 軟銅テープ遮へい付制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    軟銅テープ遮へい付制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    8,998税込9,898
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    3,698税込4,068
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
    用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
  • 制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    6,898税込7,588
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    6,298税込6,928
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
    用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
  • EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ フエニックス・コンタクト

    EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ、単相AC/DCシステム用、ねじ接続方式、DINレール取付け、定格電圧最大250 V AC/DC、定格電流3 A
    番号1645550RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ フエニックス・コンタクト

    EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ、単相AC/DCシステム用、ねじ接続方式、DINレール取付け、定格電圧最大250 V AC/DC、定格電流6 A
    番号1645544RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ フエニックス・コンタクト

    EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ、単相AC/DCシステム用、ねじ接続方式、DINレール取付け、定格電圧最大250 V AC/DC、定格電流30 A
    番号1645541RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ フエニックス・コンタクト

    EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ、単相AC/DCシステム用、ねじ接続方式、DINレール取付け、定格電圧最大250 V AC/DC、定格電流10 A
    番号1645543RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ フエニックス・コンタクト

    EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ、単相AC/DCシステム用、ねじ接続方式、DINレール取付け、定格電圧最大250 V AC/DC、定格電流20 A
    番号1645542RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドブロック NAHシリーズ 30mm NSK(日本精工)

    ガイドブロック NAHシリーズ 30mm

    NSK(日本精工)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシ
    仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:30mm●キャリッジ長さ:98.6mm●キャリッジ幅:90mm●動定格荷重:32500N●静定格荷重:51500N●コード番号:849-8821アズワン品番65-7845-88
  • ガイドブロック NAHシリーズ 25mm NSK(日本精工)

    ガイドブロック NAHシリーズ 25mm

    NSK(日本精工)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    。NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
    仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:25mm●キャリッジ長さ:79mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:26800N●静定格荷重:46000N●コード番号:849-8818アズワン品番65-7845-92
  • ガイドブロック NAHシリーズ 25mm NSK(日本精工)

    ガイドブロック NAHシリーズ 25mm

    NSK(日本精工)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
    仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:25mm●キャリッジ長さ:79mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:26800N●静定格荷重:46000N●コード番号:849-8761アズワン品番65-7845-87
  • ガイドブロック NAHシリーズ 30mm NSK(日本精工)

    ガイドブロック NAHシリーズ 30mm

    NSK(日本精工)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
  • ガイドブロック NAHシリーズ 20mm NSK(日本精工)

    ガイドブロック NAHシリーズ 20mm

    NSK(日本精工)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
  • 横形OA用接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付

    明工社
    7,598税込8,358
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【プラグ】青【中駒】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE5mハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE5mハーネスプラグ付

    明工社
    6,898税込7,588
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【プラグ】青【中駒】白定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付

    明工社
    8,398税込9,238
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE5mハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE5mハーネスプラグ付

    明工社
    9,198税込10,118
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【プラグ】青【中駒】白定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE5mハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE5mハーネスプラグ付

    明工社
    9,998税込10,998
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE5mハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE5mハーネスプラグ付

    明工社
    7,698税込8,468
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【プラグ】青【中駒】白定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付

    明工社
    6,298税込6,928
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【プラグ】青【中駒】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付

    明工社
    5,498税込6,048
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【プラグ】青【中駒】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE5mハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE5mハーネスプラグ付

    明工社
    9,798税込10,778
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付

    明工社
    7,398税込8,138
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE5m ハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE5m ハーネスプラグ付

    明工社
    7,898税込8,688
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3m ハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3m ハーネスプラグ付

    明工社
    6,598税込7,258
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3m ハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3m ハーネスプラグ付

    明工社
    5,898税込6,488
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付

    明工社
    8,198税込9,018
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE5mハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE5mハーネスプラグ付

    明工社
    8,798税込9,678
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE5m ハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE5m ハーネスプラグ付

    明工社
    7,298税込8,028
    1個
    45日以内出荷
    OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
    本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】青定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードEM-CEケーブルプラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 常温収縮チューブ ヨツギ

    常温収縮チューブ

    ヨツギ
    9,298税込10,228
    1セット
    4日以内出荷
    コアを引っ張るだけでチューブが収縮するので、テープ巻きと比較して施工時間が短縮されます。施工品質の均一化が図れます。一時的な水没環境下にも対応できる防水性を有しております。適用電線:CVT/EM-CET/CV単心/EM-CE単心
    キット内容常温収縮チューブ×3本、絶縁シート×3枚、圧着スリーブ×3本
  • 600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(1個)
    当日出荷
    GelWrapはB、TそしてP型コネクタでの直線接続に使用できます。
    種類電力ケーブル適合ケーブル600V CV(E) /EM-CE単芯。トリプレックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    5,298税込5,828
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    4,698税込5,168
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)90
  • 関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT150SQ用キット 3M(スリーエム)

    関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT150SQ用キット

    3M(スリーエム)
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9109セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)2.5材質(本体)シリコンゴムタイプ屋内用適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)150
  • 関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT38/60SQ用キット 3M(スリーエム)

    関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT38/60SQ用キット

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9117セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)1.16材質(本体)シリコンゴムタイプ屋内用適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)38、60
関連キーワード
ms4sm-ce特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ms4sm-ce