カテゴリ
- 電気材料(8)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「em-fp」の検索結果

耐火ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔低圧耐火ケーブル(EM-FP)〕 仕上り外径が変わりません。 840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV、VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。 有毒ガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有毒なハロゲンガスが発生しません。 経済的です。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。〔高難燃ノンハロゲン低圧耐火ケーブル(NH-FP)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。定格電圧(V)600定格温度(℃)75
単心2コより低圧耐火ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥31,980~税込¥35,178~1巻(10m)5日以内出荷840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない用途火災時の非常電源回路RoHS指令(10物質対応)対応
エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥19,980~税込¥21,978~1巻(30m)ほか6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。用途露出配線用及び電線管配線用シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75
インイヤーモニター型イヤホン FP3
FIIO¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷FP3は、従来の平面磁界型とは一線を画す、新しいコンセプトの平面磁界型ドライバー搭載のインイヤーモニター型イヤホンです。14.5mm平面磁界型ドライバーユニットを搭載し、振動板は業界最先端の薄さ1μmを実現。FIIO独自のチタンとアルミニウム二層構造技術により、高解像度と理想的な周波数特性を実現しています。ハウジングには純木製フェイスプレートを採用し、Rosewood(ローズウッド)とWalnut(ウォールナット)の2種展開。片耳約6.5gの軽量設計により、優れた装着感も実現しています。付属品0.78mm 2ピン銀メッキ単結晶銅ケーブル、収納ケース(FIIO HB11)、高域用イヤーチップ×3ペア(S/M/L)※Mサイズ装着済み、バランス型イヤーチップ×3ペア(S/M/L)、クイックスタートガイド質量(g)約6.5(片耳/ケーブル除く)ケーブル長(m)約1.2感度105dB/mW(@1kHz)プラグ(mm)3.5プラグ(金メッキ単結晶銅)周波数特性10Hz-40kHz材質(ケーブル)銀メッキ銅(392芯)インピーダンス(Ω)36(@1kHz)ドライバ種類14.5mm平面磁界型ドライバー
電線管用低圧耐火ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(20m)5日以内出荷から8日以内出荷840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。用途火災時の非常電源回路絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5
デュポン(TM)タイケム(R) F アームカバー
デュポン¥39,980税込¥43,9781ケース(25双)5日以内出荷多くの有機化学物質及び高濃度無機化学物質に対する耐透過性を持った生地を使用したアームカバーです。主な用途:理化学使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。その他:ケース販売のみとなります。材質タイベック(R)サイズフリー長さ(cm)約50アズワン品番61-0002-07
耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC
華陽電線¥9,298~税込¥10,228~1巻(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。 電線管配線、露出配線に共用することが可能です。 シース色は全て黒になります。 耐火ケーブルの接続にはメーカーマイカテープをご利用下さい。用途非常電源低圧回路用ケーブル規格FP-C(JCS4506号、消防庁告示第10号)電圧(V)規格:600RoHS指令(10物質対応)対応
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNR08-262220 純正
ELPA¥949税込¥1,0441個翌々日出荷◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNR08-262220 ( CNR08262220 CNR08 262220 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:BMR65HL BMR65HR BMR75T CMR-441 CMR-44K KNMR075 NR-D35E1 NR-D35EM2 NR-D36FP NR-D36FPX NR-D36FS NR-D37ET1 NR-D41E1 NR-041EM2 NR-D43ET1 NR-DL35E1 NR-OL35EM2 NR-DL36FP NR-DL36FS NR-DL37ET1 NR-DL41E1 NR-DL41EM2 NR-DL43ET1 NR-E35EM2 NR-E40EP NR-E40EPX NR-E44EP NR-E44EPX NR-E45EM1適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番CNR08-262220
SFPモジュール/Dell EMC製品SFP-100M-FX互換/100BASE-FX 光トランシーバー/マルチモード/シングルモード/1310nm/最大2km/LC/DDM対応
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷Dell EMC製SFP-100M-FXと100%互換:Dell EMC製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した100MbE接続機能を提供。技術仕様:100BASE-FX /100Mbps /シングルモード(SMF)/LCコネクター /1310nm /デジタル診断モニタリング(DDM)/最大転送距離 2km。OEMホスト互換性をテスト済み:Dell EMC製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDM対応により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)