カテゴリ

  • 農業・園芸資材(5)
    • コンポスト・処理機(5)
  • 科学研究・開発用品(9)
    • バケツ/バケツ型密閉容器(1)
  • 建築金物(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 家電(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 救急・衛生(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「em菌」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
堆肥ワク サンポリ堆肥ワクサンポリ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
田畑の地力回復、農作物の病害虫からの保護。堆肥づくりに力を発揮。大容量の堆肥づくりにバッチリ。
容量(L)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×790×400
EMサポートR15 リスEMサポートR15リス(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PPナチュラル容量(L)15外寸(mm)Φ307×402
EMEET AirFlow Zoom認証版 Black EMEETEMEET AirFlow Zoom認証版 BlackEMEET
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
【ZOOM認証版】快適なオープンイヤー型デザイン 2 つの内蔵全方向性マイクと取り外し可能なマイクブーム VoiceCoreアルゴリズムによるデュアルチャンネルのノイズキャンセリング 8.5g超軽量、1.0mmチタンワイヤー フル充電で8時間の再生時間(通話最大4時間)、充電ケース併用で40時間利用可能 充電ケースにはUVライト搭載で大腸菌や黄色ブドウ球菌など一般的な細菌の約99.9%の除菌効果 柔らかくて肌に優しいシリコン素材 IPX5防水性能 専用アプリEMEET TUNE(iOS・Android)でEQ調整・聴覚保護・ファームウェア更新 屋内外での使用
室内引戸用 シリンダー錠 プッシュタイプ  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)室内引戸用 シリンダー錠 プッシュタイプ (抗菌・抗ウイルス加工)TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1個
欠品中
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容本体×1、取付ねじセット×1、キー×3シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
EMサポートR11 中容器付 リスEMサポートR11 中容器付リス(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
6日以内出荷
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PPナチュラル容量(L)11外寸(mm)Φ307×332
法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 15/10.1型/SIMスロット:なし) 京セラ法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 15/10.1型/SIMスロット:なし)京セラ
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
壊れにくく使いやすい信頼の日本製 業務用タブレット。1)防水防塵非対応。75cmからの落下試験クリア。2)充電用コネクタには、USB Type-Cに加え、強度の高いDCプラグを採用(ACアダプター同梱無し)。 3)グローブタッチ対応。ウエットタッチ非対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 4)アルコール除菌シート対応。 5)別売のCST309Cを使用することで、専用の充電置台(別売ODT305)に対応。
その他【衛星測位システム】GPS/GLONASS/Galileo/QZSSブラック質量(g)480備考充電置台対応の保護ケースを販売予定です。本保護ケースを装着することで充電置台(ODT305/ODT306)をご利用可能です。メモリー【内蔵】RAM:4GB /ROM:64GB【外部】microSDXC(TM)(最大1TB)ディスプレイ約10.1インチ WUXGA(1920×1200)使用CPUMediaTek MT8788[2.0GHz(4コア)+ 2.0GHz(4コア)]バッテリー容量(mAh)5050充電方式USB Type-C(TM)/DCプラグ/充電置台(別売オプション)OSAndroid(TM) 15(17対応予定)耐久性【耐落】75cm外部接続USB Type-C(TM)/イヤホンジャック(3.5Φ)BluetoothVer.5.4カメラ仕様アウト:約500万画素 AF、フロント(イン):約500万画素 FF
室内ドア把手  プッシュプルBーV  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)室内ドア把手 プッシュプルBーV (抗菌・抗ウイルス加工)TOSTEM(LIXIL)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容把手セット(内・外)×1材質アルミダイカスト+塗装シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤対応商品ラシッサUD連動折ドア専用品加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
サンペール サンコー(三甲)サンペールサンコー(三甲)
10,980税込12,078
1箱(5個)
翌々日出荷
ご家庭の生ゴミをEM菌により堆肥・液肥に変える密閉容器生ごみを有効活用し、簡単・手軽に肥料ができる
容量(L)19.8仕様ハンドル、蛇口コック付種別20EM材質本体・落しフタ/PP、フタ/PE、ハンドル/PP、パッキン/NBR(二トリルゴム)本体・落しフタ/ブルー、フタ/乳白色外寸(mm)Φ342×422内寸(mm)Φ306×264
Xgal-MUG培地 エルメックスXgal-MUG培地エルメックス
19,980税込21,978
1ケース
3日以内出荷
1mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-77
EMEET AirFlow ワイヤレスオープンイヤー型イヤホン E2053 白 EMEETEMEET AirFlow ワイヤレスオープンイヤー型イヤホン E2053 白EMEET
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
快適なオープンイヤー型デザイン 2 つの内蔵全方向性マイクと取り外し可能なマイクブーム VoiceCoreアルゴリズムによるデュアルチャンネルのノイズキャンセリング 8.5g超軽量、1.0mmチタンワイヤー フル充電で8時間の再生時間(通話最大4時間)、充電ケース併用で40時間利用可能 充電ケースにはUVライト搭載で大腸菌や黄色ブドウ球菌など一般的な細菌の約99.9%の除菌効果 柔らかくて肌に優しいシリコン素材 IPX5防水性能 専用アプリEMEET TUNE(iOS・Android)でEQ調整・聴覚保護・ファームウェア更新 屋内外での使用
EMサポートR11 リスEMサポートR11リス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PPナチュラル容量(L)11外寸(mm)Φ307×332
室内ドア把手  プッシュプッシューV  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)室内ドア把手 プッシュプッシューV (抗菌・抗ウイルス加工)TOSTEM(LIXIL)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容把手セット(内・外)×1材質アルミダイカスト+塗装シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤対応商品ラシッサUD両側折ドア専用品加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
集成カウンター Aタイプ(抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)集成カウンター Aタイプ(抗菌・抗ウイルス加工)TOSTEM(LIXIL)
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
材質ゴム集成材厚さ(mm)30寸法(mm)1800×300種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
Air Force DEMI エアフォース デミ 本体+専用水12袋セット DAPAir Force DEMI エアフォース デミ 本体+専用水12袋セットDAP
44,980税込49,478
1セット
5日以内出荷
業務用の威力で空気をきれいにする超微粒子除菌ドライミスト噴霧器です。超微粒子が空気中のウィルスをキャッチし、除菌&消臭します。ミニマムフォルムですが、適応面積は20畳と高性能です。お部屋のインテリアとしても活躍できる美しいデザインが特長です。給水容量は6.5Lで、水(6.25L)と専用水(250ml)で希釈して使用します。1日10時間運転するとして、噴霧量が「多:High」で約22時間(2程)、「少:Low」で65時間(1週間程)、「間欠」で16~17日(半月程)もちます。吸水は上蓋を開いて入れるだけなので、簡単な操作でラクラク便利です。タンクなどに給水して持ち運ばなくても、本体に直接給水すればお使いいただけます。お手入れもとても簡単で、月に1回程度、本体とタンクをタオルなどで簡単に拭き掃除するだけで、いつも清潔を保つことができます。
用途リビング、寝室、洗面所、クローゼット、キッチン、玄関、トイレ、ペットがいるご家族、公共施設など様々なシーンに。仕様6.5L満水時連続運転時間(時間):【High】21【Low】65、噴射性能(ml/h):【High】300【Low】100、噴射方式:超音波振動噴射式、間欠運転:(1)1分噴射、2分停止(2)1分噴射、6分停止ホワイトサイズ(cm)高さ75×直径20タンク容量(L)6.5定格消費電力(W)AC100V(50Hz/60Hz)25本体質量(kg)1.3適合面積(m2)40程度適合床面積20
ラシッサ SフロアUD  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)ラシッサ SフロアUD (抗菌・抗ウイルス加工)TOSTEM(LIXIL)
28,980税込31,878
1ケース(6枚)
5日以内出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
材質基材:環境配慮型合板、表面材:リアルフットフィール仕上げ防滑ハイパーフィルム+硬質バッカ―厚さ(mm)12寸法(mm)1818×303種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)有機合成抗ウイルス加工剤工法木造戸建住宅捨て張り・マンション二重床加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)トップコート印刷面ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
直管形UV LEDランプ 工事必須 エコリカ直管形UV LEDランプ 工事必須エコリカ
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》・日亜化学工業製チップを搭載国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など適合調光器対応:不可管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円)口金G13(回転可能)入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz)波長(nm)365使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80%寿命20000時間(放射束維持率70%時)保証期間1年EMI規格CISPR 15配光角度(°)140RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電
室内引戸用 両側バーハンドルD型-V  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)室内引戸用 両側バーハンドルD型-V (抗菌・抗ウイルス加工)TOSTEM(LIXIL)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容本体(内・外)×1材質バーハンドル部:無垢材+塗装種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面対応商品ラシッサ/ラシッサUD
堆肥ワク サンポリ堆肥ワクサンポリ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
田畑の地力回復、農作物の病害虫からの保護。堆肥づくりに力を発揮。四角形で畑の隅に納まりの良い形状。
容量(L)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1240×1240×800
紫外線LED空間清浄機KOROSUKEmini ヨーホー電子紫外線LED空間清浄機KOROSUKEminiヨーホー電子
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
高密度の光触媒と紫外線LEDで、ニオイはもちろん、菌・ウイルスをすばやく分解。 手のひらサイズで、自宅、会社、お店、どこでも気軽に空間除菌。 USB簡単接続。PCデスク周りにぴったり!
仕様適合容積:約20m3付属品USB(Type C)ケーブル質量(g)395消費電力(W)2.4(強風時)、2.0(弱風時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×83×100バッテリー稼動時間約15時間(10000mA/hの場合)定格入力DC5V
Xgal-MUG培地 エルメックスXgal-MUG培地エルメックス
19,980税込21,978
1ケース
3日以内出荷
5mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-79
ウィルフェクト ステインリムーバー 4L(WiLLFECT STAIN REMOVER) B.PERFORMウィルフェクト ステインリムーバー 4L(WiLLFECT STAIN REMOVER)B.PERFORM
24,980税込27,478
1缶
3日以内出荷
特徴自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な 洗浄効果を発揮するクリーナーです。コンクリートやレンガに染み付いた最も頑固な油汚れに素早く浸透・除去します。エンジンパーツや金属に焼き付いた油汚れ、カーボン落としにも抜群の効果があります。従来の有機溶剤と違い、有害物質の影響を最小限に抑えます。用途ブラッシング&リンスコンクリートやレンガなどの油汚れの除去。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な洗浄効果を発揮します。以下の油種・燃料類に有効です。モーターオイル / 不凍液 / ブレーキ液 / グリス・タール / トランスミッション液 / パワーステアリング液 / ディーゼル燃料注意事項※ウィルフェクト ステインリムーバーは、アスファルト、塗装面、ゴム、プラスチック、布地の材質面には使用することができません。
用途バイオ界面活性剤が汚れにすばやく吸着。仕様【バイオレメディエーション技術を応用した次世代クリーナー】環境浄化技術を応用した米国発の画期的なクリーニングブランドB.PERFORM(ビー.パフォーム)の商品です。米国の政府機関が認める信頼の製品B.PERFORM製品ブランドとBeyond Green Cleaning 製品FOGクリーンは米国の環境保護庁EPAが認めた、人や環境に優しい成分を使ったクリーナーとして登録されています。SAFER CHOICEはEPAが発行する、消費者が人体や環境に安全な製品を選択するためのラベルです。B.PERFORM「サーフェスクリーン」とBeyond Green Cleaning「FOGクリーン」はNSF A1/A4認証を取得しており、衛生管理基準の高い食品加工シーンの清掃にも安心してお使いいただけます。微生物や植物など生き物がもともと備える化学物質の分解能力を利用して、有害物質で汚染された自然環境、土壌や地下水の汚染を修復する技術「バイオレミディエーション」を用いて汚れの分解洗浄を可能にします。・枯草菌 :土壌、枯草、塵埃、下水中など自然界に広く存在する常在菌・納豆 :納豆を製造する際に使用する納豆菌は枯草菌の一種・安全性 :遺伝子も解明されており、人や動物に対し病原性がない・界面活性剤 :枯草菌自ら、界面活性を示す物質を分泌する・増殖 :水分、酸素、栄養源、温度(10℃ー65℃)の条件が整えば増殖する・休眠 :103℃の高温、氷点下、紫外線下でも殻の固い胞子を形成し休眠状態になる
Xgal-MUG培地 エルメックスXgal-MUG培地エルメックス
23,980税込26,378
1ケース
3日以内出荷
10mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-78
プレメディア EMB培地 300g 極東製薬工業プレメディア EMB培地 300g極東製薬工業
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
大腸菌群の検索及び大腸菌とE.aerogenesとの鑑別培地調整時に速やかに水中に分散するため、粉末培地に比べ、溶解操作に手間がかかりません
仕様●顆粒●内容量:300g●有効期限:製造日より2年アズワン品番67-2384-59
BD BBL TM レバインEMB寒天培地 ベクトン・ディッキンソンBD BBL TM レバインEMB寒天培地ベクトン・ディッキンソン
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
グラム陰性腸内細菌の弱選択性鑑別分離培地です。
質量(g)500タイプグラム陰性菌用種類寒天培地アズワン品番63-6529-02
BD BBL TM TSAⅡ5%ヒツジ血液寒天培地/チョコレートⅡ寒天培地 ベクトン・ディッキンソンBD BBL TM TSAⅡ5%ヒツジ血液寒天培地/チョコレートⅡ寒天培地ベクトン・ディッキンソン
34,980税込38,478
1個(100枚×1本)
6日以内出荷
本培地は、1枚で2種類の培地が併用できる様に組合わされた便利で効率の良い培地で、発育性、溶血反応にすぐれた一般分離用のTSAII5%ヒツジ血液寒天培地とHaemophilus、Neisseria などの栄養要求の厳しい菌の分離培養に最適なチョコレートII 寒天培地の組合わせです
種類寒天培地保管環境冷蔵
滅菌液体培地 TGK(東京硝子器械)滅菌液体培地TGK(東京硝子器械)
20,800税込22,880
1箱
8日以内出荷
色と光で大腸菌・E.coilが同時検査可能な、ラウリル硫酸X-GAL・MUG培地シリーズです。 24時間で検出が可能で(BGLBでは48時間)、EMB培地などを用いた追加試験や確定試験が不要です。 ダーラム管・恒温水槽・培地作成や試験管の準備・洗浄が不要で(XMブロスを除く)、コスト削減と簡便化をはかりました。
種類液体培地温度(℃)36±1(培養)滅菌滅菌済
イソラピッド 補充用 Oro Clean Chemie AGイソラピッド 補充用Oro Clean Chemie AG
10,980税込12,078
1本(2L)
7日以内出荷
厳格な欧州基準に準拠した環境表面を急速に除菌できるスプレータイプです。 幅広い細菌やウイルスに効果を発揮します。 希釈不要ですぐに使えます。
BD BBL TM 変法EMB寒天培地 ベクトン・ディッキンソンBD BBL TM 変法EMB寒天培地ベクトン・ディッキンソン
12,600税込13,860
1個
31日以内出荷
グラム陰性桿菌の弱選択性鑑別分離培地です。
質量(g)500タイプグラム陰性菌用種類寒天培地アズワン品番63-6528-89
関連キーワード
em菌特集
  • おすすめ人気ランキング
  • em菌