カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
「em19p」の検索結果

ケーブルマルチ引出板 LG
三桂製作所¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷型式【使用するパッキン】EMSP/EM19P温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色、ライトグレー、アイボリー、ライトグレー色品特性耐油IP等級IP65
ケーブルマルチ引出板アイボリ
三桂製作所¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から10日以内出荷型式【使用するパッキン】EMSP/EM19P温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色、ライトグレー、アイボリー、アイボリー色品特性耐油IP等級IP65