ケーブルマルチ引出板アイボリ

ケーブルマルチ引出板アイボリ - 三桂製作所ケーブルマルチ引出板アイボリ - 三桂製作所
型式
【使用するパッキン】EMSP/EM19P
温度範囲(℃)
-20~90
難燃性
UL94V0
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
色調
黒色、ライトグレー、アイボリー、アイボリー色品
特性
耐油
IP等級
IP65
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EMS15S1IV 7474648574746485EMS15S1IV275
¥5,700
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
EMS5S2IV 7474651074746510EMS5S2IV137
¥3,420
¥2,998
¥3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする