カテゴリ

  • 電気材料(33)
  • 切削工具(22)
  • 制御機器(12)
  • 家電(12)
  • メカニカル部品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 農業機械(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em200」の検索結果

146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーキューバンエコ (医家向) ニチバン

    オーキューバンエコ (医家向)

    ニチバン(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1式(200枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリエチレン系素材の救急絆創膏。 EOG滅菌済。
    医薬品医療機器等法一般医療機器
  • LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形 東芝ライテック

    LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形

    東芝ライテック
    5,698税込6,268特価
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 NS(日進工具)

    CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200

    NS(日進工具)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • CBNスーパースピードボールEM SSB200 NS(日進工具)

    CBNスーパースピードボールEM SSB200

    NS(日進工具)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    シャンク径d(Φmm)4
  • GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形) セイサ

    GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形)

    セイサ
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
    許容偏角(°)1.5材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ
  • サクションガード用交換用エレメント SMC

    サクションガード用交換用エレメント

    SMC
    8,998税込9,898特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • デュポン(TM)タイケム(R) 2000 シューズカバー(すべり止め付) POBA 旭・デュポン

    デュポン(TM)タイケム(R) 2000 シューズカバー(すべり止め付) POBA

    旭・デュポン
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
    用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)サイズF仕様ブーツ型/滑り止め付(ポリ塩化ビニル製)/靴底寸法 約32cm/縫い目にテープシーム(滑り止め部のみテープシームなし)トラスコ品番756-1989種別シューズカバー材質タイケム(R)2000区分繰り返し利用底面の全長(cm)約32滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式縫い目にテープシーム
  • 温度が見やすい温湿度計 時計・快適表示付 オーム電機

    温度が見やすい温湿度計 時計・快適表示付

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 快適表示機能付き。 カレンダー表示・時計機能付き。 置き掛け両用
    付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリルホワイト質量(g)本体…約110(電池除く)精度時計:約±40秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×102×22使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
  • 電線管床工事用 イーナコンセント EEMシリーズ プレート TERADA(寺田電機製作所)

    電線管床工事用 イーナコンセント EEMシリーズ プレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。 使用されるコンセントプラグやコード径に合わせて、フタ開閉部の高さを調整頂けます。
    シリーズイーナコンセント EEM施工内容床面開口_Φ100~Φ110 必要床高寸法_68mm以上 アウトレットボックス_鉄製大四角深型 塗代カバー_鉄製大四角大丸塗代カバー
  • ソリッドスロッチングエンドミル 三洋工具

    ソリッドスロッチングエンドミル

    三洋工具
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。
    材質超硬MG適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂
  • ピンゲージ(プラケース付・マイナス目) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付・マイナス目)

    アイゼン
    2,698税込2,968
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーカーケーブル ECO カナレ電気

    スピーカーケーブル ECO

    カナレ電気
    54,980税込60,478
    1巻(200m)
    翌日出荷から61日以内出荷
  • SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアム NACHI(不二越)

    SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアム

    NACHI(不二越)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティング
  • エンビフレキシブルダクト イチネンTASCO

    エンビフレキシブルダクト

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    長さ(m)10材質塩化ビニル材質/仕上【表面】ポリエステルファイバー入り強化シートPVCコーティング、【内面】銅メッキ鋼線使用温度(℃)最高:80瞬間使用温度(℃)-30~80最高使用温度(℃)80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia入数(本)1
  • DEEN_emblem(42x200x4mm) DEEN

    DEEN_emblem(42x200x4mm)

    DEEN
    3,700税込4,070
    1個
    5日以内出荷
    お客様からのアツイ要望にお応えし、遂にDEENのエンブレムが販売開始です! 大中小3サイズございますので、色々な所にご利用可能です。
  • GCカップリング GC-EEM形 セイサ

    GCカップリング GC-EEM形

    セイサ
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
    許容偏角(°)1種類ギヤタイプ
  • ピンゲージ(プラケース付・プラス目) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付・プラス目)

    アイゼン
    2,698税込2,968
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具)

    CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ

    NS(日進工具)
    29,880税込32,868
    1個
    5日以内出荷
    新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
    仕様●ボール半径(R):R0.3●刃長(l):0.5●全長(L):49●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9566-98
  • SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチミディアム NACHI(不二越)

    SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチミディアム

    NACHI(不二越)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    ・鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工が出来ます。・ラージピットのニック効果により、溝の重切削が可能です
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
  • CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具)

    CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ

    NS(日進工具)
    29,880税込32,868
    1個
    5日以内出荷
    新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
    仕様●ボール半径(R):R0.75●刃長(l):1●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-08
  • CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具)

    CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ

    NS(日進工具)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
    仕様●ボール半径(R):R0.5●刃長(l):0.7●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9566-99
  • RS422ケーブル カナレ電気

    RS422ケーブル

    カナレ電気
    149,800税込164,780
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
    仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3外径(Φmm)【ユニット】A/3.0、C/1.40導体断面積(mm2)A/0.18 (AWG:25)、C/0.22(AWG:24)色(絶縁体)導体構成(本/mm)A/7/0.18TA、C/11/0.16TA特性インピーダンス(Ω)A/110、C/-
  • モジュラードリル KSEM ケナメタル

    モジュラードリル KSEM

    ケナメタル
    29,980税込32,978特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
    材質超硬
  • XS724EM マルチギガ対応10Gx24 SFP+x4 スイッチ NETGEAR

    XS724EM マルチギガ対応10Gx24 SFP+x4 スイッチ

    NETGEAR
    379,800税込417,780
    1台
    翌日出荷
    XS724EM マルチギガ対応 10G x24ポート イージースマートスイッチ。 100/1G/2.5G/5G/10G 対応ポートを24ポート。SFP+を4ポートを搭載。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを流用して2.5G/5Gといったスピードを実現できます。ループ検知、VLAN、QoS、ポートミラーリング、ケーブルテスト機能をサポート。IPアドレスも設定できるのでPingによる死活監視も可能です。ラックマウントキット付属。電源内蔵。
  • XS512EM マルチギガ対応10Gx10 SFP+x2 スイッチ NETGEAR

    XS512EM マルチギガ対応10Gx10 SFP+x2 スイッチ

    NETGEAR
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    XS512EM マルチギガ対応 10G x10ポート イージースマートスイッチ。 100/1G/2.5G/5G/10G 対応ポートを10ポート。SFP+を2ポートを搭載。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを流用して2.5G/5Gといったスピードを実現できます。ループ検知、VLAN、QoS、ポートミラーリング、ケーブルテスト機能をサポート。IPアドレスも設定できるのでPingによる死活監視も可能です。ラックマウントキット付属。電源内蔵。
  • 電磁シールドマイクケーブル カナレ電気

    電磁シールドマイクケーブル

    カナレ電気
    54,980税込60,478
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
    線心数4シールド編組密度(%)96%以上
  • TENQOOバー 東芝ライテック

    TENQOOバー

    東芝ライテック
    13,980税込15,378特価
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
  • 4心スピーカケーブル カナレ電気

    4心スピーカケーブル

    カナレ電気
    139,800税込153,780
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    4心構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。配管用に滑らかなシース材を使用した設備用スピーカケーブルです。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
    線心数4
  • 75Ω同軸ケーブル カナレ電気

    75Ω同軸ケーブル

    カナレ電気
    61,980税込68,178
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
    シールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上)外径(mm)7.7シース厚(mm)1導体構成(本/mm)1/1.20A導体外径(Φmm)内部:1.2絶縁体外径(mm)4.9導体抵抗外部:0.8/100m、内部:1.6/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(750MHz):15.6静電容量(pF)53/m
  • 低減衰高周波同軸ケーブル カナレ電気

    低減衰高周波同軸ケーブル

    カナレ電気
    65,980税込72,578
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。
    特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)55/m
  • ステンレスバンドエポキシ ELPA

    ステンレスバンドエポキシ

    ELPA
    1,233税込1,356
    1袋(5本)
    3日以内出荷
    エポキシコーティング。地中や海中でも使えるコーティング仕様
    材質SUS316(エポキシコーティング)使用温度範囲(℃)-40~+300
  • CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具)

    CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ

    NS(日進工具)
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
    仕様●ボール半径(R):R1●刃長(l):1.2●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-09
  • 50Ω同軸ケーブル カナレ電気

    50Ω同軸ケーブル

    カナレ電気
    88,980税込97,878
    1巻(200m)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    無線通信などに用いられているケーブルです。絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低減衰タイプです。外部導体に酸化しにくいすずめっき軟銅線を使用しています。L-5DFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
    特性インピーダンス(Ω)50静電容量(pF)84/m
  • 電磁シールドマイクケーブル カナレ電気

    電磁シールドマイクケーブル

    カナレ電気
    47,980税込52,778
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
    長さ(m)200シールドアルミラミネートテープ線心数4
  • 電磁シールドマルチケーブル カナレ電気

    電磁シールドマルチケーブル

    カナレ電気
    149,800税込164,780
    1巻(200m)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。音質、ノイズ対策を重視するホール・スタジオ設備用マルチケーブルです。通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。導体に無酸素銅(OFC, JIS-H3510)を採用した L-4E4-**ATG もございます。詳しくはお問い合わせください。
  • TENQOOバー 東芝ライテック

    TENQOOバー

    東芝ライテック
    5,898税込6,488
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
  • モジュラードリル インサート KSEM-HPG ケナメタル

    モジュラードリル インサート KSEM-HPG

    ケナメタル
    19,980税込21,978特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KCPM45は高性能のTiAlN PVD多層コーティング
    材質超硬
  • モジュラードリル インサート KSEM-HPG ケナメタル

    モジュラードリル インサート KSEM-HPG

    ケナメタル
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング
    材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
  • ストラップ Canon

    ストラップ

    Canon
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    EOS Mシリーズ用の斜めがけできるストラップです。
    対応機種EOS Mシリーズ
  • BT50ツーリング サイドロックルホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング サイドロックルホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    高剛性で粗加工に最適なサイドロックホルダです。BT50
    RoHS指令(10物質対応)対応