カテゴリ
- 電気材料(4)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 冨士電線(東京)
- カナレ電気(12)
- Canon(10)
- ホンダ(8)
- ケナメタル(7)
- NS(日進工具)(6)
- CAMDENBOSS(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 東芝ライテック(4)
- 三菱電機(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 伸興電線(3)
- 日本製線(3)
- 富士変速機(3)
- KSフィルター(3)
- RS PRO(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- ブランドをもっと見る
「em200」の検索結果
特価

TPCC 5 (S)(スーパーSコイル)
冨士電線(東京)¥19,980税込¥21,9781巻(200m)4日以内出荷従来品と比較して細径・軽量。配線の省スペース化が可能。ReelexⅡ梱包方式を採用(200m/箱)。パワーオーバーイーサネット(PoE)対応( IEEE 802.3af )。環境にやさしい鉛フリーPVC採用( EMケーブルも対応可 )サイズサイズ×対数:0.3mm×4対仕上外径(mm)3.7概算質量(kg/km)15シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
非常電源回路用低圧耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥139,800~税込¥153,780~1巻(10m)4日以内出荷露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。種類丸型定格電圧(V)600シース色黒
着色識別PE絶縁ラミネートシース(耐燃性PE)ケーブル
冨士電線(東京)¥69,980~税込¥76,978~1巻(10m)4日以内出荷市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
着色識別PE絶縁耐燃性PEシースケーブル
冨士電線(東京)¥67,980~税込¥74,778~1巻(10m)4日以内出荷市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
耐燃性ポリエチレンシースケーブル通信用構内ケーブル
冨士電線(東京)¥65,980税込¥72,5781巻(10m)4日以内出荷ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別 星形 チレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60難燃性60秒以内で自然に消えなければならない。シース色黒