カテゴリ
- 電気材料(19)
- 作業工具(8)
- 空調・照明・電設資材(3)
- バイク純正部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- MASTERTOOL(1)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- VICTOR(花園工具)(2)
- セメダイン(1)
- ネグロス電工(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(9)
- フジ矢(1)
- ホンダ(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 住電機器システム(4)
- 冨士電線(東京)(1)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 富士電線工業(1)
- 愛知電線(1)
エコロジープロダクト
「em600v」の検索結果

難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥4,698~税込¥5,168~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600定格温度(℃)90
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥18,980~税込¥20,878~1巻(10m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600色(絶縁体)黒・白・赤定格温度(℃)90
非常電源回路用低圧耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥35,980~税込¥39,578~1巻(10m)4日以内出荷露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。種類丸型定格電圧(V)600シース色黒
600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース単心3コより電力ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥529,800~税込¥582,780~1巻(300m)5日以内出荷架橋ポリエチレン、耐燃性ポリエチレン使用、3個より用途一般電力用RoHS指令(10物質対応)対応
600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥2,198~税込¥2,418~1本(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥4,298~税込¥4,728~1巻(20m)ほか4日以内出荷から9日以内出荷可とう性あり、難燃性、RoHS対応。用途600V 盤内・機器用配線
EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)
フジクラ・ダイヤケーブル¥42,980~税込¥47,278~1巻(300m)3日以内出荷から62日以内出荷耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1JIS規格JIS C 3612絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線
古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から7日以内出荷燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。種別より線色黒種類難燃ケーブル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン難燃性優試験電圧(V/1分)3500定格温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
ジャンボカートリッジ用替えノズル
セメダイン(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個(3本)ほか当日出荷から3日以内出荷ジャンボカートリッジ用替えノズルです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替えに。 丸ノズル(XA-661)と平ノズル(XA-674)の2タイプあります。用途EM346・G28・UM600・UM600V・PM26F等、ジャンボカートリッジ用の替えノズルに。適合UM600、UM600V、PM26F、G28等セット内容3本危険物の類別非危険物
VA線ストリッパ (エコ)
MCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷熟練不要!誰でも早くて簡単、きれいな切り口。 3心の心線被覆も一発OK! これ1丁でVA線を「切る」「測る」「シース・絶縁体を剥く」「先端で掴み、のの字曲げ」など各種作業ができます。 ソフトタッチのエラストマーグリップには15cmと20cmの位置に目印があります。トラスコ品番758-7473全長(mm)232質量(g)220適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F・(EM-EEF)エコ電線・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形適合電線径(Φmm)1.6×2心・3心、2.0×2心・3心適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605
VA線ストリッパ(アルティメット)
VICTOR(花園工具)(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。用途電線の切断、皮むきトラスコ品番814-4737全長(mm)185質量(g)350握り径(Φmm)114線芯直径および公称断面積2芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
アサヒパットヒイテA
住電機器システム¥18,980~税込¥20,878~1組6日以内出荷短時間:簡単施工で作業時間低減!施工品質安定!。安全:熱源・火気不要で安全!。エコ:ハロゲン系材料・鉛不使用でエコロジー。屋外可:耐候性に優れ、屋外使用も可能!用途600V CVT・EM-CETケーブル用性能気密:外圧0.1MPa、1時間で異常無し規格JCAA K1101準拠試験方法通電温度上昇:105℃、3時間、3回で異常なし商用周波耐電圧(kV)3.5kV連続10分間で異常なし/通電温度上昇試験後、1.0kV連続10分間で異常なし
エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥4,298~税込¥4,728~1本(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
VA線ストリッパ
フジ矢¥11,980税込¥13,1781個当日出荷VA線ストリッパが更に使いやすく。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。新設計のバネ部分はバネの露出を抑え、外れにくい設計。上からも見やすい目盛を追加。用途VA線、エコ電線専用ストリッパ、電気工事でのVA/VVF線のストリップに最適です。材質アルミダイカスト寸法(mm)185×54×57色ブラック・ゴールド質量(g)378タイプ4サイズ対応電線仕様-種別銅線:VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニルシースケーブル平形・EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル適合電線径(Φmm)対象サイズ:2芯(1.6・2.0)/対象サイズ:3芯(1.6・2.0)
VA線ストリッパ
VICTOR(花園工具)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷定番VA線ストリッパ(6003VA)が更にパワーアップ!。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。バネが進化!。露出を抑え、バネが外れにくい。目盛りが進化!上からも見やすい目盛りを追加全長(mm)185質量(g)378切断能力【対象サイズ】2芯:Φ1.5/2.0、3芯:Φ1.6/2.0 4サイズ対応/【銅線】VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
VA線ストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷これ1本で、切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!。3心同時ストリップ対応。ストリップしやすいバネ付き。グリップ(裏面)に15・20cm目盛付き。電気工事士技能試験推奨工具。用途ケーブルカッター。外被ストリップ。内被ストリップ。のの字曲げプライヤー全長(mm)228質量(g)215目盛(裏面)2~20cm、(表面)~20mmアズワン品番65-2056-72適合電線サイズ(VA・VVF線)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心、(EM・EEF線)600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線
富士電線工業¥25,980~税込¥28,578~1巻(100m)当日出荷から3日以内出荷種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500定格温度(℃)75耐電圧(V/min)1500
600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1セット(1個)当日出荷GelWrapはB、TそしてP型コネクタでの直線接続に使用できます。種類電力ケーブル適合ケーブル600V CV(E) /EM-CE単芯。トリプレックスRoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル
愛知電線¥23,980~税込¥26,378~1巻翌々日出荷屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。規格JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル)試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5
VAストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,690税込¥9,5591個3日以内出荷刃の深さ調整不要!一発剥離!軽くスムーズに剥ける!。ストリップしやすい目盛付 外被:10cm目盛/内被:20mm目盛。4サイズ対応 ハンドル荷重20%軽減(メーカー比)。第1種・第2種電気工事士技能試験対応全長(mm)180質量(g)360適合電線VVF:600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平型、EM-EEF(エコ電線):600Vポリエチレン絶縁耐燃性 ポリエチレンシースケーブル平型
MV-6専用替刃
MASTERTOOL¥2,198税込¥2,4181枚4日以内出荷VA線ストリッパ用替刃。用途VA線ストリッパ用MV-6用の替刃。適合本体MV-6適合電線VVF(VA線、Fケーブル)、600V EFF/F(EM-EEF)(エコ電線)
超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥35,980~税込¥39,578~1巻(100m)ほか5日以内出荷・導体に可とう撚りを使用。・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。・低発煙性。・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)。・耐燃性125℃。 ※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。 ※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。)。 ※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)。・耐寒ー40℃。・電気用品安全法に適合。・UL VW-1相当。(8mm2以上)用途・600V以下の電気機器の配線。・ノンハロゲン要求に対応。・定格電圧600V、耐熱125℃。仕様許容屈曲半径:2D色黒種類産業機器用ケーブル適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン芯数1難燃性JIS 3005の4.26.2のb定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
Cガタトメワ
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個6日以内出荷規格ジクヨウ10図解NoSSA-α500 薬剤タンク部品_No.37、SSA-V1000C 希望付属品部品_No.9、MS035 動力噴霧機部品_No.7、MS035D 動力噴霧機部品_No.7、MK035 動力噴霧機部品_No.7、MS608C-15 ポンプ部品_No.9、AS15CD ポンプ部品 Cガタトメワ_No.9、MS035T-1 ポンプ部品_No.7、MS039D-15 ポンプ部品_No.10、SSA-V600C 希望付属品部品_No.10、MS035KD 動力噴霧機部品_No.7、GS10EM-1 ポンプ部品 Cガタトメワ_No.10、GKS15 ポンプ部品_No.9、MS039D-20JA ポンプ部品_No.10、SSA-V600C-1 オプション(1)部品_No.10、GS30D ポンプ部品 Cガタトメワ_No.10、MS035T 動力噴霧機部品_No.7、MS035K 動力噴霧機部品_No.7、MJS-21 ポンプ部品_No.9、MS043 ポンプ部品_No.10、GKS20-1 ポンプ部品_No.9、SD035SP ポンプ部品 Cガタトメワ_No.7、GKS10 ポンプ部品_No.9など
600V用
住電機器システム¥6,998税込¥7,6981組6日以内出荷から16日以内出荷レジンとモールドケースの組合せにより確実な内部保護ができ、地中・直埋にも使用できます(直埋の場合は、堅牢なトラフその他の防護物に納める必要があります)。常温硬化型レジンの採用により、簡単な施工で確実な絶縁・防湿が行えます。エコケーブルにも適用可能です。
エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥24,980~税込¥27,478~1巻(100m)6日以内出荷燃性:JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。耐紫外線性:(一社)日本電線工業会 技資第130号に規定される紫外線劣化促進試験に合格。シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)1500
パットマイテA 耐火用
住電機器システム¥13,980~税込¥15,378~1組6日以内出荷から61日以内出荷簡単:パテが柔らかく、簡単成形(分岐用)シートを巻きつけるだけ。便利:分岐線は左右自由自在(上向き・下向き)。巻き付け作業方向を選ばないシート形状です。エコ:エコケーブルにも適用可能です。フリー:全ての30分耐火認定ケーブル(丸形)に使用可能です(JCS 7505 30分耐火性能の基準に適合)。難燃:保護シートは難燃性能を有しております。性能気密:98kPa(1.0kgf/cm2)、1時間で異常なし規格JCAA K1101 EM(環境配慮形600V接続部性能基準)試験方法通電温度上昇:105℃、3時間、3回で異常なし商用周波耐電圧(kV)3.5kV連続10分間で異常なし/通電温度上昇試験後、1.0kV連続10分間で異常なし
パットマイテA
住電機器システム¥7,598~税込¥8,358~1組6日以内出荷から61日以内出荷簡単:パテが柔らかく、簡単成形(分岐用)シートを巻きつけるだけ。便利:分岐線は左右自由自在(上向き・下向き)。巻き付け作業方向を選ばないシート形状です。エコ:エコケーブルにも適用可能です。フリー:全ての30分耐火認定ケーブル(丸形)に使用可能です(JCS 7505 30分耐火性能の基準に適合)。難燃:保護シートは難燃性能を有しております。性能気密:98kPa(1.0kgf/cm2)、1時間で異常なし規格JCAA K1101 EM(環境配慮形600V接続部性能基準)試験方法通電温度上昇:105℃、3時間、3回で異常なし商用周波耐電圧(kV)3.5kV連続10分間で異常なし/通電温度上昇試験後、1.0kV連続10分間で異常なし
KNカッター
ネグロス電工¥79,980~税込¥87,978~1台ほか17日以内出荷充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。全長(mm)144質量(g)425