カテゴリ
- 制御機器(43)
- パソコン/周辺機器(9)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- Roxburgh EMC(14)
- パトライト(PATLITE)(6)
- TRANSCEND(トランセンド)(6)
- EPCOS(5)
- LAPP(4)
- サンワサプライ(3)
- ハーティング(2)
- SCHAFFNER(2)
- LEMO(2)
- ボッシュ・レックスロス(2)
- シヤチハタ(1)
- 未来工業(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- MEAN WELL(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 菊水電子工業(1)
- RS PRO(1)
- StarTech.com(1)
- MTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「emc-1m」の検索結果

どこでも持ち物スタンプ 氏名印タイプ メールオーダー式
シヤチハタ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷紙・プラスチック・布・金属・木などにポンポン押せるスタンプです(インク内蔵式)。水洗いしても落ちにくい専用の油性インキを使用用途紙・プラスチック・布・金属・木製品への社名や部署名、個人のお名前やひとことメッセージの捺印に寸法(mm)87×30×83質量(g)34シリーズシャチハタインク色黒行数最大:2印面サイズ(mm)13文字数1行最大:4繰り返し・詰め替え対応
シールドタイト
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷から7日以内出荷表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉使用周囲温度(℃)‐20℃~+70RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
EMC対策用MGネット 1m×巾105cm 1重 23dB~
メディカル・エイド¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用 重ね合わせることで『必要に応じて』シールド性能を変化(23~60dB)させることができる 薄くて柔らかく、ハサミで切ってもホツレないので容易に裁断加工できる 摩擦や折曲げの耐久性が高く、洗濯が可能で、シールド性能が劣化しにくい ※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する 1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り シールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高い 銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい 未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持仕様●サイズ:1m×生地巾105cm●ネット枚数:1重(シールド性能23dB~)●厚み:0.2mm●重量:約25g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産アズワン品番67-3072-03
LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ
パトライト(PATLITE)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から21日以内出荷コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。形状円筒形外径(Φmm)100光源LED取付場所屋内/屋外防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
USBハブ_USB 5Gbps産業用
サンワサプライ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷DINレール取付に対応したUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/3.0)のUSBハブです。 USB-IFの認証を取得しています。 9V~40Vの幅広い電源に対応しています。 ESD保護機能(20K) EMC EN 55032/55035 約1mのロングケーブルで配線に便利です。セット内容USBケーブル、DINレールマウント、ネジ×2、ウォールマウント、プラグ端子台適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ケーブル長(m)約1保管温度(℃)-10~70データ転送速度5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ分離タイプ
EPCOS EMCフィルタ 三相 20A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 4.9mΩ
EPCOS¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷仕様最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = 300 V ac, 520 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84143A*166動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 133mm奥行き = 58mm高さ = 53mm寸法 = 133 x 58 x 53mmリーク電流 = 3.1 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 4.9mΩ基準適合 = UL 1283
インバータ EFC5610シリーズ (3相200V)
ボッシュ・レックスロス(8件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 の出力範囲はそれぞれ0.4~2.2 kW(単相200V) ,0.4~11kW(三相200V),0.4~160(重負荷)/200(標準) kW(3相400V)です。EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 制御方式 ・V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御 ・ EFC 5610 は、誘導モータを除き、同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現。 EMCフィルタ内蔵 ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能。 安全トルクオフ(STO) ・ 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。 ・ インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保。 ディレーティング ・ EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しない 通信オプションの追加 ・ PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富なオプション対応 ・ I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード.... ・ 様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等) IoT対応 ・ Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮 Indraworks DsのPCソフト ・パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10
TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から13日以内出荷・アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。・USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。・UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。・トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。・データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDXCカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10ビデオスピードクラスV30
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Brother ブラザー】。★ミシン。EMU1601。Innovis D400J (イノヴィス D400J) [EMS8003]。Innovis DC3500 (イノヴィス DC3500) [EMS8004]。Innovis LA (イノヴィス LA) [EMC5201]。Innovis M200 (イノヴィス M200) [EMU1701]。Innovis N150。Innovis QC-700。Innovis SE3800D。Innovis VF1 (イノヴィス VF1) [EMC4301]。Innovis VS (イノヴィス VS) [EMC5001]。PR1055X。PR680W。PS102X (CPN1101)。SOLEIL 120E (ソレイユ 120E) [EMU1901]。★スタンプ作成機。SC-2000USB。SC-370pc。★プリンター。ADS-2200。ADS-2800W。MFC-L2720DN。MFC-L2730DN。MFC-L2740DW。MFC-L2750DW。MFC-L3770CDW。MFC-L3780CDW。MFC-L5710DW。MFC-L5755DW。MFC-L6820DW。MFC-L6900DW。MFC-L8610CDW。MFC-L8650CDW。MFC-L9550CDW。MFC-L9570CDW。MFC-J615N。MFC-J700D /MFC-J700DW。MFC-J700D/DW。MFC-J705D /MFC-J705DW。MFC-J705D/DW。MFC-J710D/ MFC-J710DW。MFC-J710D/DW。MFC-J720D/ MFC-J720DW。MFC-J720D/DW。MFC-J727D/ MFC-J727DW。MFC-J727D/DW。MFC-J730DN/ MFC-J730DWN。MFC-J730DN/DWN。MFC-J737DN/ MFC-J737DWN。MFC-J737DN/DWN。MFC-J738DN/DWN。MFC-J739DN/DWN。MFC-J800D /MFC-J800DW。MFC-J800D/DW。MFC-J805D /MFC-J805DW。MFC-J805D/DW。MFC-J810DN/ MFC-J810DWN。MFC-J810DN/DWN。MFC-J820DN/ MFC-J820DWN。MFC-J820DN/DWN。MFC-J825N。MFC-J827DN/ MFC-J827DWN。MFC-J827DN/DWN。MFC-J830DN/ MFC-J830DWN。MFC-J830DN/DWN。MFC-J837DN/ MFC-J837DWN。MFC-J837DN/DWN。MFC-J840N。MFC-J850DN /MFC-J850DWN。MFC-J850DN/DWN。MFC-J855DN /MFC-J855DWN。MFC-J855DN/DWN。MFC-J860DN/ MFC-J860DWN。MFC-J860DN/DWN。MFC-J870N。MFC-J877N。MFC-J880N。MFC-J887N。MFC-J890DN/ MFC-J890DWN。MFC-J890DN/DWN。MFC-J893N。MFC-J897DN/ MFC-J897DWN。MFC-J897DN/DWN。MFC-J898N。MFC-J900DN/ MFC-J900DWN。MFC-J900DN/DWN。MFC-J903N。MFC-J904N。MFC-J905N。MFC-J907DN/ MFC-J907DWN。MFC-J907DN/DWN。MFC-J939DN/DWN。MFC-J950DN /MFC-J950DWN。MFC-J950DN/DWN。MFC-J955DN / MFC-J955DWN。MFC-J955DN/DWN。MFC-J960DN-B/W。MFC-J960DN-B/W / MFC-J960DWN-B/W。MFC-J980DN-B/W / MFC-J980DWN-B/W。MFC-J980DWN-B/W。MFC-J987DN/ MFC-J987DWN。MFC-J987DN/DWN。MFC-J990DN/ MFC-J990DWN。MFC-J990DN/DWN。MFC-J997DN/ MFC-J997DWN。MFC-J997DN/DWN。MFC-J998DN/DWN。MFC-J1500N。MFC-J1605DN。MFC-J4440N。MFC-J4443N。MFC-J4510N。MFC-J4540N。MFC-J4543N。MFC-J4720N。MFC-J4725N。MFC-J4910CDW。MFC-J4940DN。MFC-J5620CDW。MFC-J5630CDW。MFC-J5720CDW。MFC-J5800CDW。MFC-J5820DN。MFC-J5910CDW。MFC-J6510DW。MFC-J6570CDW。MFC-J6573CDW。MFC-J6580CDW。MFC-J6583CDW。MFC-J6710CDW。MFC-J6770CDW。MFC-J6910CDW。MFC-J6970CDW。MFC-J6973CDW。MFC-J6975CDW。MFC-J6980CDW。MFC-J6983CDW。MFC-J6990CDW。MFC-J6990CDW-A。MFC-J6995CDW。MFC-J6997CDW。MFC-J6999CDW。MFC-J7100CDW。MFC-J7300CDW。MFC-J7500CDW。MFC-J7600CDW。MFC-J7700CDW。★ラベルプリンター/ライター。1500pc。9500pc。CP-210。PT-9300pc。PT-9700PC。PT-9800PCN。PT-P900W。PT-P950NW。QL-1050 TypeA。QL-1115NWB。QL-550。QL-580N。QL-650TD。QL-700。QL-720NW。QL-800。QL-820NWB。QL-820NWBc。RL-700S。TD-4000。TD-4100N。TD-4420DN。TD-4420DNZ。TD-4420TN。TD-4510D。TD-4520TN。TD-4550DNWB。TD-4650TNWB。TD-4750TNWB。TD-4750TNWBR。TJ-4021TN。TJ-4121TN。TJ-4121TNR。TJ-4420TN。TJ-4520TN。TJ-4620TN。TP-M5000N。ピータッチ18N。ピータッチ18R。★スキャナー。ADS-2000。ADS-2500W。★カッティングマシン。SDX85 (CMZ0901)。SDX1000 (CMZ0501)。SDX1200 (CMZ0531)。CM300 (CMZ0102)。CM650W (CMZ0431)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 9.4nF 12 mH 0.74 mA 1MΩ
Roxburgh EMC¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様●最大定格電流: 1A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: RES10●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 62mm●奥行き: 34.3mm●静電容量: 9.4 nF, 100nF●インダクタンス: 12 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581. 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES10シリーズ. 伝導高周波干渉(RFI)の優れた減衰性能を持つ、Roxburgh EMC RES10シリーズの単相フィルタです。 RES10シリーズは、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などを含む汎用フィルタリング用途向けに設計されています。. 定格電流に対してコンパクトなサイズ DCから400 Hz用 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 9.4nF 1 mH 0.74 mA 1MΩ
Roxburgh EMC¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュ表示灯 GL7
パトライト(PATLITE)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン。・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様。CAN通信仕様。1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様。1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例。遠隔操縦している小型建設機械の状態表示。建設機械の過負荷防止表示。屋外装置の異常報知。物流倉庫等での安全対策。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。定格電圧(V)DC12-24
Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 9.4nF 700 μH 0.74 mA 1MΩ
Roxburgh EMC¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: RES10●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 71mm●奥行き: 45mm●静電容量: 9.4 nF, 100nF●インダクタンス: 700 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581. 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES10シリーズ. 伝導高周波干渉(RFI)の優れた減衰性能を持つ、Roxburgh EMC RES10シリーズの単相フィルタです。 RES10シリーズは、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などを含む汎用フィルタリング用途向けに設計されています。. 定格電流に対してコンパクトなサイズ DCから400 Hz用 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 6.6nF 14 mH 0.52 mA 1MΩ
Roxburgh EMC¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: RES30●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 71mm●奥行き: 46.5mm●静電容量: 6.6 nF, 660nF●インダクタンス: 14 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581 . 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES30シリーズ. 高い差動モード減衰及び優れた高周波減衰を実現するRoxburgh EMC RES30シリーズ単相フィルタ。 RES30シリーズは、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などを含む汎用フィルタリング用途で使用できます。. 単相の高差動減衰及び高性能減衰 1~30 Amp 定格電流に対してコンパクトなサイズ ファストン、はんだ又はワイヤ終端 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 9.4nF 2.5 mH 0.74 mA 1MΩ
Roxburgh EMC¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: RES10●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 62mm●奥行き: 32mm●高さ: 22mm●寸法: 60×32×72mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581. 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES10シリーズ. 伝導高周波干渉(RFI)の優れた減衰性能を持つ、Roxburgh EMC RES10シリーズの単相フィルタです。 RES10シリーズは、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などを含む汎用フィルタリング用途向けに設計されています。. 定格電流に対してコンパクトなサイズ DCから400 Hz用 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 20A シャーシーマウント 9.4nF 600 μH 0.74 mA 1MΩ
Roxburgh EMC¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様●最大定格電流: 20A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: RES20●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 85mm●奥行き: 52mm●静電容量: 9.4 nF, 300nF●インダクタンス: 600 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581. Roxburgh EMC RES20シリーズ. 伝導高周波干渉(RFI)の優れた減衰性能を持つ、Roxburgh EMC RES20シリーズの単相フィルタです。 RES20シリーズは、高い差動モード減衰が求められる汎用フィルタリング用途で使用できます。 RES20シリーズの用途には、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などが含まれます。. 単相の高差動減衰 DCから400 Hz用 定格電流に対してコンパクトなサイズ ファストン、はんだ又はワイヤ終端 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMCフィルタ 単相 500mA 基板実装 2.2nF 24 mH 0.373 mA Single Stage 1MΩ
SCHAFFNER¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●最大定格電流: 500mA●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: 基板実装●終端スタイル: ピン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 45mm●奥行き: 15mm●高さ: 29.5mm●インダクタンス: 24 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: UL 94 V-0●UL認定、CSA認定、VDE. FN 406シリーズ. FN406基板フィルタは、簡単で迅速かつコンパクトな基板取り付け用に設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、小型から中型の機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト / 計測器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. コンパクトで基板実装可能なデザイン 低プロファイル オプションの医療用バージョン(Bタイプ) 高飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、卓越した伝導減衰性能を発揮RoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 9.4nF 650 μH 0.74 mA 1MΩ
Roxburgh EMC¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: RES20●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 71mm●奥行き: 45mm●高さ: 29mm●インダクタンス: 650 μHmm●漏れ電流: 0.74 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581. Roxburgh EMC RES20シリーズ. 伝導高周波干渉(RFI)の優れた減衰性能を持つ、Roxburgh EMC RES20シリーズの単相フィルタです。 RES20シリーズは、高い差動モード減衰が求められる汎用フィルタリング用途で使用できます。 RES20シリーズの用途には、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などが含まれます。. 単相の高差動減衰 DCから400 Hz用 定格電流に対してコンパクトなサイズ ファストン、はんだ又はワイヤ終端 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMCフィルタ 単相 6A 基板実装 2.2nF 780 μH 0.373 mA Single Stage 1MΩ
SCHAFFNER¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: 基板実装●終端スタイル: ピン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 45mm●奥行き: 15mm●静電容量: 2.2 nF, 100nF●寸法: 45×15×29.5mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: UL 94 V-0●UL認定、CSA認定、VDE. FN 406シリーズ. FN406基板フィルタは、簡単で迅速かつコンパクトな基板取り付け用に設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、小型から中型の機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト / 計測器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. コンパクトで基板実装可能なデザイン 低プロファイル オプションの医療用バージョン(Bタイプ) 高飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、卓越した伝導減衰性能を発揮RoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 9.4nF 44 mH 0.73 mA Multi Stage 1MΩ
Roxburgh EMC¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様●最大定格電流: 1A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Multi Stage●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 85mm●奥行き: 52mm●静電容量: 9.4 nF, 660nF●寸法: 85×52×30mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581. 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES70シリーズ. Roxburgh EMC RES70シリーズ多段式単相EMCフィルタは、差動モードとコモンモードで高い減衰性を実現します。RES70シリーズは、ドライブを使用するなど、高レベルのノイズが存在する用途で使用できます。RES70シリーズの主な用途には、電気 / 電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などが含まれます。. 特長及び利点:. 多段式 差動モードとコモンモードでの高い減衰性 高周波減衰 DCから400 Hz用 1~36 Amp コンパクトサイズで高性能を発揮 ファストン、はんだ又はワイヤ終端 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 660nF 22.4 mH 0.73 mA Multi Stage 1MΩ
Roxburgh EMC¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●最大定格電流: 1A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Multi Stage●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 85mm●奥行き: 52mm●静電容量: 660nF●インダクタンス: 22.4 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581. 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES80シリーズ. Roxburgh EMC RES80シリーズ多段式単相EMCフィルタは、非常に高い作動モード及びコモンモードでの減衰性と、優れた低周波減衰を実現します。 RES80シリーズは、ドライブを使用するなど、高レベルのノイズが存在する用途で使用できます。 RES80シリーズの主な用途には、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などが含まれます。. 多段式 差動モード及びコモンモードでの高い減衰性 優れた低周波減衰 DCから400 Hz用 1~16 Amp コンパクトサイズで高性能を発揮 ファストン、はんだ又はワイヤ終端 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 3A DINレール 1μF 3.2 mH 1.46 mA 0.64W 71mΩ
Roxburgh EMC¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ネジ●相数: 1●シリーズ: DRF●動作周波数: 440Hz●長さ: 80mm●奥行き: 22.5mm●静電容量: 1μF●インダクタンス: 3.2 mHmm●漏れ電流: 1.46 mA℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 71mΩ●基準適合: EN 60939W●Roxburgh DRFシリーズ. RoxburghのDRFシリーズは、DINレール取り付けフィルタ製品です。ライン電圧 / 周波数までのAC及びDCの用途に適しており、DRF電源ラインフィルタには、ライン電圧スパイク保護機能も用意されています。. 特長と利点:. スパイク及びサージ保護. ユニバーサル継手. 「トップハット」と「Gタイプ」の両方のレールに適合. 150 kHz → 30 MHzの効果的なフィルタリング. 最大温度上昇(全負荷時): 30 ℃. 1 →10 Aのさまざまな定格電流オプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 6A DINレール 1μF 1.4 mH 1.46 mA 0.68W 19mΩ
Roxburgh EMC¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ネジ●相数: 1●シリーズ: DRF●動作周波数: 0 → 440Hz●長さ: 80mm●奥行き: 22.5mm●静電容量: 1μF●寸法: 80×22.5×93mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 19mΩ●基準適合: EN 60939W●Roxburgh DRFシリーズ. RoxburghのDRFシリーズは、DINレール取り付けフィルタ製品です。ライン電圧 / 周波数までのAC及びDCの用途に適しており、DRF電源ラインフィルタには、ライン電圧スパイク保護機能も用意されています。. 特長と利点:. スパイク及びサージ保護. ユニバーサル継手. 「トップハット」と「Gタイプ」の両方のレールに適合. 150 kHz → 30 MHzの効果的なフィルタリング. 最大温度上昇(全負荷時): 30 ℃. 1 →10 Aのさまざまな定格電流オプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 1A DINレール 1μF 18 mH 1.46 mA 0.64W 640mΩ
Roxburgh EMC¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様●最大定格電流: 1A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ネジ●相数: 1●シリーズ: DRF●動作周波数: 440Hz●長さ: 80mm●奥行き: 22.5mm●静電容量: 1μF●寸法: 80×22.5×93mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 640mΩ●基準適合: EN 60939W●Roxburgh DRFシリーズ. RoxburghのDRFシリーズは、DINレール取り付けフィルタ製品です。ライン電圧 / 周波数までのAC及びDCの用途に適しており、DRF電源ラインフィルタには、ライン電圧スパイク保護機能も用意されています。. 特長と利点:. スパイク及びサージ保護. ユニバーサル継手. 「トップハット」と「Gタイプ」の両方のレールに適合. 150 kHz → 30 MHzの効果的なフィルタリング. 最大温度上昇(全負荷時): 30 ℃. 1 →10 Aのさまざまな定格電流オプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
USBハブ USB 5Gbps 産業用
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷DINレール取付に対応したUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。USB-IFの認証を取得しています。‐40℃の環境に対応したUSBハブです。9V~48Vの幅広い電源に対応しています。冗長電源入力に対応しています。ESD保護機能(20K)。EMC EN 55032/55035。約1mのロングケーブルで配線に便利です。VCCI ClassB取得。安心の2保証です。【ご購入前にご確認ください】 *USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 *本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 *本製品はUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB5Gbpsの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。仕様ACアダプタ付属なしセット内容USBケーブル、DINレールマウント、ネジ×2、ウォールマウント、プラグ端子台消費電力(W)20.4適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows11,10ChromeOSmacOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB A※本体側のコネクタ形状はUSB Bです。入力電圧(V)DC 9 to 48動作温度(℃)-40~70※結露なきこと動作湿度(%)10~90※結露なきこと電源供給方式セルフパワー※ACアダプタは付属していません。【共通仕様】保管温度(℃)-40~80ケーブル長(cm)約100USBポート数4ポート供給電流(mA)最大3600(全ポート合計セルフパワー時)データ転送速度5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbpsポート:USB Aメス×4ポートMTBF(時間)958000ケーブルタイプケーブル着脱ESD保護20K
USBハブ USB 5Gbps 産業用
サンワサプライ¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷DINレール取付に対応したUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/3.0)7ポートのUSBハブです。USB-IFの認証を取得しています。‐40℃の環境に対応したUSBハブです。9V~48Vの幅広い電源に対応しています。冗長電源入力に対応しています。ESD保護機能(20K)。EMC EN 55032/55035。約1mのロングケーブルで配線に便利です。VCCI ClassB取得。安心の2保証です。【ご購入前にご確認ください】 *USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 *本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 *本製品はUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB5Gbpsの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。仕様ACアダプタ付属なしセット内容USBケーブル、DINレールマウント、ネジ×2、ウォールマウント、プラグ端子台消費電力(W)36適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows11,10ChromeOSmacOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB A※本体側のコネクタ形状はUSB Bです。入力電圧(V)DC 9 to 48入力電流(A)3 DC 12V動作温度(℃)-40~70※結露なきこと動作湿度(%)10~90※結露なきこと電源供給方式セルフパワー※ACアダプタは付属していません。【共通仕様】保管温度(℃)-40~80ケーブル長(cm)約100USBポート数7ポート供給電流(mA)最大6300(全ポート合計 セルフパワー時)データ転送速度5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbpsポート:USB Aメス×7MTBF(時間)958000ケーブルタイプケーブル着脱ESD保護20K
Roxburgh EMC RFIフィルタ 三相 10A フランジマウント 1μF 2.8 mH 3.4 mA Single Stage 1.4W 14mΩ
Roxburgh EMC¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 500 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: スタッド●相数: 3●シリーズ: KMF●動作周波数: 60Hz●長さ: 179mm●奥行き: 45mm●静電容量: 1μF●インダクタンス: 2.8 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 14mΩ●基準適合: UL 1283W●Roxburgh KMFシリーズ. Roxburgh KMFシリーズのフィルタは電動工具、産業用制御装置、機械設備、ハンドリング機器及び無停電電源装置などの用途向けに設計されています。. 側面取り付け、機械、ドライブ、キャビネット及びパネルの内外に取り付け 軽量、小さな底面積及びIP保護等級を備えた端子台RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットブラケット GL-001
パトライト(PATLITE)¥6,398税込¥7,0381台3日以内出荷過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン。・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様。CAN通信仕様。1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様。1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例。遠隔操縦している小型建設機械の状態表示。建設機械の過負荷防止表示。屋外装置の異常報知。物流倉庫等での安全対策。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。質量(kg)0.14(付属品除く)対応機種GL7-M1N-T,GL7T-M1N-T,GL7-M1N-Y,GF7-48N-Y取付場所屋外・屋内取付方向正方向,横方向耐振動性能(m/s2)45m/s2(JIS D 1601:1995)
RS PRO EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1μF 2*1.0 mH 0.4 / 0.8 mA Single Stage 2.2MΩ
RS PRO¥189,800税込¥208,7801箱(80個)7日以内出荷仕様最大定格電流16A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.1μF、インダクタンス2*1.0 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ 三相 10A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 12.9mΩ
EPCOS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 300 V ac, 520 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84143A*166動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 133mm奥行き = 58mm高さ = 53mm寸法 = 133 x 58 x 53mmリーク電流 = 3.1 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 12.9mΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュ表示灯 GL7T
パトライト(PATLITE)¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン。・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様。CAN通信仕様。1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様。1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例。騒音環境でも光による報知。装置パイロットランプ。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。定格電圧(V)DC12-24発光色3色(赤・黄・緑)制御仕様CAN通信(J1939)フラッシュフラッシュ点灯、常時点灯、ホタル点灯、などが選択可能
回転灯 GF7
パトライト(PATLITE)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷過酷な環境で活躍する、タフな小型回転灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。黄色LEDでの周囲360°への流動点灯。流動点灯により周囲360°への視認性を確保し、視覚的警告と安全性の向上。制御仕様:電圧印加制御仕様 従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプです。使用事例。物流倉庫等での安全対策。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。定格電圧(V)DC48発光色黄制御仕様電圧印加制御フラッシュ流動点灯
フラッシュ表示灯 GL7T
パトライト(PATLITE)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン。・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様。CAN通信仕様。1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様。1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例。騒音環境でも光による報知。装置パイロットランプ。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。定格電圧(V)DC12-24発光色3色(赤・黄・緑)制御仕様電圧印加制御フラッシュフラッシュ点灯(点灯色ごとに点灯パターン固定)
コンパクト交流電源
菊水電子工業¥249,800~税込¥274,780~1台ほか4日以内出荷から106日以内出荷耐電圧AC1.5kV、1分間絶縁抵抗(MΩ)DC500V、30以上安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2)周波数変動範囲(Hz)±1%以内測定確度電圧:±(1%of set+0.6V/1.2V)、電流:±(1%of set+0.6V/1.2V)、周波数:±2×10-4以内動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで設定範囲ACモード:0~157.5V/0~315V、DCモード:-222.5~+222.5V/-445V~+445V力率0.9(標準値)、0~1(負荷力率)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)回路方式PWMインバータ方式入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:負荷線は30m未満、その他本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用歪率(%)0.5以下(出力電圧波形)リップル、ノイズ0.8Vrms/1.6Vrms(TYP値)電源電圧変動±0.15%以内定格出力電圧(V)ACモード:0~155/0~310、DCモード:-219~+219/-438~+438出力端子M4端子台効率70%以上入力電圧範囲(V)90~132/180~264(電源投入時自動判別)測定周波数範囲40Hz~500Hz接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)定格入力(公称)100V~120V/200V~240V、50Hz/60Hz、単相温度係数(ppm/℃)100(TYP値)ロードレギュレーション40Hz~100Hz、DCの時:±0.15V/±0.3V以内、左記以外の時:±0.5V/±1V以内応答速度(出力)150μs(TYP値)
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 4A パネルマウント 0.22 x 1μF 1 x 2 mH 0 mA 1MΩ
EPCOS¥5,798~税込¥6,378~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (パワーラインフィルタ) 三相 8A シャーシーマウント 4.8 mA 1段 14mΩ
EPCOS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 8A最大定格電圧 = 530 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84243-A動作周波数 = 50 Hz, 60 Hz長さ = 190mm奥行き = 40mm高さ = 95mm寸法 = 190 x 40 x 95mmリーク電流 = 4.8 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 14mΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (パワーラインフィルタ) 三相 3A シャーシーマウント 2.6 mA 1段 40mΩ
EPCOS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 530 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84243-A動作周波数 = 50 Hz, 60 Hz長さ = 190mm奥行き = 40mm高さ = 95mm寸法 = 190 x 40 x 95mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃抵抗 = 40mΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応
SFPモジュール/Dell EMC製品SFP-1G-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m
StarTech.com¥7,398税込¥8,1381個9日以内出荷Dell EMC製SFP-1G-Tと100%互換:Dell EMC製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供。技術仕様:1000BASE-T /1Gbps /銅線/RJ-45コネクター /最大転送距離 100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Dell EMC製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)