USBハブ USB 5Gbps 産業用
DINレール取付に対応したUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/3.0)7ポートのUSBハブです。
USB-IFの認証を取得しています。
‐40℃の環境に対応したUSBハブです。
9V~48Vの幅広い電源に対応しています。
冗長電源入力に対応しています。
ESD保護機能(20K)
EMC EN 55032/55035
約1mのロングケーブルで配線に便利です。
VCCI ClassB取得
安心の2保証です。【ご購入前にご確認ください】 *USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 *本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 *本製品はUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB5Gbpsの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
- 対応OS
- Windows11,10
ChromeOS
macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
- 仕様
- ACアダプタ付属なし
- セット内容
- USBケーブル、DINレールマウント、ネジ×2、ウォールマウント、プラグ端子台
- 消費電力(W)
- 36
- 適合規格
- USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
- コネクタ形状
- USB A※本体側のコネクタ形状はUSB Bです。
- 入力電圧(V)
- DC 9 to 48
- 入力電流(A)
- 3 DC 12V
- 動作温度(℃)
- -40~70※結露なきこと
- 動作湿度(%)
- 10~90※結露なきこと
- 電源供給方式
- セルフパワー※ACアダプタは付属していません。【共通仕様】
- 保管温度(℃)
- -40~80
- ケーブル長(cm)
- 約100
- USBポート数
- 7ポート
- 供給電流(mA)
- 最大6300(全ポート合計 セルフパワー時)
- データ転送速度
- 5Gbps(理論値)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- USBポート
- USB 5Gbpsポート:USB Aメス×7
- MTBF(時間)
- 958000
- ケーブルタイプ
- ケーブル着脱
- ESD保護
- 20K
- 内容量
- 1個
制御機器 の新着商品
カテゴリ
































