カテゴリ

  • 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eme-66b」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イヤホン(カナル型/ツイストケーブル) アルインコ

    イヤホン(カナル型/ツイストケーブル)

    アルインコ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10S、EME-80BMAコード長さ(mm)約500
  • 特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 アルインコ

    特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5

    アルインコ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷
    交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバーです。マイクを本体に内蔵、イヤホンだけで使える…これはもう無線機無しで、イヤホンマイクだけを使って通話する感覚!外付けワイヤレス・イヤホンマイクに比べても、マイクへの充電やペアリングの手間、音声遅延が有りません。幅41.6mm × 高さ52.6mm × 厚さ17.2mm(突起物除く;アンテナ長約22mm)、電池とクリップを含んでも質量はなんと約50g!DJ-PX3より容積で40%以上、重さで20%以上のスリム化を達成。ケースは頑丈なポリカーボネート製。(防塵・防水仕様ではありません)。電池は内蔵の継ぎ足し充電が可能なLi-ion(700mAh)専用ながら、1回の充電で約25時間と、余裕の運用時間を実現。(送受待ち受け6/6/48秒にてメーカー測定、乾電池、スペアバッテリーパックは使えません。)。マイクは上下に1つずつ搭載。内部の設定スイッチで切り替えることでアンテナを上にして装着することもできます。(マイクはアンテナを下向きにする設定が出荷状態です。)。汎用品のイヤホンも使いやすいΦ3.5mmのイヤホンプラグを採用。(但し市販のイヤホンのコードは長い物が多く、邪魔になることがあります。純正品 EME-66B/67Bのイヤホンコードは約50cmと、短くしています。)
    付属品クリップ EBC-48・取扱説明書・保証書長さ(mm)【アンテナ】22色シルバー質量(g)(内蔵電池・クリップ含む)/ 50.0外形寸法(mm)41.6×52.6×17.2定格電圧DC3.7V(電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch消費電流(mA)【受信】定格出力時:80 / BS時20【送信】70通信方式単信、半複信使用時間25時間(BSオン)充電時間3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mW通信距離PX5間にて市街地で100m程度RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dμ以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50(充電:0~+40)低周波出力50mW以上(8Ω)
  • イヤーピースセット アルインコ

    イヤーピースセット

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    適合機種EME-66B
トランシーバーカテゴリ